絞り込み
定格電圧(V)
  • 24(1)
発光色
  • 発光色その他(1)
  • 発光色グリーン(1)
ブランド
  • CLIFFORD AND SNELL
  • パトライト(PATLITE)(221)
  • Qlight(201)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(196)
  • IDEC(和泉電気)(144)
  • マルヤス電業(108)
  • SIEMENS(92)
  • 日恵製作所(74)
  • シュナイダーエレクトリック(68)
  • RS PRO(57)
  • EATON(イートン)(39)
  • WERMA(37)
  • Signal Construct(37)
  • 日機(30)
  • エスコ(21)
  • Molveno(17)
  • MARL(12)
  • 坂詰製作所(11)
  • AUTONICS(オートニクス)(7)
  • OXLEY(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 表示灯 ブザー付 CLIFFORD AND SNELL

    表示灯 ブザー付

    CLIFFORD AND SNELL
    28,980税込31,878
    1個
    7日以内出荷
    Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ
    材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯

操作用スイッチ・ブザー・表示灯』には他にこんなカテゴリがあります

表示灯・積層信号灯・シグナリング