絞り込み
定格電圧(V)
- 24(1)
発光色
その他(1)
グリーン(1)
ブランド
- CLIFFORD AND SNELL
- マルヤス電業(4)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日恵製作所(1)
- EATON(イートン)(1)
- WERMA(1)
- アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
- シュナイダーエレクトリック(1)
「定格電圧(V)」から絞り込む
24(1)

表示灯 ブザー付
CLIFFORD AND SNELL¥28,980~税込¥31,878~1個7日以内出荷Clifford & Snell 多目的の可聴 / Visual 信号デバイスは、商業、軽工業、海洋用途向けに設計されています。最大音声出力は 108 dB ( A ) @ 1 m です。国際規制に適合する 32 種類のトーンを選択可能最大音声出力: 108 dB ( A ) @ 1 m 標準で IP65 等級 ビーコンのオプション: -5 ジュールキセノンストロボ -2.5 ジュールキセノンストロボ ( オプシ材質難燃性ABSシェル、外部固定金具:ステンレス鋼質量(kg)0.51取付方式ベース取り付け使用温度範囲(℃)-35~70シリーズYL40定格電圧 DC V24(12 LED)保護等級IP65保存温度(℃)-40~70相対湿度93%±3(40℃)音色タイプ:電子音量(dB)(max)108色(シェル)赤色標準(RN)RAL 3001トーン数32適合バルブタイプLED灯