3ページ目: 積層信号灯

シュナイダーエレクトリック カテゴリ別おすすめシュナイダー製品 詳しくはこちら
458件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
  • クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(壁付) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    クリアーグローブ Φ40 積層式LED表示灯(壁付) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1台
    6日以内出荷
  • Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    Φ60 積層式LED表示灯(ポール) 24V

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,998税込10,998
    1台
    3日以内出荷から63日以内出荷
  • LED積層灯赤黄緑青直付B付 日恵製作所

    LED積層灯赤黄緑青直付B付

    日恵製作所
    16,980税込18,678
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯赤黄緑青L金具B 日恵製作所

    LED積層灯赤黄緑青L金具B

    日恵製作所
    18,980税込20,878
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯赤緑L字ポール付 日恵製作所

    LED積層灯赤緑L字ポール付

    日恵製作所
    8,698税込9,568
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mmのポール式専用積層灯。外径Φ40の点灯、ポール式専用として互換性に優れた高機能製品です。CE規格取得品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。電源24VはAC/DC兼用です。グローブのレンズカットの工夫により色ムラがなく全方向に視認性を高めています。防塵・防噴流IP54で粉塵や水蒸気環境下にも対応します。
  • LED積層灯赤L金具ブザー付 日恵製作所

    LED積層灯赤L金具ブザー付

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑青L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑青L金具

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑青 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑青 直付

    日恵製作所
    12,980税込14,278
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤黄緑 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤黄緑 L金具

    日恵製作所
    13,980税込15,378
    1個
    11日以内出荷
    Φ40mm、直付けとポール取付から選べる積層灯。外径Φ40の積層灯で、直付け、ポール式があり互換性に優れた高機能製品です。制御入力は接点、NPN、PNPオープンコレクター対応です。AC電源ではAC100 ~ 200Vのワイド電源仕様になっています。
  • LED積層灯 赤緑L金具B付 日恵製作所

    LED積層灯 赤緑L金具B付

    日恵製作所
    14,980税込16,478
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤直付ブザー付 日恵製作所

    LED積層灯 赤直付ブザー付

    日恵製作所
    10,980税込12,078
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤 直付 日恵製作所

    LED積層灯 赤 直付

    日恵製作所
    6,698税込7,368
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • LED積層灯 赤 L金具 日恵製作所

    LED積層灯 赤 L金具

    日恵製作所
    8,398税込9,238
    1個
    11日以内出荷
    Φ60mmのポール式専用積層灯。点灯タイプで発光色と入力コード色が同色です。制御入力は接点・NPN・PNP オープンコレクター対応です。
  • 積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2 パトライト(PATLITE)

    積層信号灯(Bluetooth(R) 制御)シグナル・タワー(R) LR6-B2

    パトライト(PATLITE)
    49,980税込54,978
    1台
    4日以内出荷
    【導入前のご検討事項:安全制御とシステム要件】。本製品(LR6-B2シリーズ)の特性を最大限に活かした運用を検討いただくために、以下の制約事項を必ずご確認ください。安全制御に関する留意点。無線通信の特性上、周囲の電波環境によって応答に不確実性が生じる可能性を考慮する必要があります。瞬時の停止が求められるロボットやクレーンの安全制御など、人命に関わる用途への採用は推奨しておりません。「ステータス通知」や「情報可視化」を主目的としたシステム運用をご検討ください。アプリケーション開発の必要性。本製品を操作するための専用スマートフォンアプリは提供しておりません。スマートフォンやタブレットからの制御を行う際は、提供中のサンプルソースコード(Windows / Linux / Android用)を用いた、お客様側でのアプリケーション開発を前提としております。既存無線製品との互換性なし。LR6-B2シリーズは、AirGRID WDシリーズやWIOシリーズとの通信互換性はございません。デジタルデバイスから直接制御。Bluetooth(R) LE の採用により、PCやモバイル端末から信号灯を直接制御することが可能です。専用送信機や、IPアドレス設定を介さないシンプルな構成が可能です。既存のデバイスを活かした、ワイヤレス報知システムの構築を可能にします。本製品を制御する為のサンプルソースコードをGithubに公開しています。Windows/Linux/Androidの各種言語を用意しており、簡単にお試しいただけます。通信距離は見通し約25mが目安となります。通信距離は周囲の電波環境、障害物の材質、設置高さ等の諸条件により変動します。接点出力制御機能。5点の無電圧接点出力(NPN)に加え、1点のリレー出力を搭載しています。デジタルデバイスから本製品にコマンドを送信し、接続された回転灯・表示灯・音声合成報知器など報知機器の 制御が可能です。中継機能。本製品は中継器としても使用することができます。最大3台まで中継器を追加することができ、最大約100mまで通信距離を延長できます。また、グループID設定を使用し同一エリア内で最大8グループを運用することができます。無線通信状況。Bluetooth(R)対応で、安定した通信が可能です。現在の通信状況をインジケータの色で簡単に確認できます。
    材質PC取付直付け定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)60ボディーカラーオフホワイト無線規格Bluetooth(R)LE
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    12,115税込13,327
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al外径(Φmm)70保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • LD6A形 LED積層表示灯 IDEC(和泉電気)

    LD6A形 LED積層表示灯

    IDEC(和泉電気)
    11,980税込13,178
    1個
    4日以内出荷から86日以内出荷
    定格電圧24V AC/DC耐電圧【インパルス】800V(IEC60947-1)、【充電部と非充電部間】AC1000V 1分間定格絶縁電圧(V)60使用温度(℃)-25~+55(氷結しないこと)保存温度(℃)-40~+75(氷結しないこと)、-40~+75(氷結しないこと)材質(ハウジング)ABS樹脂絶縁抵抗(MΩ)100~(DC500Vメガ)材質(ポール)スチール(ニッケルクロムメッキ)材質(レンズ)AS樹脂安全規格IEC60947-5-1, EN60947-5-1, UL508, CSA C22.2 No.14汚染度(使用環境)3音響周波数(Hz)約3.3使用電圧範囲24V AC/DC ±10%LED寿命(時間)約30,000(25℃環境で輝度が初期値の50%になる時点)音量(dB)【アラーム】70~90(1m)※音量調整可、【アラーム】70~90(1m)※音量調整可周期【フラッシング】約105回/分(1.75Hz)IEC60073準拠使用周囲湿度(%RH)45~85(結露しないこと)耐振動(誤動作)(Hz)10~55(片振幅0.5mm)耐衝撃(誤動作)(m/s2)147 (各軸6回)
  • 積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ70 XVTSシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    先進的なLED技術と構造で、卓越した柔軟性と堅牢性を発揮します。4種類の動作モードに加え、8種類の点灯パターンに対応しています。各層を個別に点灯設定することで運用プロセスのさらなる見える化をサポートします。また、ブザー付きモデルは最大音圧105dBと大音量、異常や警告に合わせ音色や音量をカスタマイズ可能です。標準I/Oモデルは専用ソフトウェア(無償)で簡単に設定、IO-Link対応モデルはIO-Linkプラットフォームで設定可能です。本体カラーは白またはダークグレイ、取り付け方法は直付け(標準)のほか豊富な取り付けアクセサリーをラインアップしており、用途に合わせてお選びいただけます。保護等級は最大IP66/IP69Kまで対応、屋外使用可能設計、耐振動性・耐衝撃性に優れており、産業用設備のほか物流や商業設備など多岐にわたりご使用いただけます。
    材質色調/PC定格電源電圧DC24V速度点滅(1Hz/2Hz/3Hz)、フラッシュ(1x/2x/3x)取付け方法直付け取付径(Φmm)42
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)60
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC 100-240V(最大4段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC100-240V,DC120Vサイズ(mm)60
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。ブザーユニットは最大95dB(DIPスイッチまたは音量調節ネジで選択可能)。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂音圧レベルサイズ(mm)40発音体95dB / 電子音 / 8音
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    8,798税込9,678
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)、点滅ベースユニット。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択
    対象機種XV4材質プラスチックサイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC/DC 24V(最大5段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC/DC24Vサイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC 100-240V(最大4段)。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC100-240V,DC120Vサイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    5,498税込6,048
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。ブザーユニットは最大95dB(DIPスイッチで選択可能)
    対象機種XV6サイズ(mm)60
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    10,980税込12,078
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。7色切替可能。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂マルチカラー(赤、緑、黄、青、紫、ターコイズ、白)サイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,798税込4,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)60
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。AC 100-240V(最大4段)、点滅ベース。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂定格電源電圧AC100-240V,DC120Vサイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    3,298税込3,628
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)40
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    21,980税込24,178
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。DC 5V、USB type C接続、PC/IPCやHMIとModbus通信で制御可能。高輝度かつ省エネLED採用で明るく、省電力を実現。取り外し可能なプッシュイン端子台を採用で、スムーズな配線をサポート。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択。LEDユニットは位置を合わせて、ひねるだけで、簡単組み立て。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂サイズ(mm)60
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    29,980税込32,978
    1個
    4日以内出荷
    Φ60 Harmony XV6シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。最大88dB(音量調節ネジで選択可能)。電子音標準内蔵かつ、.mp3/.wavサポート
    対象機種XV6材質ポリカーボネート樹脂音圧レベルサイズ(mm)60発音体88dB / 電子音 / 15音
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷
    Φ40/Φ60 Harmony XV4/XV6シリーズ共通 取付ユニット。豊富な取付けユニットから、用途に応じた取付け方法を選択
  • 積層表示灯XV4、XV6シリーズ アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)

    積層表示灯XV4、XV6シリーズ

    アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)
    4,898税込5,388
    1個
    4日以内出荷
    Φ40 Harmony XV4シリーズ 積層表示灯 自作用モジュール(単品購入で自由に組み合わせ)。LEDやブザー、取付ユニットを自由に組み合わせオリジナル仕様の積層表示灯を制作可能。ブザーユニットは85dB。IP保護等級最大IP65
    対象機種XV4材質ポリカーボネート樹脂音圧レベルサイズ(mm)40発音体85dB / 電子音 / 2音
  • 積層信号灯 Qlight

    積層信号灯

    Qlight
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷から31日以内出荷
    透明グローブとフィルターレンズを通じて明瞭できれいな信号光を発光
    用途モジュール結合構造のLED 点灯/点滅型タワーランプ材質グローブ:PC、レンズ:PC、ボディ:ABS、Pole:Al電圧AC110-220V種類ML-直付点灯外径(Φmm)50保護等級一般型-IP65、ブザー内蔵型-IP54使用周囲温度(℃)-30 ~ +50点滅数(回/分)60~80各種認証CE、UL
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、ポール+L金具取付
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)705取付径(Φmm)20
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、直付け、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法直付け引出し線長さ(mm)950取付径(Φmm)40
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム赤 黄 緑段数3段取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)(信号)630、(電源)625取付径(Φmm)73
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、100mmポール+L金具取付、ブザー付き
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24段数1段消費電力(W)1.8取付け方法ポール取付+L金具引出し線長さ(mm)555取付径(Φmm)20
  • 積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ シュナイダーエレクトリック

    積層式LED表示灯 Φ50 XVGKシリーズ

    シュナイダーエレクトリック
    7,598税込8,358
    1個
    4日以内出荷
    高輝度LEDを採用のΦ50mm LED積層表示灯で機械や設備の稼働状況を明確に視認できるよう設計、洗練されたデザインと安心の品質で装置の見える化をサポート、主要な認証取得済み、保証期間18か月間、NPN/PNPオープンコレクタ接続に標準対応、輸送・設置に便利なポール+可倒式台座
    材質グローブ/ポリカーボネート樹脂、ボディ/ABS樹脂、ポール/アルミニウム電圧(V)24取付け方法ポール取付+可倒式台座引出し線長さ(mm)640取付径(Φmm)73

表示灯・積層信号灯・シグナリング』には他にこんなカテゴリがあります

積層信号灯