絞り込み
外径(Φmm)
- 27.5(4)
- 28(5)
材質
- アルミニウム(1)
- スチール(1)
- 亜鉛めっき鋼板(3)
全長(mm)
- 100~3000(5)
- 2010(2)
- 3020(1)
ブランド
- スペーシア
- モノタロウ(1)
- ADF(85)
- 矢崎化工(42)
- TMEHジャパン(21)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(20)
- SUS(エスユーエス)(15)
- エスコ(10)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
サービス分類
- オーダー・加工(5)
オーダー・加工

標準パイプSPS2010
スペーシア(1件のレビュー)¥899税込¥9891本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.06肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
標準パイプSPS4020アイボリー色
スペーシア(9件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981セット(5個)当日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。外径(Φmm)27.5材質パイプ:スチール、被覆:AAS樹脂寸法(mm)4020質量(kg)2.09色アイボリー
標準パイプSPS3020
スペーシア(1件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)3020質量(kg)1.59肉厚(mm)0.7被覆AAS樹脂外径(mm)27.5内径(mm)24
静電パイプSPD2010
スペーシア¥999税込¥1,0991本翌日出荷耐久性に優れ加工がしやすいパイプです。 防錆効果の高い溶融亜鉛メッキを使用しています。 耐候性、耐薬品性にすぐれたパイプです。 メタルジョイント使用で製作物の組み立て変更が可能です。トラスコ品番342-2020材質溶融亜鉛メッキ鋼板管(AAS樹脂被覆)全長(mm)2010質量(kg)1.04色ブラック肉厚(mm)0.7表面抵抗値(Ω)104~105被覆ABS樹脂(導電ブラック)外径(mm)27.5内径(mm)24
【オーダー】 アルミパイプ SPA (長さ指定)
スペーシア¥297税込¥3271本4日以内出荷・アルミパイプは、軽量型パイプです。 ・表面はアルマイト処理をしていますので、美観性に優れています。材質アルミ長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.375表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 カラー特殊パイプ SPC (長さ指定)
スペーシア¥187税込¥2061本4日以内出荷・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 静電パイプ SPD (長さ指定)
スペーシア¥190税込¥2091本4日以内出荷・静電パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に導電性樹脂を被覆しています。 ・表面抵抗値:10⁴;~10⁵;Ω ※測定方法・測定値はメーカー規定に基づくものであり、保証値ではありません。 ・静電対策としてご使用の場合、ジョイントはメタルジョイント(メタリック)と組み合わせてください。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。材質スチール+導電性樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 メタリック SPM (長さ指定)
スペーシア¥197税込¥2171本4日以内出荷・表面はクリア樹脂をコーティングしていますので、艶があり美観性に優れています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は手触りが良く、ほこりも付きにくく、またサビを防いで耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.54RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
【オーダー】 標準パイプ SPS (長さ指定)
スペーシア¥183税込¥2011本4日以内出荷・パイプは、サビに強い溶融亜鉛メッキ鋼管に樹脂を被覆しています。 ・芯材に鋼管を使用していますので、軽量でしかも強度があります。 ・表面の樹脂は、手触りが良く、サビを防ぎ、耐久性に優れています。材質スチール+樹脂長さ(mm)100~3000呼び外径(mm)28内径(Φmm)24外径(Φmm)27.5(呼称28mm)質量(kg/m)0.52RoHS指令(10物質対応)対応サービス分類オーダー・加工
『パイプフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- パイプフレーム・グリーンフレーム
- パイプフレーム用部品
- クランプ
- フェンス・パーテーション