絞り込み
呼び径
- 0.1(1)
- 0.2(1)
- 0.3(1)
- 0.4(1)
- 0.5(1)
- 0.6(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.2(1)
- 1.5(1)
- 3(5)
- 4(3)
- 5(10)
- 6(21)
- 8(17)
- 10(16)
- 12(16)
- 13(15)
- 16(13)
- 20(7)
- 呼び径をもっと見る
長さ(mm)
- 50
- 8(14)
- 10(21)
- 12(15)
- 15(31)
- 16(12)
- 20(34)
- 25(30)
- 30(34)
- 35(30)
- 40(36)
- 45(33)
- 55(19)
- 60(32)
- 65(14)
- 70(27)
- 75(13)
- 80(28)
- 90(14)
- 100(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- ノーブランド(9)
- 大喜多(7)
- 大阪魂(5)
- TRUSCO(4)
- 姫野精工所(3)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
- アキュレイト(2)
- KSSC(ケーエス産業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥43~税込¥47~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差h7)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1袋(5個)ほか当日出荷から7日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥93~税込¥102~1本当日出荷から4日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーシャフト(公差m6)
KSSC(ケーエス産業)(2件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981袋(5個)当日出荷から9日以内出荷この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。材質SUS304
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥119~税込¥131~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差h7 Bタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から6日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
内ネジ付ダウエルピン C型 (ラセン溝付)
大喜多¥119~税込¥131~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~-0.005RoHS指令(10物質対応)対応
ランナーロックピンRLPC
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
シャフト 公差m6 Aタイプ
アキュレイト¥1,998税込¥2,1981袋(5個)当日出荷から5日以内出荷用途治具の位置決めピンなど。材質SUS304(JIS G 4303)硬さ(Hv)300以上表面粗さ(S)1以下
ランナーロックピンRLPN
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥439~税込¥483~1本4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥459~税込¥505~1本5日以内出荷から7日以内出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
TRUSCO¥459~税込¥505~1本4日以内出荷から5日以内出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷から翌々日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)