絞り込み
呼び径
- 4(3)
- 5(6)
- 6(6)
- 8(7)
- 10(9)
- 12(8)
- 13(9)
- 16(5)
- 20(2)
長さ(mm)
- 55
- 8(14)
- 10(21)
- 12(15)
- 15(31)
- 16(12)
- 20(34)
- 25(30)
- 30(34)
- 35(30)
- 40(36)
- 45(33)
- 50(34)
- 60(32)
- 65(14)
- 70(27)
- 75(13)
- 80(28)
- 90(14)
- 100(17)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- 大喜多(6)
- ノーブランド(4)
- 大阪魂(4)
- 姫野精工所(3)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

ダウエルピン A型
大喜多(11件のレビュー)¥59~税込¥65~1本当日出荷から5日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン E型 (ストレート溝付)
大喜多(4件のレビュー)¥149~税込¥164~1本当日出荷から4日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ストレート溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差m5RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン B型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。用途主に金型や冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差0~+0.005RoHS指令(10物質対応)対応
内ネジ付ダウエルピン A型 (ラセン溝付)
大喜多(1件のレビュー)¥159~税込¥175~1本当日出荷から3日以内出荷靭性に優れたクロモリ鋼を使用し、許容差幅は5μmに統一しています。 引き抜き用の内ネジと、エア抜き用ラセン溝がついています。用途主に金型・冶具等の位置決めに使用します。材質SCM445硬度HRC58~62許容差+0.005~+0.010RoHS指令(10物質対応)対応
ランナーロックピンRLPC
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥479~税込¥527~1本当日出荷から4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
ランナーロックピンRLPN
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥479~税込¥527~1本4日以内出荷材質SK3硬度高周波焼入,58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応