絞り込み
ブランド
- タカノ(124)
- 大阪魂(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(18)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- アガトン(11)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ミヤギ(6)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト

グラブスクリュー - 球状パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥569~税込¥626~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法R(mm)6寸法M(並目)M10
グラブスクリュー - とがり先パッド
NBK(鍋屋バイテック会社)¥599~税込¥659~1個5日以内出荷ねじピッチ1.5寸法t(mm)3.5寸法B(mm)5寸法D1(mm)8ねじ規格並目寸法M(mm)M10寸法t1(mm)1.5寸法M(並目)M10
サイドロックアダプター旋盤用
イマオコーポレーション¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷MBID02~MBID08IDクランプの旋盤用アダプターとしてご使用ください。 ドライブスクリューをレンチで回す事でシリンダーが上下にストロークしますので、MBIDIDクランプのテーパーボルトも同時にストロークし、口金が拡張します。 本体側面からクランプ、アンクランプを操作しますので、ワークの止まり穴を利用したクランプに有効です。 ワーク内径:Φ4.1~Φ20までのMBIDIDクランプに対応しております。 ワーク内径:Φ17.8~Φ53.3には、MBSID-LサイドロックIDクランプをご使用ください材質(本体)SUM24L表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜材質(ドライブスクリュー)SCM435材質(シリンダー)S17C表面処理(シリンダー)PTFEコーティング表面処理(ドライブスクリュー)PTFEコーティング硬度(シリンダー)HRC40~45硬度(ドライブスクリュー)HRC48~52
クイックゼロセッティングデバイス(プレート)
イマオコーポレーション¥56,980税込¥62,6781個37日以内出荷T溝仕様の機械テーブルに取り付ける際にご使用ください。 取付け穴のサイズは、M10、M12の2種類。材質(本体)S45CF質量(g)6300表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜・研磨仕上
カムスライダー(ボックス35シリーズ)
タカノ¥119,800税込¥131,7801セット14日以内出荷TCA-50-200はパンチ取り付け面積が50×200mm及び最大加圧力15tと、このシリーズ最大です。又、パンチプレートは取り付いておりません。形状角シャットハイト(mm)145パンチ取付面積(mm)50×200オープンハイト(mm)180カム角(°)45最大加圧力(t)15有効ストローク(mm)35
カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥119,800税込¥131,7801セット14日以内出荷ON-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥85,980税込¥94,5781セット14日以内出荷ON-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(強制戻し・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥64,980税込¥71,4781セット14日以内出荷ON-EMCR-50-50-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥109,800税込¥120,7801セット14日以内出荷O-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥87,980税込¥96,7781セット14日以内出荷O-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥79,980税込¥87,9781セット14日以内出荷O-EMCR-50-100-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(強制戻し・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥58,980税込¥64,8781セット14日以内出荷O-EMCR-50-50-25は強制戻し機構を備え、スライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(強制戻し・ノック付タイプ)
タカノ¥87,980税込¥96,7781セット14日以内出荷N-EMCR-75-100-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻し・ノック付タイプ)
タカノ¥70,980税込¥78,0781セット14日以内出荷N-EMCR-75-50-40は強制戻し機構を備え、スライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(強制戻しタイプ)
タカノ¥79,980税込¥87,9781セット14日以内出荷EMCR-75-100-40は強制戻し機構付でパンチ取付面積が不足する場合や加圧力を増したい場合に使用出来ます。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥119,800税込¥131,7801セット14日以内出荷ON-EMC-75-100-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥98,980税込¥108,8781セット14日以内出荷ON-EMC-75-50-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥87,980税込¥96,7781セット14日以内出荷ON-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥86,980税込¥95,6781セット14日以内出荷ON-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・ノック付・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥66,980税込¥73,6781セット14日以内出荷ON-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥99,980税込¥109,9781セット14日以内出荷O-EMC-75-100-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥79,980税込¥87,9781セット14日以内出荷O-EMC-75-50-40はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×50オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥69,980税込¥76,9781セット14日以内出荷O-EMC-50-100-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥49,980税込¥54,9781セット14日以内出荷O-EMC-50-50-25はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)25
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥67,980税込¥74,7781セット欠品中O-EMC-50-50-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・オイルレス仕様タイプ)
タカノ¥48,980税込¥53,8781セット14日以内出荷O-EMC-50-100-20はスライドホルダーとカムアッパーがオイルレス仕様となります。形状角シャットハイト(mm)110.4パンチ取付面積(mm)50×50オープンハイト(mm)145カム角(°)30最大加圧力(t)4有効ストローク(mm)20
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥78,980税込¥86,8781セット14日以内出荷N-EMC-75-100-40はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)143パンチ取付面積(mm)75×100オープンハイト(mm)190.6カム角(°)40最大加圧力(t)8有効ストローク(mm)40
カムスライダー(エコノミー・ノック付タイプ)
タカノ¥48,980税込¥53,8781セット14日以内出荷N-EMC-50-100-25はスライドベースとカムアッパーにノック穴加工が付いています。形状角シャットハイト(mm)115.2パンチ取付面積(mm)50×100オープンハイト(mm)145カム角(°)40最大加圧力(t)6.5有効ストローク(mm)25
カムスライダー(丸パンチ専用タイプ)
タカノ(1件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット14日以内出荷TMC-18Sは超小型の丸パンチ専用で、ユニットパンチ使用により取り付けが簡単に行えるタイプです。ベースは箱型で特に狭い場所への多数の孔明する場合や、横へ数台の連結した取り付けを行うカム型にも使用できます。尚、ベースは炭素鋼を使用し、バニシング処理が施してあります。形状角シャットハイト(mm)68オープンハイト(mm)80カム角(°)45最大加圧力(t)1.3有効ストローク(mm)12
カムスライダー(ミニハンマーシリーズ)
タカノ¥19,980税込¥21,9781セット8日以内出荷から14日以内出荷TMEH-8-18Sは、カムアッパーを上から叩く方式によるもっとも小型の丸穴専用で、ユニットパンチ使用により取付は簡単に行えます。バシニング処理、カムアッパー給油機構により耐久性に優れ、横へ何台もの連結した取付も出来るタイプです。ストローク(mm)10形状丸角度(°)45シャットハイト(mm)60パンチ取付面積(mm)専用丸パンチΦ8mmブランク付オープンハイト(mm)70最大圧力(ton)1.3
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、タブレットタイプ)
タカノ¥2,190~税込¥2,409~1セット(12個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・ホワイト、スティックタイプ)
タカノ¥3,998~税込¥4,398~1本3日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 米国FDA CFRTitle21 NSF-H1に登録の素材で製作。 食品関連の金型や省力機器に使用可能です。 また、摺動部の油汚れの低減にも役立ちます。用途食品関連の金型・省力機器向け 汚れ対策を必要とする金型・FA機器向け成分ミネラルオイル、リン酸使用可能温度範囲0℃~120℃外観白公差D(mm)+0.3-0動粘度(mm2/s)51(100℃)
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、タブレットタイプ)
タカノ¥1,980~税込¥2,178~1セット(12個)ほか3日以内出荷から6日以内出荷簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)