絞り込み
ブランド
- タカノ(124)
- 大阪魂(58)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
- TRUSCO(24)
- エスコ(18)
- CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
- アガトン(11)
- オイレス工業(10)
- ハヤシ(9)
- ミヤギ(6)
- ノーブランド(3)
- 栃木屋(3)
- イマオコーポレーション(2)
- ナベヤ(2)
- BIG DAISHOWA(1)
- 大喜多(1)
- 互省製作所(1)
- パンチ工業(1)
エコロジープロダクト

ノックピン落下防止プラグ
ハヤシ¥71~税込¥78~1個当日出荷から3日以内出荷ノックピンが落下して、金型破損の恐れのある個所に使用。また、従来のホロセット止めと比較し、ネジ切りやネジ止めの必要が無いため、加工工程・作業工程が減り、全体的な作業時間の短縮を実現します。材質SAE1065RoHS指令(10物質対応)対応
スラストパッドつきグラブスクリュー - スラストポイントタイプ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥1,998~税込¥2,198~1個5日以内出荷スラストパッドつきグラブスクリュー。 ワークの締めつけ・位置決め・ストッパなどの用途に。 スラストパッド底面の受け溝がシャフトやパイプなどの円筒形状のワークを確実に固定します。 スラストパッドはグラブスクリューに対して、12°まで傾きます。ワークがグラブスクリューに対して傾いている場合に効果的です。 グラブスクリューとスラストパッドは組みつけ前の状態で出荷します。グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐに押し込むだけで組みつけができます。材質(グラブスクリュー)S45C相当、先端部焼入れ/四三酸化鉄皮膜(黒)、(スラストパッド)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(黒)ねじ規格並目寸法X min(mm)7.5
洗浄ノズル
ナベヤ¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から4日以内出荷エアーまたはクーラントでワーク・深穴・深溝を洗浄します。 Φ16ストレートシャンクで各種ホルダーに対応。 ピンポイントで洗浄ができ、高圧で切粉を掻き出します。材質(ノズルホルダー)S50Cシャンク径(Φmm)16耐熱温度(℃)70RoHS指令(10物質対応)対応
ビーロックPL
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(2セット)当日出荷から4日以内出荷材質ツメ:SCM415 本体:SCM435 ローラー:SKH51硬度ツメ/ローラー:58~60HRCRoHS指令(10物質対応)対応
射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用)
アガトン¥59,980税込¥65,9781本6日以内出荷ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)36材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L2(mm)19寸法L3(mm)7寸法L4(mm)38.5寸法d1(Φmm)10耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64寸法d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)27寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N寸法d5(Φmm)26寸法d7(Φmm)5.2硬度(本体)61~63(HRC)
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO¥479~税込¥527~1個5日以内出荷から8日以内出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
スケールプレート(縦型) - 1/2縮尺目盛り
NBK(鍋屋バイテック会社)¥389~税込¥428~1個3日以内出荷から5日以内出荷縮尺が1/2の縦型スケールプレート。 10mm・20mm・30mm・・・間隔の目盛りに20・40・60・・・の数値を表示しています。 左右ねじを用いた両方向に動く送り機構に使用することで、実際の移動量を読み取りできます。 接着テープつきで機械・装置などにそのまま貼りつけて使用できます。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 角部はRです。容易に剥がれません。材質(本体)SUS304
金型保管用カバー ダイガード
ハヤシ¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から4日以内出荷金型を雨・風・ホコリから守る専用保護カバーです。 耐摩耗素材と厚手のUV対策シートを採用し、屋外保管や段積み保管でも安心。 サビ対策としても効果的です。 マジックテープで簡単に装着でき、防水仕様の透明ポケット付きで金型管理にも最適です。仕様短側面片側マジックテープ開閉、下部外周にハトメ、通し紐(紐絞り機構付き)材質上面グリーン部分:エステル帆布、シルバー部分:UV#4000RoHS指令(10物質対応)対応
アイナット
栃木屋¥349~税込¥384~1個8日以内出荷機器、車輛の移動、牽引、据付等に使用されるフックです。用途工作機械・大型電算機・大型筺体・農器具・産業用車輛・大型制御盤・医療機器等RoHS指令(10物質対応)対応
オイルスティック(埋込式固形潤滑剤・スタンダード、スティックタイプ)
タカノ¥3,498~税込¥3,848~1本当日出荷から6日以内出荷誰でも簡単に無給油摺動部品を製作できます。 「OIL-STICK」シリーズは、スティック状やタブレット状に成形した固形潤滑剤です。 後付けで埋込むだけなので、誰でも簡単に自社内で無給油部品を製作できます。 オイルスティックシリーズのスタンダードタイプ。用途プレス金型・プラスチック金型・FA機器向け成分黒鉛、二硫化モリブデン、100%化学合成基油使用可能温度範囲-10℃~120℃外観黒公差D(mm)+0.3、-0動粘度(mm2/s)460( 40℃)、45(100℃)
ストローク調整ブロックΦ60(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥1,198~税込¥1,318~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)60
ストローク調整ブロックΦ50(生材タイプ・color normalタイプ)
タカノ¥949~税込¥1,044~1個3日以内出荷から4日以内出荷材質(本体)SS400、(ボルト)SCM435色normal寸法d1(mm)20ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75軸径D(Φmm)50
アジャスターガイド固定式
タカノ¥529~税込¥582~1個当日出荷から3日以内出荷ロボット用金型のガイドに最適。 スケッチサイズの材料のプレス加工時の方向位置決めに最適。 ボルト1本で取付可能のため金型工期の大幅短縮。 可動式アジャスターガイドの取付位置は前後5mmの範囲で可動しますので、少々のズレはアジャスター調整ボルトにより調整できます。 又、固定式についても調整可能です。 その他2次加工時の製品安定用ガイドにも最適です。材質SK4硬度HRC53~56
引張りリンクセットTLS
CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1セット4日以内出荷セット内容リンク2・リテーナ4材質S45C硬度32~35HRC
スライドコアガイドユニット アジャストタイプ
オイレス工業¥48,980~税込¥53,878~1個24日以内出荷傾斜ピンホルダーのスイベル機能により、さまざまなアンダーカット角度に対応する丸ピン用アンダーカット処理ユニットです。スライドプレートに無給油摺動材を採用しているため、耐摩耗性、耐焼付き性が優れています。水平、角度付き、傾斜ピン全長無調節タイプ、補助ガイドピンタイプ等シリーズの充実をはかっています。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質炭素鋼(オイレス#500)他RoHS指令(10物質対応)対応
角ピン用 スライドコア ガイドパーツ
オイレス工業¥9,398~税込¥10,338~1個24日以内出荷角ピン用スライドコア ガイドパーツです。用途樹脂金型(スライドコア)に。材質スチール(オイレス#2000)他RoHS指令(10物質対応)対応