絞り込み
ブランド
  • アガトン
  • タカノ(124)
  • 大阪魂(58)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(37)
  • TRUSCO(24)
  • エスコ(18)
  • CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(12)
  • オイレス工業(10)
  • ハヤシ(9)
  • ミヤギ(6)
  • ノーブランド(3)
  • 栃木屋(3)
  • イマオコーポレーション(2)
  • ナベヤ(2)
  • BIG DAISHOWA(1)
  • 大喜多(1)
  • 互省製作所(1)
  • パンチ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(小型金型用)

    アガトン
    ¥59,980税込¥65,978
    1本
    6日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。小型金型向け。付属品皿ねじ(M5x45) 1個、M4x10 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)36材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L2(mm)19寸法L3(mm)7寸法L4(mm)38.5寸法d1(Φmm)10耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64寸法d3(Φmm)20寸法d4(Φmm)27寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応許容過負荷【動的】630 N、【静的】1050 N寸法d5(Φmm)26寸法d7(Φmm)5.2硬度(本体)61~63(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS

    アガトン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)アルミ合金(2000系)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ストリッパプレート用抜け止めブッシュ アガトン

    ストリッパプレート用抜け止めブッシュ

    アガトン
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1本
    14日以内出荷から32日以内出荷
    用途3枚構造の射出成形金型。付属品軸用サークリップリング1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)固定方法軽圧入または中間ばめ許容差【はめあい穴】ISO JS4硬度HRC【ブッシュ】62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用) アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/フレキシブルカラー(6701/7231用)

    アガトン
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1本
    14日以内出荷
    用途6701/7231シリーズのAGS用フレキシブルカラー。材質(本体)快削鋼(SUM43相当)耐熱温度(℃)200材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM/FPM)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L9(mm)2.2
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/ローラーブッシュ

    アガトン
    ¥56,980~税込¥62,678~
    1本
    14日以内出荷
    ローラーリテーナーとブッシュを統合したシンプルな構造です。剛性やストローク長が決定済みで、設計が容易。
    用途高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質(本体)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5寸法f(mm)max 0.2材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン アガトン

    射出成形金型用ローラーガイドピンAGS/精密段付きガイドピン

    アガトン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    14日以内出荷
    用途射出成形金型において、ガイドピンのみでガイドから位置決めまでを完結するシステム。高精度が求められる金型、高荷重な大型金型、多数個取り金型など。付属品フレキシブルカラー1個材質特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5硬度HRC62~64RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ アガトン

    射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering用ブッシュ

    アガトン
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1本
    14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
    用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x8 2個寸法L2(mm)16許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有) アガトン

    射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ有)

    アガトン
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    14日以内出荷から15日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
    用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個、M4x8 2個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式寸法L2(mm)16材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5硬度HRC【ブッシュ】62~64寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~11材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無) アガトン

    射出成形金型用入れ子専用高精度位置決め治具MiniCentering(ブッシュ無)

    アガトン
    ¥22,980~税込¥25,278~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、金型加工の簡易化とコスト削減、モールド台数削減、段取り時間短縮による生産性向上 に貢献します。フローティング構造の入れ子の位置決めやスライドコアの位置決めにも対応します。
    用途入れ子(カセット)向けのノックピン等に代わるボールベアリング型位置決め治具。カセット構造金型、少量多品種生産、スライドコアの位置決め。付属品M4x16 1個材質(本体)16MnCr5寸法L1(mm)29方式【かしめ】アガトン方式材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L4(mm)34.5耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO JS4/H5寸法L6(mm)15寸法L5(mm)~12材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)硬度(ボール)62~64(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(ショートストローク金型用)

    アガトン
    ¥59,980~税込¥65,978~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。抜き差しをしないショートストローク金型向け。材質(本体)16MnCr5材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)150許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(本体)61~63(HRC)
  • 射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用) アガトン

    射出成形金型用高精度位置決め部品RFCS(高温金型用)

    アガトン
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1本
    6日以内出荷から14日以内出荷
    ゼロクリアランスの位置決めを実現し、成形精度を向上させます。二色(多色)成形への適用の場合は、ご相談ください。
    用途高精度化が求められる射出成形金型。150℃以上の高温度域の金型向け。型開きしても精度を保持したい食い切り構造の金型。材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)寸法L3(mm)12耐熱温度(℃)170許容差【はめあい穴】ISO H5(H6)硬度HRC【ローラー】62~64、【ブッシュ】62~64材質(ブッシュ)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(リテーナー)真鍮(C3603相当)RoHS指令(10物質対応)対応

『金型用部品、位置決め部品』には他にこんなカテゴリがあります

その他金型用部品