絞り込み
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
埋め込み深さ(mm)
外径(Φmm)
適合材
ALC・その他・コンクリート・タイル・ブロック・モルタル・レンガ・中空壁・母材・岩盤・木材・石材・金属
ドリル径(Φmm)
3.4~3.5・4.3・4.3~4.5・6・6.4・8.5・10・10.5・11・12・12.5・12.7・14.5・16.5・17・18・21.5・22・22.5・28・ドリル径(Φmm)をもっと見る
ねじ長さ(mm)
10・12・13・14・15・20・22・24・25・30・35・40・45・50・55・60・65・70・75・100・ねじ長さ(mm)をもっと見る
表面処理
3価クロメート・3価シルバー・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・サテン仕上・ジオメット・ドブメッキ・ノンクローム・パシペート・ブロンズ・ユニクロ・ラスパート・光沢クロメート・溶融亜鉛メッキ・生地/未処理・電気亜鉛メッキ・高耐食メッキ・表面処理をもっと見る
ブランド
モノタロウ・大阪魂・サンコーテクノ・エスコ・ユニカ・若井産業・フィッシャージャパン・エイ・ワイ・ファスナー・TRUSCO・KFC(ケー・エフ・シー)・日本デコラックス・旭化成・コマドリル・日本パワーファスニング・WAKI(和気産業)・丸エム製作所・デイコム・KNフジニッテイ・ヤマヒロ・Festo・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,225件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 3カ-W オールプラグボルト 大阪魂

    3カ-W オールプラグボルト

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
  • SUSAYプラグボルト(AS 大阪魂

    SUSAYプラグボルト(AS

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(2個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    材質ナット(亜鉛ダイキャスト)/外筒(高純度亜鉛ダイキャスト)/ビス(三価ビス・ステンレスビス)
  • ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1袋(13個)ほか
    翌々日出荷
  • 3カ-W ルーティー・カットアンカー 大阪魂

    3カ-W ルーティー・カットアンカー

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理3価ホワイト
  • ドブボルトアンカー 大阪魂

    ドブボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
    表面処理溶融亜鉛めっき(ドブめっき)
  • 3カ-W ボルトアンカー 大阪魂

    3カ-W ボルトアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄
  • ドブルーティアンカー 大阪魂

    ドブルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
  • SUSルーティアンカー 大阪魂

    SUSルーティアンカー

    大阪魂
    ¥667~税込¥734~
    1個ほか
    翌々日出荷
    材質SUS
  • ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410) 丸エム製作所

    ファムコン【FAMCON】 六角 小箱(ステンレス/SUS410)

    丸エム製作所
    ¥4,820~税込¥5,302~
    1箱(200本)ほか
    翌々日出荷
    コンクリート締結用ねじ(コンクリート用アンカー)です。
    用途コンクリートへの施工に。材質ステンレス/SUS410頭部(-)六角フランジRoHS指令(10物質対応)対応
  • アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス) 丸エム製作所

    アリンコ【ALNC】トラス頭 ブリスター(ステンレス)

    丸エム製作所
    ¥2,040~税込¥2,244~
    1パック(65本)ほか
    翌々日出荷
    ALC版専用ステンレスファスナーです。ねじ込み式なので拡張式アンカーのように下穴をあける煩わしさがなく、スピーディーで確実にALC本体にめねじを形成してガッチリ締結し、強い保持力を実現します。コーナー部等への締結にも使用できます。
    用途ALC版用のアンカーに。材質オーステナイト系ステンレス十字穴番号#2頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
  • シルバー ビスコン(+)サラ 大阪魂

    シルバー ビスコン(+)サラ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(7個)ほか
    4日以内出荷
  • マグネット差筋アンカー 東海建商

    マグネット差筋アンカー

    東海建商
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1箱(25本)ほか
    4日以内出荷
    マグネット付きなので鋼製型枠にワンタッチで取付可能!。脱型枠後は差筋がネジ付きなので、すぐ取付可能!
  • イーグルアンカー サンコーテクノ

    イーグルアンカー

    サンコーテクノ
    ¥669税込¥736
    1本(1本)
    4日以内出荷
    接着系アンカー注入方式専用のめねじアンカーです 接着剤の能力を最大限に発揮させ、コンクリート孔内に強固に定着します めねじタイプならではの不陸調整、取付物の着脱が可能です
    用途ベンチ取付け/仮設レール/防音壁取付け/機械の設置等材質スチールねじの呼びM10穿孔深さ(mm)65RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)18
  • シーティーアンカー サンコーテクノ

    シーティーアンカー

    サンコーテクノ
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    JCAA認証品とSHASE-S規格品に基づく主要寸法です
    用途内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです材質スチール適合母材コンクリートねじの呼びW1/2穿孔径(mm)16.5穿孔深さ(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)15必要中空幅(mm)(埋込長)40
  • 打ち込み式金属アンカー フィッシャージャパン

    打ち込み式金属アンカー

    フィッシャージャパン
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(25本)
    当日出荷
    内部コーン打ち込み式雌ねじアンカーです。
    用途コンクリート、石材用。材質スチール
  • ファスニングパック ルーティアンカー ユニカ

    ファスニングパック ルーティアンカー

    ユニカ
    ¥919~税込¥1,011~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    ピンを打込むだけの簡単作業、確実施工。
    用途建設工事、電気工事、器具の取付など適合材コンクリート
  • 溶接アンカー ユニカ

    溶接アンカー

    ユニカ
    ¥3,998税込¥4,398
    1箱(100本)
    翌々日出荷
    対象物にハンマーで打ち込み、器材の金具を直接溶接して取り付ける溶接用アンカーです。
    用途サッシの窓枠留めに。トラスコ品番154-2137材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)10.5埋め込み深さ(mm)30最大引張荷重(kN)14.2外径(mm)10穿孔深さ(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入 サンコーテクノ

    ALC用アンカー”ALCドライブ”(ねじ固定式・座付ナベ頭) パック入

    サンコーテクノ
    ¥4,198税込¥4,618
    1パック
    当日出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。
    用途ALCパネルへの配線・配管サドル留め、内装下地材取付け、照明器具取付け、案内板取付けなどに。材質ステンレス(SUS304系)頭部径(Φmm)11.5締付トルク(N・m)2.0~3.0頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNO.2(865、890のみNO.3)RoHS指令(10物質対応)対応呼び径d(mm)6
  • テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ サンコーテクノ

    テクノ ALCドライブ CALDタイプ ステンレス製 CALDシリーズ

    サンコーテクノ
    ¥5,398税込¥5,938
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    穿孔、タップ、取り付けを一工程で行います。ピッチが広い特殊ねじ山の採用で、ALCパネルにスムーズな施工ができ、安定した保持力を発揮します。ALCパネル用に。配線・配管サドル留めに。内装下地材取付けに。照明器具取付けに。案内板取付けに。
    仕様●全長(mm):60●埋込深さ(mm):50●引張最大荷重(kN):0.8●呼び径d(mm):5.0●頭部径(mm):10.0●適合ドライバー:プラスNO.2●頭部高(mm):1.7●使用ビット:No.2●締付けトルク(N・m):1.5~2.2●パック入●適合ドライバー:プラスNO.2●材質/仕上:ステンレス(SUS304系)●注意:ドライバードリルをご使用の際は、締付けトルクに注意してください。●原産国:日本●コード番号:119-4807アズワン品番67-2305-76
  • タックロン 45mm 徳用箱 若井産業

    タックロン 45mm 徳用箱

    若井産業
    ¥3,715税込¥4,087
    1箱(500本)
    4日以内出荷
    用途コンクリート・コンクリートブロック・押出成形セメント板・耐火野地板・窯業系サイディング材質ナイロン6寸法(mm)45
  • 木ピタ 徳用パック 若井産業

    木ピタ 徳用パック

    若井産業
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(120本×2パック)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    〇空回りやゆるみが少ない。〇板浮きが少ない
    用途木材+コンクリート仕様シルバー材質鉄ねじ長さ(mm)30頭径(Φmm)8.8
  • ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ トラス(パッキン座金付) 箱入り

    若井産業
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(50本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り 若井産業

    ステンレス 偏芯プラグ シンワッシャー 箱入り

    若井産業
    ¥3,298税込¥3,628
    1箱(80本)
    4日以内出荷
    〇プラグのねじ穴を中心からずらした偏芯構造により、プラグの空回りを防止。〇ねじ山とプラグが相手材に密着することで強力な締結感。〇中空部・非中空部、どちらの使用にも効果を発揮
    用途押出成形セメント板・窯業系サイディング・モルタル・ブロック・コンクリート下穴径(Φmm)6材質(ねじ部)SUS410材質(プラグ)ナイロン頭径(mm)12.2プラグ外径(Φmm)6下穴深さ(mm)40
  • ノープラグ サラ 徳用パック 若井産業

    ノープラグ サラ 徳用パック

    若井産業
    ¥5,400税込¥5,940
    1箱(350本×2パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • ビスピタ サラ バリューパック ドリル付 若井産業

    ビスピタ サラ バリューパック ドリル付

    若井産業
    ¥4,875税込¥5,363
    1箱(40本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • ビスピタ ナベ バリューパック 若井産業

    ビスピタ ナベ バリューパック

    若井産業
    ¥3,698税込¥4,068
    1箱(60本×5パック)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバーねじ長さ(mm)44
  • ステンレス ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ステンレス ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥8,100税込¥8,910
    1箱(200本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート下穴径(Φmm)3.4~3.5ねじ径(mm)4頭径(Φmm)7
  • ノープラグ サラ バリューパック 若井産業

    ノープラグ サラ バリューパック

    若井産業
    ¥3,150税込¥3,465
    1箱(200本×5パック)ほか
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー
  • ビスピタ サラ 箱入り 若井産業

    ビスピタ サラ 箱入り

    若井産業
    ¥10,125~税込¥11,138~
    1ケース(50本×5箱)
    5日以内出荷
    用途コンクリート材質鉄色シルバー下穴径(Φmm)5.3~5.7ねじ長さ(mm)49頭径(Φmm)12太さ(mm)6
  • ヒットネイル 箱入り 若井産業

    ヒットネイル 箱入り

    若井産業
    ¥4,998税込¥5,498
    1箱(100本)
    4日以内出荷
    〇ALCファスナーの定番品。〇打ち込むことで先端部分が開くとともに固定、ALCをガッチリ捉える。〇下地へ下穴不要、ハンマーで打つだけ
    用途板金役物+ALC材質SUS430全長(mm)38ねじ径(mm)3.5最大取付物厚さ(mm)5
  • アローアンカー 三価クロメート 由良産商

    アローアンカー 三価クロメート

    由良産商
    ¥569~税込¥626~
    1パック(3本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ピンを打込むだけの簡単施工。ピンを見るだけで、確実に打込み完了が確認。ねじ径とアンカー本体の径が同径の為、商材の上から穿孔、ガタツキのない施工が可能に。環境にやさしい三価クロメート鍍金を使用。
    材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
  • JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入) 日本パワーファスニング

    JPF ねじ固定式アンカー”タップスター” ステンレス製(パック入)

    日本パワーファスニング
    ¥3,998税込¥4,398
    1パック(6本)
    当日出荷
    インパクトドライバーで簡単に施工できます。
  • JPF ブルームスタッド スチール製 日本パワーファスニング

    JPF ブルームスタッド スチール製

    日本パワーファスニング
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1パック(6本)ほか
    当日出荷
    裏側に手が入らない部位に固定可能です。
    用途適合材:角パイプ等に全長(mm)42ねじ長さ(mm)30
  • ボルトプラグ 5Fシリーズ BEAVER(ビーバー)

    ボルトプラグ 5Fシリーズ

    BEAVER(ビーバー)
    ¥269税込¥296
    1パック(3個)ほか
    9日以内出荷
    建築金物シリーズのプラグです。
  • EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用 フィッシャージャパン

    EA2用打ち込み棒(手打ちタイプ)EHS Plus用

    フィッシャージャパン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1本
    当日出荷
    手打ちタイプの専用工具です。施工完了時に刻印が残り、施工管理ができます。持ち手保護カバー付きです。
    用途打ち込み式アンカーEA2の打ち込みに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製 KFC(ケー・エフ・シー)

    ホーク・ストライクアンカーCタイプ 溶融亜鉛メッキ製

    KFC(ケー・エフ・シー)
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1箱(50本)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    おねじ呼び径とアンカー本体の径が等しく、取付物の上から施工が可能です。芯棒を打設することによりアンカーの拡張が可能で打込み棒が不要です。
    用途コンクリート用。建築、電気、配管、看板、手すり、椅子など取付に。材質スチール、表面処理:溶融亜鉛メッキ
  • (SDSプラス)アンカー打ち込み棒 エスコ

    (SDSプラス)アンカー打ち込み棒

    エスコ
    ¥1,420税込¥1,562
    1個
    翌日出荷
    仕様●全長:160mm●適合アンカーサイズ:内部コーン3/8×30●材質:特殊合金鋼●重量(g):115
  • GT-3030 バケツセット サンコーテクノ

    GT-3030 バケツセット

    サンコーテクノ
    ¥14,980税込¥16,478
    1セット(500本)
    4日以内出荷
    内部コーン打込み式で、施工のバラツキが少ないです
    用途貫通穴でも施工が可能ですRoHS指令(10物質対応)対応
  • アタッチメント サンコーテクノ

    アタッチメント

    サンコーテクノ
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    接着系アンカー施工用アタッチメントです(軽量ハンマードリル用)
    用途差込角 19.0(6分角)です
  • 310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ  ステンレスA2黒染 サイマコーポレーション

    310スリム 6ロブ 超極低頭小ねじ ステンレスA2黒染

    サイマコーポレーション
    ¥1,198税込¥1,318
    1パック(3本)ほか
    3日以内出荷から8日以内出荷
    締付け後の頭部出っ張りがありません。
    用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。材質ステンレスA2表面処理黒染め頭部形状超極低頭穴の形状6ロブ材質/処理ステンレスA2/黒染めRoHS指令(10物質対応)対応

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

コンクリート用アンカー