23ページ目: コンクリート用アンカー
締付け後の頭部出っ張りがありません。
用途薄板締結で皿ネジの使用できない箇所に最適です。
材質ステンレスA2
表面処理ライトブロンズ
頭部形状超極低頭
穴の形状6ロブ
材質/処理ステンレスA2/ライトブロンズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50本)
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
1セット(100本)
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
1セット(100本)
¥770
税込¥847
翌日出荷
1セット(100本)
¥650
税込¥715
翌日出荷
平頭。
コンクリート構造物、煉瓦、樫木、鉄板、型鋼物等に使用します。
スムース。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.3×15・100、2.5×19・100、2.7×25・100、3.0×32・100、3.2×38・100、3.4×45・100、3.5×50・100、4.0×65・50、4.5×75・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-48
1個
¥8,830
税込¥9,713
翌日出荷
平頭。
※はスムース、他はミゾ付になります。
セット内容サイズ(mm)・入数(本)、2.77×25※・100、2.77×32※・100、2.77×38・100、2.77×50・100、3.40×65・50、3.40×75・50、3.76×25・100、3.76×38・100、3.76×50・100、4.19×65・50
材質鉄
ケース寸法(mm)300×200×62
アズワン品番64-7957-37
1個
¥5,640
税込¥6,204
翌日出荷
1パック(40本)
¥1,910
税込¥2,101
翌日出荷
1パック(40本)
¥1,470
税込¥1,617
翌日出荷
1パック(50本)
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
1パック(40本)
¥1,850
税込¥2,035
翌日出荷
1パック(40本)
¥1,580
税込¥1,738
翌日出荷
1パック(40本)
¥1,430
税込¥1,573
翌日出荷
荷重に対して追従拡張する、信頼性の高いおねじアンカーです。
打込棒で固着後、ナットを締めるので、より安定した強度を確保できます。
用途機械の設置、防音壁・冷暖房機器・看板の取付け、エレベーター工事など。
トラスコ品番153-4461
1箱(50本)
¥5,798
税込¥6,378
9日以内出荷
仮設、不要な本体打込み式アンカーの抜き取り作業時に穴内に留まったコーンを、先端部の強力な磁石で簡単に除去可能です。
用途本体打込み式アンカー ルーティーカットCAタイプの抜き取り作業における穴内に留まったコーンの除去用。
トラスコ品番137-2816
全長(mm)75
材質/仕上先端部:磁石
質量(g)13
適合アンカー38CA、48CA
1本
¥679
税込¥747
翌々日出荷
注入式の接着系アンカーです。様々なボルト、異形鉄筋のサイズ形状に対応可能です。L字筋・U字筋の施工が可能です。レジンAと施工用具を取り揃えたツールボックスセットです。専用ガン(RA-GUN410)をご利用下さい。耐アルカリ性の高いエポキシアクリレート樹脂を採用しています。
用途コンクリート、石材、ALC、中空母材への定着。鉄骨等の基礎工事。道路工事。トンネル工事などに。
トラスコ品番137-2585
セット内容GE410カートリッジ3本、ミキシングノズル6本、インジェクションガン(410)1台、SDSプラスUX(12/14)各1本、プラスチックスリーブ(1685)5本、プッシュポンプ1本、メタルブラシ(10/13/18)各1本
材質主剤:エポキシアクリレート樹脂
質量(kg)5.46
容量(mL)410
1個
¥58,980
税込¥64,878
当日出荷
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
水中施工が可能です。
早い硬化(コンクリート温度21℃において硬化時間5分)
用途耐震補強工事増築改修用差筋・トンネル工事・設備、機器類の設置、普通コンクリート・緻密な自然石
外径(Φmm)16.5
全長(mm)123
材質ビニルエステル樹脂
ドリル径(Φmm)18
仕様回転・打撃式、欧州技術認定証ETA取得、耐火性欧州耐火クラスR120
トラスコ品番137-2763
容量(mL)22
質量(g)507
使用ボルトM16
長期許容引張荷重(kN[kgf])13.7
短期許容引張荷重(kN[kgf])27.4
最大引張荷重(kN)148
穿孔深さ(mm)130
1箱(10本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
撤去ができるため、サビやコンクリートのひび割れを防止します。
用途各種改修工事や点検用足場に。
下穴径(Φmm)18
ねじ長さ(mm)20
表面処理三価クロメート
埋め込み深さ(mm)52
最大引張荷重(kN)25.82
施工トルク(N・m)(標準)30
1箱(25個)
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
内部のラセンが主剤と硬化剤を確実に混合します。
注入部長さ165mm、先端径7.5mm、根元径13.5mmのノズルで小径から大口径のアンカー筋まで注入が可能です。
材質ポリエチレン
1本
¥209
税込¥230
5日以内出荷
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
主剤には常温での硬化速度が早く硬化の安定した不飽和ポリエステル樹脂を採用、中でも最高ランクに位置するビス系不飽和ポリエステル樹脂を使用することで耐久性に優れ、高い物性値を示すアンカーシステムが確立されます。
セメント系のため耐アルカリ性に優れ湿潤面に強いです。
VOC発生ガスやにおいがなく作業環境に優しいです。
柔らかい長尺ノズル採用で狭空間でも注入がし易いです。
材料のダレが少なく、横向き・天井向きの施工が可能です。
用途維持、修繕、補修、補強工事に
仕様接着系アンカー無機系注入式アンカー用撹拌棒セット
セット内容専用撹拌棒1本・押出棒1本
適合【シーティーアンカー】CT-1660(BT)・CT-5060
トラスコ品番309-4286
質量(g)390
1本
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.84
ねじの呼びW3/8
材質冷間圧造用炭素鋼(JISG-3507)、ユニクロメッキ、ポリプロピレン樹脂
ドリル径(Φmm)16
質量(kg)1.9
トラスコ品番102-6634
質量(g)134
適合アンカーUC-3040、UCS-3040
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)
材質(パッキン)エチレンプロピレンゴム(Oリング)
強度引抜き強度(Φ6mm):508kgf、頭抜け強度(Φ6mm):636kgf以上、剪断強度(Φ6mm):850kgf以上
ETA(欧州技術評価)ひび割れあり・なしコンクリート対応です。
ビニルエステル樹脂です。
ガラスカプセルです。
スチレンフリー(スチレン臭がない)です。
VOC14化学物質(ホルムアルデヒド等)は未含有です。
有効期限は製造日より3年(36か月)※直射日光より避け冷暗場所(+5℃~+25℃)に保管してください。
水中施工が可能です。
用途普通コンクリートに。緻密な自然石に。
材質ビニルエステル樹脂
配線替えなどの取り外しもらくにできます。
締め付け時の力に強く空転しにくい特殊なネジ山です。
材質ステンレス(SUS ×M7)
頭径(mm)10
水中施工が可能です。樹脂収縮がない高性能エポキシ樹脂を採用しています。
用途鉄骨などの基礎工事に。鉄骨等の基礎工事。水中施工が可能。
材質主剤:エポキシ樹脂
トラスコ品番855-2834
セット内容PE400Gカートリッジ1本、ミキシングノズル1本
容量(mL)400
質量(g)678
2018年トラスコ掲載ページ2 0521
1本
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。特別な器具やナット・スペーサーを使用することなく、簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途普通コンクリート、レンガ、軽量ポーラスコンクリート、ALC用。
材質スチール+ポリアミド6(PA6)+ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番828-5523
質量(kg)2
2018年トラスコ掲載ページ2 0564
1セット(20本)
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
漆喰又はモルタルの上から断熱材まで貫通して留め付けが可能なシステムです。サーマルバリア(黒色の頭部)が熱量のロスを最小限に抑制します。施工が容易な接着系注入式アンカーFIS-VSによる固定のため、高強度且つ簡単に短時間でプロの施工が可能です。
用途コンクリート、石材、レンガ、ALC用、中空壁用。
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー
コンクリート用アンカー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。