絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
適合材
- 石膏ボード(2)
長さ(mm)
- 22
- 25(29)
- 30(15)
- 32(24)
- 35(23)
- 38(13)
- 40(27)
- 45(18)
- 50(26)
- 52(11)
- 54(6)
- 55(7)
- 60(25)
- 65(16)
- 70(28)
- 75(7)
- 80(22)
- 90(22)
- 100(21)
- 102(5)
- 120(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
ねじ長さ(mm)
- 22(1)
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
- 大阪魂(1)
フィッシャージャパン・大阪魂

GKプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GK (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(100本)当日出荷石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5
『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります
- コンクリートプラグ
- アンカー関連商品
- コンクリート用アンカー
- 石膏ボード用アンカー