絞り込み
ねじの呼び
- M8(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
- 樹脂すべて(3)
- ナイロン(2)
- ポリエチレン(PE)(1)
適合材
- ALC(1)
- コンクリート(1)
- 石膏ボード(2)
長さ(mm)
- 22
- 25(186)
- 30(137)
- 32(94)
- 35(140)
- 38(59)
- 40(163)
- 45(148)
- 50(237)
- 60(219)
- 65(71)
- 70(162)
- 75(50)
- 80(157)
- 90(124)
- 100(153)
- 120(107)
- 130(44)
- 150(95)
- 160(54)
- 200(47)
- 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
- 5(1)
埋め込み深さ(mm)
- 22(1)
22
ねじ長さ(mm)
- 22(1)
22
ブランド
- サンコーテクノ(1)
- フィッシャージャパン(2)
- 大阪魂(2)
サンコーテクノ・フィッシャージャパン・大阪魂
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
アンカーボルトとは、構造物や器械、機器を固定するために、コンクリートに埋め込んで使うねじの一種です。コンクリートの基礎部分と木造建築をしっかり繋いだり、壁や床に器機や器械をしっかり固定する目的で使用します。取り付けた器械、器機、建造物などが揺らがないよう、高い強度を求められ、施工の肝になる部分での使用が多いようです。直接ねじ込んで使うもの、取り付け物の上から施工できるものなど、使用する場面ごとに豊富な種類のボルトが揃っています。

GKプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GK (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(100本)当日出荷石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5