絞り込み
長さ(mm)
- 22
- 25(24)
- 26(5)
- 30(7)
- 32(22)
- 35(21)
- 38(12)
- 40(14)
- 45(15)
- 50(17)
- 52(6)
- 54(5)
- 55(6)
- 60(16)
- 65(12)
- 70(21)
- 80(17)
- 90(14)
- 100(17)
- 115(4)
- 120(8)
- 長さ(mm)をもっと見る
適合材
- 石膏ボード(2)
材質
- 樹脂すべて(2)
- ナイロン(2)
ブランド
- フィッシャージャパン(2)
ボードアンカーとは、直接ネジを締め付けることができない、新建材・石膏ボード・中空構造壁や天井に、部品を組み付けたい時に使用する部品です。ネジの締め付けとその後の荷重に耐えることができるような構造。締め付け用の穴をもった樹脂部品をあらかじめねじ込むタイプや、アンカーリベットなどと呼ばれる、壁の中の部分を押し広げで抜けにくくなるものなどがあります。一度取り付けると、取り外しができないものが多いため、取り付けの位置決めは慎重に行ってください。

GKプラグ グリーン
フィッシャージャパン¥5,198税込¥5,7181セット(90本)当日出荷再生可能資源を原料に含んだ環境に配慮した新しいコンセプトのアンカーです。 シャープなセルフタッピングねじ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番779-5441セット内容専用工具GKW材質ポリアミド樹脂PA6.10 (ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)127許容荷重(kN)(引張0.07適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4最小ねじ深さ(mm)(貫入)25
GK (100本入り)
フィッシャージャパン¥5,298税込¥5,8281セット(100本)当日出荷石こうボード用プラスチックアンカーです。 シャープなセルフタッピングネジ形状がより確実な留めつけを実現します。用途石こうボード用トラスコ品番494-1969材質ポリアミド樹脂PA6(ナイロン6)長さ(mm)22質量(g)160適合材石こうボード最大引張荷重(kN)0.18適合ビス頭径(mm)4~5