絞り込み
ねじの呼び
  • M4(1)
  • M6(1)
  • その他(1)
適合材
  • コンクリート(1)
  • タイル(1)
  • 木材(1)
  • 石膏ボード(1)
長さ(mm)
  • 33
  • 25(32)
  • 30(15)
  • 32(24)
  • 35(23)
  • 38(13)
  • 40(29)
  • 45(18)
  • 50(27)
  • 52(11)
  • 54(6)
  • 55(7)
  • 60(25)
  • 65(16)
  • 70(28)
  • 75(7)
  • 80(23)
  • 90(22)
  • 100(21)
  • 102(5)
  • 120(8)
  • 長さ(mm)をもっと見る
外径(Φmm)
  • 6.8(1)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • ポリプロピレン(PP)(1)
  • 鉄(1)
ドリル径(Φmm)
  • 7.5(1)
  • 8(1)
  • 9(1)
7.5・8・9
ねじ長さ(mm)
  • 23(1)
  • 33(2)
  • 41(1)
23・33・41
ブランド
  • TRUSCO(1)
  • ユニカ(1)
  • 昭和貿易(1)
TRUSCO・ユニカ・昭和貿易
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式) TRUSCO

    中空壁用アンカーITハンガー(はさみ固定式)

    TRUSCO
    ¥1,898税込¥2,088
    1パック(6本)
    当日出荷
    ねじ本体とロールプレートが同径で、取り付け器物を設置したまま施工できます。 中空壁用です。
    用途ブラケット留め。中空壁用。材質ステンレス(SUS304系・SUSXM7)
  • トリプルグリップ BOX 昭和貿易

    トリプルグリップ BOX

    昭和貿易
    ¥2,698税込¥2,968
    1箱(50本)
    当日出荷
    3つの保持力!1.壁内で食い込み固定、2.足が広がり抜け落ち防止、3.左右のハネが壁を挟み込み固定。石膏ボード全種(9.5mm, 12.5mm, 15.0mmボード厚)対応。コンクリート・木材・石工・タイルにも使用可能。インパクトドライバー使用可能(使用時はトルクを低速で確認しながら取付下さい。)
    材質高密度ポリプロピレン適合材石膏ボード、コンクリート、木材、タイル
  • ボードロック クリアパック ユニカ

    ボードロック クリアパック

    ユニカ(1件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1セット(50本)
    当日出荷
    壁を内側・外側の両面から押さえるので、中空構造壁にもしっかり固定します。 中空構造壁の裏側で、押さえのプレート部が2段階に曲がることで、従来品以上の安定した強度を発揮します。
    用途照明器具取付け、棚受け取付け、エアコン室内機取付け、カーテンレール取付け、金具や器具等の取付けセット内容共回り防止レンチ材質スチール、表面処理:ユニクロ処理下穴径(Φmm)9ねじの呼びM4外径(mm)6.8

『アンカーボルト』には他にこんなカテゴリがあります

石膏ボード用アンカー