絞り込み
ブランド
- 旭精工
- RS PRO(17)
- イマオコーポレーション(15)
- Igus(イグス)(9)
- 椿本チエイン(4)
- ノーブランド(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)

ジャーナル 標準長形
旭精工¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
76系ガイドウェイ
旭精工¥19,980~税込¥21,978~1本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)20寸法A(mm)76寸法S(mm)43質量(kg/m)10.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)24取付ボルトM12寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)12.5寸法I(mm)50.5寸法J(mm)20寸法A1(mm)76.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)19.5寸法K(mm)14真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
44系ガイドウェイ
旭精工¥8,498~税込¥9,348~1本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)8寸法A(mm)44寸法S(mm)43質量(kg/m)3.7表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)15.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)6.5寸法I(mm)26寸法J(mm)11寸法A1(mm)44.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)12.5寸法K(mm)7真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
25系ガイドウェイ
旭精工¥7,698~税込¥8,468~1本15日以内出荷材質SMn455(マンガン鋼)相当寸法H(mm)6寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)1.6表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)12.25取付ボルトM5寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法M(mm)5.5寸法I(mm)15寸法J(mm)10寸法A1(mm)25.74寸法H1(mm)1.3寸法G(mm)10寸法K(mm)5.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
76系ガイドレール
旭精工¥10,980~税込¥12,078~1本15日以内出荷材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)76寸法S(mm)43質量(kg/m)5表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)9取付ボルトM10寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)76.74寸法K(mm)10.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
44系ガイドレール
旭精工¥6,498~税込¥7,148~1本15日以内出荷材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)44寸法S(mm)43質量(kg/m)1.9表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)6取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)44.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
25系ガイドレール
旭精工¥5,498~税込¥6,048~1本15日以内出荷材質SCM435(クロムモリブデン鋼)相当寸法A(mm)25寸法S(mm)43質量(kg/m)0.8表面処理硬質クロムメッキ寸法B(mm)4.5取付ボルトM6寸法P(mm)90平行度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2寸法A1(mm)25.74寸法K(mm)6.5真直度(mm)(1m以下)0.3、(2m以下)0.6、(3m以下)0.9、(4m以下)1.2V面硬度HRC50~58V角度(°)70取付穴ピッチ公差(mm)±0.2(機台取付後の精度非累計)V面あらさRa3.2
ジャーナル ナット締め形(ゴムシールタイプ)
旭精工¥5,398~税込¥5,938~1個5日以内出荷から6日以内出荷材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル 標準長形(ゴムシールタイプ)
旭精工¥7,298~税込¥8,028~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル 標準短形(ゴムシールタイプ)
旭精工¥7,298~税込¥8,028~1個5日以内出荷材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シール)NBR/ゴムシールタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールゴムシール耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル ナット締め形
旭精工¥5,298~税込¥5,828~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応
ジャーナル 標準短形
旭精工¥6,598~税込¥7,258~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(ローラ)SUJ/ベアリング鋼、(シールド)SPCC/シールドタイプ、(スタッド・ナット)S45C、(平座金)SS400、(六角小ねじ)SCM435、(潤滑剤)アルバニヤグリースS3シールシールド耐熱温度(℃)-20~120RoHS指令(10物質対応)対応