絞り込み
フレーム幅(mm)
- 14
- 10(1)
- 15(1)
- 20(6)
- 40(1)
- 45(3)
- 60(1)
- 75(1)
- 90(2)
- 100(2)
- 120(1)
サイズ
- その他(2)
形状
- 長方形(2)
溝数
- 1列溝×2列溝(2)
種類
- 3面溝(2)
長さ(mm)
- 15~3000(1)
- 15~4000(1)
15~3000・15~4000
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
サービス分類
- オーダー・加工(2)
オーダー・加工
「フレーム幅(mm)」から絞り込む
14
15(1)
20(6)
40(1)
45(3)
60(1)
75(1)
90(2)
100(2)
120(1)

【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥64税込¥701本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.923フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)341.95RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.75フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)277.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98サービス分類オーダー・加工