絞り込み
ねじサイズ
- M5(1)
長さ(mm)
- 11
- 4(2)
- 5(4)
- 6(2)
- 8(11)
- 10(20)
- 12(29)
- 14(4)
- 15(26)
- 16(2)
- 18(22)
- 19(1)
- 20(19)
- 22(6)
- 25(13)
- 28(5)
- 30(6)
- 35(5)
- 40(3)
- 45(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
ブランド
- TAKIGEN(タキゲン)(1)
「ねじサイズ」から絞り込む
M5(1)

ステンレス プラカラーちょうボルト(M5)
TAKIGEN(タキゲン)¥78税込¥861個当日出荷UL規格適合素材を使用 軽量プラスチックを採用。 頭部の材質はガラス繊維で強化した特殊ポリアミド(特殊ナイロン)で軽量です。 ねじ部の材質は、ステンレス製で耐食性に優れています。用途屋外用機器・車両・船舶材質つまみ部/ポリアミド(PA)(UL94V-0)、ねじ部/ステンレス鋼棒色ライトグレー質量(g)5寸法L(mm)11寸法D(Φmm)10寸法W(mm)21寸法MM5タキゲンコード21731
『アルミフレーム』には他にこんなカテゴリがあります
- フレーム
- アルミフレーム用その他部品
- 安全柵
- アルミフレーム用ボルトセット
- アルミフレーム用ナット
- アルミフレーム用ブラケット