絞り込み
定格電圧(V)
  • DC12~24
  • AC24(3)
  • AC100(31)
  • AC100~200(7)
  • AC100~240(25)
  • AC110(46)
  • AC200(10)
  • AC220(47)
  • AC/DC12(2)
  • AC/DC12~24(1)
  • AC/DC24(7)
  • DC12/24(8)
  • DC5~60(3)
  • DC10.8~26.4(1)
  • DC12(56)
  • DC12~48(4)
  • DC24(85)
  • DC48(6)
  • その他(1)
  • 色その他(1)
  • 色イエロー(13)
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(12)
  • 色ブルー(12)
  • 色レッド(11)
ブランド
  • 日恵製作所(10)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(3)
  • 仙台銘板(1)
  • 島田電機(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED回転灯 SKシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED回転灯 SKシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(4件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷から21日以内出荷
ブラシレスモータで回転報知 長寿命 高視認性 長寿命化によるコスト削減効果
LED回転灯Φ70/ニコトーチ 日恵製作所LED回転灯Φ70/ニコトーチ日恵製作所(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷
グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を大きくしています。高輝度のΦ5LED×20個を効率よく照射するように配列し、グローブには灯台のレンズ構造であるフレネルレンズ構造を取り入れ、さらに光を効率よく拡散照射する設計。 ニコトーチシリーズでは小型でありながら高輝度で回転。 グローブはポリカーボネート樹脂、ボディはABS樹脂、取付けビスは錆びないステンレスを使用。取付けに便利な平面用、壁面用ブラケットも取り揃え。
回転数(回/分)130LED使用数(個)20(Φ5)
モータレスLED回転灯 SFシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)モータレスLED回転灯 SFシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478特価
1台ほか
当日出荷から21日以内出荷
抜群の視認性で完全メンテナンスフリー新開発のマルチフレネルレンズにより、モータを使わずに超高輝度な 回転を実現 。 使用シーンに合わせて選べる 多彩な発光 パターン。22種類の発光 パターン を内蔵。ロータリースイッチと配線の組み合わせで簡単に 選択 でき、使用シーンに合わせ て最適な発光をお届けします。配線は選べる 2 タイプ。キャブタイヤケーブル、プッシュイン端子台の2 種類の配線タイプをラインアップ。
LED表示灯 ニコアラート(2段) 日恵製作所LED表示灯 ニコアラート(2段)日恵製作所
10,980税込12,078
1台
当日出荷
屋外でも使用できるLED2色表示灯です。住宅用スイッチボックスにも取付対応しています。2段赤色、緑色の2色表示です。
用途警告表示、セキュリティ表示に。個室トイレの空き・使用中の表示に。各種機器の動作状態表示に。トラスコ品番176-3358材質本体:ABS、グローブ:PC幅(mm)85赤緑高さ(mm)120.5奥行(mm)52電源(V)DC12~24消費電力(W)2.3レンズ色クリア定格電圧(V)DC12-24発光色赤緑保護等級IP54
LED回転灯Φ22/ニコプチ 日恵製作所LED回転灯Φ22/ニコプチ日恵製作所(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から9日以内出荷
単色発光は赤・黄・緑・青の各色単体があり、多色発光は1層で赤・黄・緑・青の4色発光し、消灯時の発光面はクリアで、消灯と点灯時の差や色の違いがハッキリと識別できます。 単色発光型は視認性に優れた回転動作で、モーターレスだから振動や回転音も発生しません。多色発光型は4色発光でも高さスペースを取りません。 Φ22の超小型。グローブはポリカーボネート、ボディは軽量化粧アルミ製で全体でも60g以下。本体固定には平面台座や側面台座(オプション)で簡単に設置できます。
LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ Φ90 高輝度日恵製作所
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から10日以内出荷
ニコトーチ・90の新バージョン、ハイパワーLED/3W×8個を使用した超高輝度タイプ。1分間に4フラッシュ67回の高速点滅で昼間(太陽直下)でも強力発光します。電源はDC12~24V、新たにAC100~200Vが加わり広範囲対応となりました。 ニコトーチシリーズではすべて視認光の面積を大きくするフレネルレンズ構造を採用しています。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用。
寸法(Φmm)90仕様パワーLEDLED使用数(個)8
ニコミニDC12~24V 日恵製作所ニコミニDC12~24V日恵製作所
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
コンパクトで小型機器分野など幅広い用途に回転灯としてはコンパクトな設計で設置場所を取りません。マグネット付き台座、壁面ブラケットなど、設置に便利なオプションも用意しています。
質量(kg)0.11消費電力(W)1.5定格電圧(V)DC12~24寸法(Φmm)45
補助警告灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)補助警告灯PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
24,980税込27,478
1台
翌日出荷から3日以内出荷
スリム:13.5mmの薄さとコンパクトなデザインで設置スペースを取りません。発光パターンは4種類:トリプルフラッシュ、高警告フラッシュ、点灯、点滅します。車載以外にも対応した信頼性:高い耐振動性や防塵、防水性能があります。
レンズ色クリア定格電圧(V)DC12~24
LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度 日恵製作所LED回転灯Φ45/ニコミニ 高輝度日恵製作所
8,798税込9,678
1台
当日出荷から7日以内出荷
1WのパワーLED3個を使用し1分間に4フラッシュ75回もの点滅動作を行ないます。グローブ色はクリアで消灯時と発光(点滅)がハッキリ識別できます。 強力な閃光のため夜間は自動的に減光します。 屋外仕様のため取付けビスは錆びないステンレスを使用しています。直付けやマグネット付き台座、マグネットシール、壁面ブラケット、ブラケットカバーなどの使用ができ、小型機器にあるいは壁面などにも簡単に設置可能です(一部オプション)。
点滅数(回/分)4フラッシュ×75LED使用数(個)3(1W)
LED回転灯 日恵製作所LED回転灯日恵製作所
9,998税込10,998
1台
当日出荷
高輝度LEDを効率よく照射する配列になっています。グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計となっています。
用途周辺への注意喚起。材質グローブ:アクリル、ボディー:ABS樹脂幅(mm)120高さ(mm)155奥行(mm)120電源(V)DC12~24段数1段消費電力(W)1.4
モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯 仙台銘板モーターレス車載式ハイパワーLED回転・点滅灯仙台銘板
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
材質グローブ:ポリカ、本体:ABS質量(kg)約0.9電圧(V)12~24コード長さ(m)約3.7本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)204×145×150点灯方式点滅・回転
ニコトーチ160 DC12~24V 日恵製作所ニコトーチ160 DC12~24V日恵製作所
17,980税込19,778
1台
6日以内出荷から8日以内出荷
電源(V)DC12~24
防爆型LED警告灯(回転)DC12~24V 島田電機防爆型LED警告灯(回転)DC12~24V島田電機
139,800税込153,780
1台
30日以内出荷
防爆型のLED警告灯です。ガラスグローブは、硬質ガラスのため機械強度が強く、さらにステンレス製のガード付きのため破壊に対する安全度も高く、コンビナート、化学薬品、塗装工場など爆発性の高いガスが発生する現場での使用に最適です。
材質容器:アルミニウム合金鋳物、締付ボルト:ステンレス鋼、グローブ:硬質ガラス、ガード:ステンレス鋼幅(mm)158高さ(mm)242奥行(mm)175定格電圧(V)DC12~24保護等級IP54閃光数(min-1[回/分])120
ニコトーチ 日恵製作所ニコトーチ日恵製作所
12,980税込14,278
1個
8日以内出荷
グローブには発光面を広げるフレネルレンズ構造を採用しています。
電源(V)DC12~24質量(g)530消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155電源プラグなし回転数(回/分)140
LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型 日恵製作所LED回転灯 ニコトーチ 120 VL12R型日恵製作所
13,980税込15,378
1台
8日以内出荷から10日以内出荷
高輝LEDの効率よく照射する配列になっています。 グローブにフレネルレンズを設けた構造により視認光の面積を高める設計になっています。
用途周囲への注意喚起に電源(V)DC12~24仕様ワイド電源仕様材質グローブ:アクリル、ボディ:ABS、取付ビス:ステンレス質量(g)530タイプ回転使用温度範囲(℃)-10~50消費電力(W)1.4寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×155LEDモータレスLED設置場所屋外専用電源プラグなし

報知器』には他にこんなカテゴリがあります

回転灯