絞り込み
定格電圧(V)
  • AC660
  • 30(17)
  • 32(19)
  • AC100/200(79)
  • AC100(113)
  • AC100~440(17)
  • AC125(135)
  • AC200(112)
  • AC240(23)
  • AC250(367)
  • AC415(46)
  • AC440(16)
  • AC500(86)
  • AC600(38)
  • AC690(37)
  • AC1000(23)
  • AC/DC125(16)
  • DC32(61)
  • DC60(24)
  • DC250(16)
  • その他(15)
ブランド
  • COOPER BUSSMANN(4)
  • EATON(イートン)(2)
  • SIBA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シュナイダーエレクトリック特設サイト 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ SIBA

    SIBA (シバ) セラミック管ヒューズ

    SIBA
    9,998税込10,998
    1袋(5個)
    当日出荷から7日以内出荷
    最大300kAの高定格遮断容量。パワー半導体保護: IEC 60269-1/-4準拠。ストライカーピン内蔵。クラス: IEC 60269-4/DIN VDE 0636-40準拠
    種類セラミック管ヒューズ材質(本体)セラミックタイプwithout StrikerシリーズURZ
  • Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann 英国規格ヒューズ

    COOPER BUSSMANN
    2,398税込2,638
    1個ほか
    7日以内出荷から9日以内出荷
    種類管型ヒューズ
  • レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V ac EATON(イートン)

    レール取り付けヒューズホルダ Eaton 32A Bussmann, 660V ac

    EATON(イートン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A2極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mm対応ヒューズサイズ = F1定格電圧(V)AC660定格電流(A)32
  • レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac EATON(イートン)

    レール取り付けヒューズホルダ Eaton 63A Bussmann, 660V ac

    EATON(イートン)
    4,998税込5,498
    1個
    7日以内出荷
    Eaton Bussmann シリーズ - CAMaster シリーズ. CAMaster シリーズのフルシュラウド HRC ヒューズホルダには、キャリアをヒューズベースから簡単に取り外すことができるカムが取り付けられています。これにより、ヒューズキャリアとヒューズベースコンタクト間の接触圧力が向上し、電気的性能が向上します。 ヒューズキャリアは、 2 極及び 3 極を簡単に付けられるように設計されています。これは、適切な関連極を同時に取り外すことで、電気回路の絶縁に関連する回路保護と安全性を向上させるモジュラヒューズホルダです。 このヒューズホルダは、前面に接続されていますが、独自の変換機能を備えています。背面スタッドアクセサリを使用すると、標準ヒューズホルダを前面接続タイプから背面スタッド及び背面二重スタッド接続タイプに変換できます。 ヒューズホルダケーブル終端には、ステンレススチール製のサドルと硬化処理された終端ねじがあり、プロファイルコンタクトプレートに対して恒久的なケーブルクランプを維持します。独自の使いやすい設計により、ケーブルやねじ山を損傷することなく高い締め付けトルクを実現し、高いケーブル引き抜き力に対する耐性を発揮し、長期的な信頼性を実現します。 ケーブルを挿入できるようにすでにバックアウトされている終端処理済みねじが付属しており、損失を防止し、ヒューズホルダの取り付けを容易にするために、キャプティブヒンジで保持されます。 このシリーズのヒューズホルダは、 2 つの取り付け方法があり、パネル取り付けと DIN レール取り付けの両方に対応しています。DIN レール取り付け機能は、標準 DIN レール寸法ごとに高さと深さが同じであるように製造されています。 このヒューズホルダの通電中の部品は、ヒンジ式内部シールドによってヒューズベース内で完全に覆われています。このシールドのヒンジ付き設計により、ヒューズキャリアの挿入は、ヒューズとホルダの取り付け時に保護できるように、ヒューズキャリアの位置を調整してのみ行うことができます。 ヒューズホルダには、回路を容易に識別できるようにマークラベルが付いています。また、ネオンクリップインインジケータアクセサリに対応しているため、ヒューズの状態を簡単に識別できます。
    仕様ヒューズホルダタイプ = レール取り付けヒューズサイズ = A3極数 = 1Pインジケータ付 = ありレールタイプ = DIN 35 mmシリーズ = Bussmann定格電圧(V)AC660定格電流(A)63
  • Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ  0000 000 200A COOPER BUSSMANN

    Cooper Bussmann ヒューズホルダー マウントタイプ 0000 000 200A

    COOPER BUSSMANN
    51,980税込57,178
    1箱(3個)
    7日以内出荷
    仕様ヒューズサイズ = 0000, 000定格電流 = 200A定格電圧 = 660V種類ヒューズホルダ定格電圧(V)660定格電流(A)200RoHS指令(10物質対応)対応
  • レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac COOPER BUSSMANN

    レール取り付けヒューズホルダ Cooper Bussmann 32A, 660V ac

    COOPER BUSSMANN
    2,498税込2,748
    1個
    7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ定格電流(A)32取付方式DINレール取付
  • レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann COOPER BUSSMANN

    レールマウントヒューズホルダ Cooper Bussmann

    COOPER BUSSMANN
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    種類ヒューズホルダ取付方式DINレール取付

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

遮断