絞り込み
ブランド
- イーティーエィ
- 河村電器産業(1,836)
- Panasonic(パナソニック)(1,043)
- SIEMENS(567)
- テンパール工業(444)
- 三菱電機(391)
- 日東工業(353)
- LITTELFUSE(296)
- エスコ(207)
- 冨士端子工業(155)
- IDEC(和泉電気)(154)
- シュナイダーエレクトリック(150)
- 内外電機(136)
- RS PRO(120)
- 音羽電機工業(110)
- 富士電機(100)
- BOURNS(84)
- BUSSMANN(81)
- ABB(81)
- COOPER BUSSMANN(71)
- ブランドをもっと見る

熱回路ブレーカ 40A 24V
イーティーエィ¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続仕様●定格電流:40A●定格電圧:24V●幅:12.4mm●シリーズ:EM12-T●取付タイプ:DINレール取付け●全奥行き:80mm●コード番号:175-0362アズワン品番65-8095-69
ブレーカー
イーティーエィ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:8A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0368アズワン品番65-8095-67
ブレーカー
イーティーエィ¥13,980~税込¥15,378~1個7日以内出荷現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。
ブレーカー
イーティーエィ¥8,398~税込¥9,238~1個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続
ブレーカー
イーティーエィ¥6,998~税込¥7,698~1個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続
ブレーカー
イーティーエィ¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モジュール、過電流保護、配電の組み合わせ 電子トリップ曲線によるシングル及びダブルチャンネルの選択的負荷保護 コンポーネント接続時にアクセサリは不要 固定定格電流 定格電流に調整されたフェイルセーフ素子を内蔵 手動オン / オフ / リセット用のモメンタリスイッチ オレンジ色のプレスリリースボタンなどのプッシュイン端子から接続仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●チャンネルの数:1●定格電流:2A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0364アズワン品番65-8095-64
ブレーカー
イーティーエィ¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されています。何台でも並べて取り付けられ、プラスとマイナスの乗算を行うPM12-Tポテンシャル拡張モジュールです。プッシュイン端子のみを使用して、わずか12.5 mmのワイドモジュールを接続でき、配線には工具が不要なため時間を節約できます。電源モ仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●チャンネルの数:1●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0367アズワン品番65-8095-59
ブレーカー
イーティーエィ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績の仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:6A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0380アズワン品番65-8057-86
ブレーカー
イーティーエィ¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:1A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0370アズワン品番65-8057-19
ブレーカー
イーティーエィ¥13,980税込¥15,3781個7日以内出荷コンパクトで柔軟性の高いオールインワンソリューションREXは、完全に調和のとれたコンポーネントで構成されています。この製品は、シングル又はダブルチャンネルREX12-T電子回路のプロテクタを経由して、プラスとマイナスの電位を利用するEM12-T電源モジュールで構成されて仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0372アズワン品番65-8057-38
ブレーカー
イーティーエィ¥14,980税込¥16,4781個7日以内出荷現代の機械及び装置に関する要求は、常に大きくなっています。システムの透明性、リモートメンテナンス、リモートアクセスは、国際競争で益々重要なものになっています。障害が発生した場合の早期通知と、現在の問題に対する迅速な対応がシステムの可用性を上げ、コストを削減し、生産プロセスの全体的な安定性を向上させます。E-T-Aは、REX12D回路プロテクタ及びEM12Dインターフェースモジュールから構成されるインテリジェントな保護システムを備えた、機械及びパネルビルダーに最適なソリューションです。このシステムは、実績のある24 V dcの過電流保護とIOリンクシステムの通信オプションを組み合わせています。また、24 V dc電源の完全な透明性を実現し、この分野での信頼性の高い生産プロセスに必要なすべての情報を提供します。仕様●範囲:REX12 の場合●シリーズ:REX12D-T●定格電流:4A●定格DC電圧:24V●取付タイプ:DINレール取付け●長さ:12.5mm●幅:12.5mm●奥行き:80mm●コード番号:175-0379アズワン品番65-8057-20



















![[BPF] 取付自在板 日東工業 [BPF] 取付自在板 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712320-260819-02.jpg)
![[ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業 [ENA-2] 二次送りスイッチ付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712652-260819-02.jpg)
![[ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業 [ENA-H2] 非常回路付[2回路] 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712381-260819-02.jpg)
![[ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業 [ENA-TM] 自動点滅回路[MC1個]付 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712329-260819-02.jpg)
![[ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業 [ENA] 基本タイプ 漏電 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712399-260819-02.jpg)
![[NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業 [NLA-2] 二次送りスイッチ付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712302-260819-02.jpg)
![[NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業 [NLA-H2] 非常回路付[2回路] サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712679-260819-02.jpg)
![[NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP3] 下部スペース[タテ300mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712338-260819-02.jpg)
![[NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP4] 下部スペース[タテ400mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712496-260819-02.jpg)
![[NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業 [NLA-SP6] 下部スペース[タテ600mm]付 サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712417-260819-02.jpg)
![[NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業 [NLA] 基本タイプ サーキット 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02712311-260819-02.jpg)