絞り込み
ブランド
  • TRACO POWER(373)
  • コーセル(224)
  • XP POWER(186)
  • TDKラムダ(155)
  • ニプロン(制御機器)(61)
  • omron(オムロン)(57)
  • RS PRO(53)
  • 日章工業(42)
  • ハーティング(31)
  • 相原電機(30)
  • スワロー電機(29)
  • MURATA(村田製作所)(27)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(26)
  • bitstrong(25)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(23)
  • 共立電子産業(23)
  • エスコ(20)
  • アルス(イーター電機)(16)
  • WURTH ELEKTRONIK(15)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,124)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,859件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付) コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ(ケースカバー付)コーセル(39件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から32日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
形状カバー付きシリーズPB端子形状ねじ使用温度(℃)-10~71(ディレーティング有)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷動作表示灯LED:緑振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回保持時間(ms)20typ(ACIN 100V、Io=100%)雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR22-B、EN55011-B、EN55022-B準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示LED:緑
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(6件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ
定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)極性センタープラス(+)保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護プラグ形状センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC100~240V(50/60Hz)プラグ外径(Φmm)5.5プラグ内径(Φmm)2.1
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
コンパクトACアダプタ 共立電子産業コンパクトACアダプタ共立電子産業(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプの超小型ACアダプタ。持ち運びしてもジャマにならないぐらいコンパクトなサイズです。
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
ACアダプター ブロードウォッチACアダプターブロードウォッチ(4件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
定格入力電圧(V)AC100~240プラグ(出力)センタープラス入力周波数(Hz)50/60
ACアダプター 12V bitstrongACアダプター 12Vbitstrong
999税込1,099
1個
当日出荷
セキュリティカメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い12V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC94V0の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
その他屋内使用専用、感電保護クラス クラスⅡブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)入力電圧(V)100-240入力コンセントプラグ一体型入力周波数(Hz)50/60プラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
3,798税込4,178
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
ACアダプタ DC24V出力 AC100V電源 ダイヤトレンドACアダプタ DC24V出力 AC100V電源ダイヤトレンド
2,790税込3,069
1台
当日出荷
入力 : AC100~240V、50/60Hz、0.3A出力 : DC24V、0.5A動作温度 : 0~40℃コード長 : 1.5m
出力(W)12出力DC24V-0.5Aコード長さ(m)1.5出力電圧(V)DC24入力電圧(V)AC100~240出力電流(A)0.5外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33.8×65.4×25.4周波数50/60Hz回路方式スイッチング方式入力電流(A)0.3RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~40
DCプラグ付ケーブル 共立電子産業DCプラグ付ケーブル共立電子産業(13件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷から15日以内出荷
プラグ付きケーブルです。
ケーブル長(m)1.8
65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付 共立電子産業65W ACアダプタ DC12V 5A / ACケーブル付共立電子産業
3,698税込4,068
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
定格電力(W)65ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)5(max.)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約53×115×38定格出力DC12V±5% 5A(max.)極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12±5%プラグ形状Φ2.1mm センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
799税込879特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
ACアダプタ 共立電子産業ACアダプタ共立電子産業(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。
定格出力DC12V 1Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm仕様【過渡応答】0.5ms@50%負荷変動時、【ホールドアップ時間】10ms@全負荷時内径(Φmm)2.1ケーブル長(m)約1.5外径(Φmm)5.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)出力電流(A)1保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護定格出力電圧(DC V)12プラグ形状2.1Φセンタープラスプラグタイプセンタープラス(+)RoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷時定格入力AC100~240V(50/60Hz)ロードレギュレーション±0.5%(typ)
単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし) 鎌田信号機単相 単巻トランスSTP-A(ケースなし)鎌田信号機(15件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷から3日以内出荷
1次電圧(V)0/200/2202次電圧(V)0/100/110仕様ケースなし
ACアダプタ DC9V 1.2A 共立電子産業ACアダプタ DC9V 1.2A共立電子産業(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
ワールドワイド対応スイッチングタイプACアダプタ。定格出力:DC9V 1.2A。プラグ形状:2.1Φセンタープラス。ケーブル長:約1.5m。
仕様過渡応答:0.5ms@50%負荷変動時ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz)定格出力電流(A)9出力電流(A)1.2定格出力DC9V 1.2A時間ホールドアップ時間:10ms@全負荷極性センタープラス保護短絡保護/過電圧保護/過電流保護アズワン品番64-8090-57プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応リップル1~2%Vp-p(max.)@全負荷プラグ内径(Φmm)2.1ロードレギュレーション±5%(typ.)
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
単相 複巻 変圧器 Rシリーズ スワロー電機単相 複巻 変圧器 Rシリーズスワロー電機(44件のレビュー)
16,980税込18,678特価
1台
当日出荷から30日以内出荷
絶縁種別A
スイッチング電源 RWS-Bシリーズ TDKラムダスイッチング電源 RWS-BシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から103日以内出荷
高効率化・長寿命化・低ノイズ。 機能の絞り込みによる部品点数削減と生産性の改善。
端子形状ねじ高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
DCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格 bitstrongDCジャック/DCプラグ(5521)付き 赤黒ケーブル 終端未処理(ピッグテール) 20cm UL2468規格bitstrong
399税込439
1個
当日出荷
・赤黒のDCコネクタ(プラグ/ジャック)付きで、バラ線(終端未処理)仕様。はんだ付けや端子台、ワンタッチコネクタなど自由に接続可能です。 ・赤黒2芯ケーブル仕様で極性の識別が容易、電源供給の誤接続を防止。・UL2468規格準拠の20AWG(約0.5sq)2芯フラットタイプを採用し、柔軟で扱いやすく、取り回しに優れたケーブルです。 ・長さは20cmで電圧降下を最小限に抑え、安定した電源供給を実現します。
用途・屋内使用向けで、さまざまなDC機器の電源ケーブルとして幅広く活用可能です。 ・用途:DC5~24V対応、防犯カメラ、LEDライト、電子工作、DIY電装の電源接続など材質導体:純銅(軟銅線)、被覆:PVC(ポリ塩化ビニル)規格UL2468定格電圧(V)300ケーブル長(m)0.2許容電流(A)約2程度先端形状未処理(終端処理なし)芯数2難燃性VW-1(UL規格準拠)・FT1(CSA規格準拠)ケーブル外径(Φmm)約3.6×1.8プラグ全長L(mm)約11導体構成(本/mm)26/0.16(撚線)定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応導体サイズ(AWG[mm2])20(約0.5sq)
PBAシリーズ用DINレール取付金具 コーセルPBAシリーズ用DINレール取付金具コーセル(2件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
DINレール35mm幅対応
材質SECC付属品取付ねじ
ACアダプター 24V bitstrongACアダプター 24Vbitstrong
1,498税込1,648
1個
当日出荷
防犯カメラ、Wi-Fiルーター、モデム、LEDライト、外部スピーカーなど幅広い24V対応機器に使用可能。安定した電力を供給します。各モデルの出力電流が異なるため、お使いの機器に適した出力電流をご確認の上、お選びください。高品質な材質:ABS樹脂 + PC(ポリカーボネート)の素材を採用し、耐熱性や耐衝撃性が高く、日常的な使用にも適しています。コンパクト:持ち運びにも便利なコンパクト設計。
仕様屋内使用専用材質ABS樹脂+PC(ポリカーボネート)ブラックコネクタ形状Φ2.1mmDCプラグ(PL-03B)出力電圧(V)DC:24入力電圧(V)100-240プラグ(mm)Φ2.1(PL-03B)電極形式センター:フォーク(音叉)型入力周波数(Hz)50/60感電保護クラスクラス2電極フォーク(音叉)型極性センタープラス定格出力電圧(DC V)24各種認証PSE、CE、UL、FCC、CB、WEEEプラグ外径(Φmm)DC:5.5プラグ内径(Φmm)DC:2.1
2.1ΦDC延長ケーブル 共立電子産業2.1ΦDC延長ケーブル共立電子産業(15件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
DCケーブルを延長するケーブルです
定格DC12V/2A程度コネクタ形状内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCジャック、内径Φ2.1mm / 外径Φ5.5mm I型DCプラグ
トランジスタ用小型トランス 橋本電気(SANSUI)トランジスタ用小型トランス橋本電気(SANSUI)(58件のレビュー)
939税込1,033特価
1台
当日出荷から9日以内出荷
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブACアダプター UNIシリーズユニファイブ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,898税込7,588
1台ほか
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック付ケーブル 共立電子産業DCジャック付ケーブル共立電子産業
449税込494
1本
当日出荷
DC2.1Φジャック付きケーブルです。
定格300V3Aケーブル長(m)1.8プラグ形状外径Φ5.5 / 内径Φ2.1RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルサイズ(AWG)24
ACアダプタ DC24V 5A 共立電子産業ACアダプタ DC24V 5A共立電子産業
9,598税込10,558
1個
当日出荷
大容量のスイッチングタイプACアダプタ。定格入力:AC100~240Vまで使えるワールドワイド仕様。
ケーブル長(m)約1.5定格入力電圧(V)AC100~240定格出力電流(A)24出力電流(A)5定格出力DC24V 5Aプラグ内径/Φ2.1mm、外径/Φ5.5mm極性センタープラスアズワン品番64-8090-60プラグ形状2.1ΦセンタープラスRoHS指令(10物質対応)対応プラグ内径(Φmm)2.1
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 PBW シリーズ コーセルスイッチング電源 PBW シリーズコーセル(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1台ほか
当日出荷から59日以内出荷
高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。
シリーズPB冷却方式自然空冷入力形式フルレンジ入力出力形式±出力
Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 45W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。(ACコード付属)。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/2.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約170定格出力電流(A)2.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×40×93
Lenovo USB Type-C 65W ACアダプター レノボ・ジャパン(Lenovo)Lenovo USB Type-C 65W ACアダプターレノボ・ジャパン(Lenovo)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
USB Type-Cコネクター経由のACアダプターです。サポート対象となる本体でご利用頂けます。 オフィスや家庭での予備のACアダプターとしてや、キャリングケースもご用意いただければ、いつでもどこでも必要な時に電源を確保することができます。
付属品電源コード、マニュアル類出力20V/3.25(ノートPC接続時)、15V/3A(タブレット接続時)、9V/2A&5V/2A(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)本体質量(g)約222定格出力電流(A)3.25(ノートPC接続時)、3(タブレット接続時)、2(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)入力電圧(V)100-240入力電圧100V-240V、50/60HzプラグUSB Type-C動作環境温度:5℃~40℃、湿度: 8%~80%以下(但し結露しないこと)保証期間1年定格出力電圧(V)20(ノートPC接続時)、15(タブレット接続時)、9&5(スマートフォン又はその他のサポート対象のUSB Type-Cデバイス接続時)外形寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)28.5×46×108
スイッチングAC/DCアダプター アイコー電子スイッチングAC/DCアダプターアイコー電子
1,298税込1,428
1個
当日出荷から11日以内出荷
入力AC100~240V効率Level6
...

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換