絞り込み
ブランド
- ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(24)
- bitstrong(ビットストロング)(19)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(17)
- MURATA(村田製作所)(27)
- omron(オムロン)(55)
- RS PRO(49)
- TDKラムダ(144)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(22)
- TRACO POWER(368)
- XP POWER(167)
- コーセル(231)
- スワロー電機(28)
- ニプロン(制御機器)(57)
- ハーティング(31)
- フエニックス・コンタクト(16)
- 共立電子産業(17)
- 日章工業(49)
- 相原電機(30)
- 鎌田信号機(46)
- ブランドをもっと見る
33ページ目: 変圧・変換

DC/DCコンバータ SNTUNSシリーズ
コーセル¥21,980~税込¥24,178~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNTUN入力電圧(V)AC85~264 1Φ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
DC/DCコンバータ SNDPFシリーズ
コーセル1個欠品中形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズSNDPF入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電力(W)ACIN 100V:1000/ACIN 200V:1500定格出力電圧(V)DC360
DC/DCコンバータ DPGシリーズ
コーセル¥9,598~税込¥10,558~1個8日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズDPG入力電圧(V)AC85~264 1Φ/AC170~264 1Φ定格出力電圧(V)DC360
DC/DCコンバータ CQHSシリーズ
コーセル¥9,298~税込¥10,228~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状バスコンバータ・パワーモジュールシリーズCQH入力電圧(V)DC36~76定格出力電力(W)250出力形式単一出力
電源ユニット PBAシリーズ
コーセル¥9,698~税込¥10,668~1個8日以内出荷から68日以内出荷シリーズPBA端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC85~264 1Φ or DC120~370入力電圧(V)AC85~264 1Φ/DC120~370入力形式フルレンジ入力
アップダウン両用変圧器
日章工業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷電圧(V)【入出力】AC240~AC100地域用RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国イギリス・オーストラリアなど
アップダウン両用変圧器
日章工業¥22,980~税込¥25,278~1台5日以内出荷電圧(V)【入出力】AC220~AC100地域用プラグ形状CRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国スイス・ドイツ・中国など
降圧変圧器
日章工業¥19,980~税込¥21,978~1台5日以内出荷使用中の電気量がわかるインジケータ付 電源スイッチ付 アース端子付(中継) 過電流プロテクタ付(手動復帰式)RoHS指令(10物質対応)対応
安定化電源
東京理工舎¥269,800税込¥296,7801台5日以内出荷変圧器が基本回路なので、負荷を選ばず、幅広い用途に使用できます。波形歪・ノイズが発生しません。高効率・高力率です。瞬時の過負荷に耐えます。低コストです。質量(kg)18周波数(Hz)50/60±2定格入力電圧(V)200出力電流(A)10出力容量(kVA)2本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×373×310相数単相周囲湿度(%RH)35~93相線式2線歪率(%)入力波形に同等絶縁耐圧AC1000V 1分間(5KVA以下)、AC1500V 1分間(5KVA以上)負荷変動0~100%電圧変動170-230V周囲温度(℃)0~40定格出力電圧(V)200出力電圧精度±1%絶縁抵抗DC500Vメガーにて6MΩ以上
複巻トランス 240V
相原電機¥8,198~税込¥9,018~1個4日以内出荷から5日以内出荷仕様一次、二次間シールド付(E)形状SL型/ラグ端子式1次電圧0V-200V-220V-240V2次電圧0V-200V-220V-240V
延長ケーブル
omron(オムロン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷仕様自動シャットダウンソフト専用延長ケーブル適合機種BU5002R/BU3002R/BU3002RH/BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BL100T/BL75T/BL50T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX種類ケーブル主な用途RS-232C延長ケーブル(4.5m/D-sub 9pin/ストレートケーブル)
ケーブル
omron(オムロン)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル(DOS/V機用)適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU100RE/BU60RE/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BU150R/BU150SW/BU100SW/BU75SW/BU50SW/BU100RS/BA100R/BA100T/BA75T/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BY75SW/BY50FW/BX75SW/BX50FW種類ケーブル主な用途Windows標準のUPSサービスを使用するためのケーブル
USBケーブル
omron(オムロン)¥5,098税込¥5,6081個当日出荷自動シャットダウンソフト「PowerAct Pro」を使用してメーカー製無停電電源装置(UPS)を制御するためのUSBケーブル。適合機種BU3002SW/BU1002SW/BU300RW/BU200RW/BU100RW/BU75RW/BN300R/BN150R/BN75R/BN300T/BN220T/BN150T/BN100T/BN75T/BN50T/BV55REM/BV55RE/BY75SW/BY50FW/BY120S/BY80S/BY50S/BY35S/BX50F/BX35F/BZ50LT2/BZ35LT2種類ケーブル主な用途自動シャットダウンソフト(PowerActProなど)を使用するためのUSB通信ケーブル、UPS側BコネクタのUSBケーブル
『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
変圧・変換 の新着商品
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ブラック DIR-L16A-M8X2-Y-BKディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 上側(Type-A) ホワイト DIR-L16A-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Y オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Y-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR変換ケーブル 600mm [8pin PCIe TYPE-Z オス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-M8X2-Z-WTディラック税込¥3,738¥3,398
12VHPWR延長ケーブル 300mm [12+4pin 12VHPWR メス-オス 12+4pin 12VHPWR] 下側(Type-B) ホワイト DIR-L16B-EXT-WTディラック税込¥3,738¥3,398
【16AWG 20AWG】DCジャック/DCプラグ(5.5mm×2.1mm)付きケーブル 終端未処理(ピッグテール) 0.2m(20cm) 2芯 丸型bitstrong(ビットストロング)税込¥549¥499








































![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [PCIe 8pin x2] SF-2X8PIN-16PIN WHITE ホワイト SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913506-260917-02.jpg)
![12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER 12VHPWRコネクタ変換ケーブル [Super Connector 9pin x2] SF-2X9PIN-16PIN SUPERFLOWER](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono04913522-260917-02.jpg)