30ページ目: 変圧・変換

1,896件中 1,161~1,200件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10N

    TRACO POWER
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力点数1パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 10

    TRACO POWER
    ¥7,698~税込¥8,468~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様Traco Power THM 10シリーズ、10 W. THM-10シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用10 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しています。最大87 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えたこのコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)10最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 8

    TRACO POWER
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)8最高温度(℃)80パッケージDIP 16
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THI 2M

    TRACO POWER
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV 2HI

    TRACO POWER
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80パッケージSIP 7出力電圧調整範囲(%)±5
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TES 2H

    TRACO POWER
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMH

    TRACO POWER
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    仕様MTBFはMIL-HDBK-217E @ +25 ℃に準拠する値です。. 2 Wシングル / デュアル出力、TMHシリーズ. Tracopower TMHシリーズは、シングルインラインパッケージ(SIP)に収納された、超小型の絶縁2 W DC/DCコンバータです。 必要なボードスペースはわずか1.5 cm2なので、ボードレベルの電源分配にスペースが重要となる多数の用途にとって最適なソリューションになります。 SMD技術を採用しているので、低コストで高性能な製品を 製造できます。. SIP7パッケージ 最大83%の高効率 業界標準のピン配列 絶縁シングル及びデュアル出力取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TSM

    TRACO POWER
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)1最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMV EN

    TRACO POWER
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様IEC/EN60950-1、UL60950-1、CSA C22.2 No. 60950-1-03. CB、CSA. 70 ℃超で1 ℃あたり4 %のディレーティング MTBFはMIL-HDBK-217F (25 ℃)による値です。. Traco 1 W SIPシングル / デュアル出力絶縁未調整型DC-DCコンバータ - TMV-ENシリーズ. Traco TMV-ENシリーズは、6000 V dcの入力 / 出力絶縁を備えた超小型の1 Wシングル / デュアル出力半調整型DC / DCコンバータのファミリです。 このシリーズの半調整型DC / DCコンバータは、負荷の変化時に非調整型のDC/DCコンバータが入力電圧範囲を満たさない場合に、パワードライバ内で使用するのに最適です。 TMV-ENシリーズは、分散型電源システム、混合アナログ / デジタルサブシステム、携帯型試験機器、ローカル電力ネットワーク、電源バックアップシステムなどの用途に最適です。. 高絶縁試験電圧、6 kV(ピーク) 強化絶縁仕様、定格動作電圧250 Vrms 非調整出力 短絡保護、1秒(制限) UL94V-0パッケージ素材 小型SIP-7パッケージ取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRA 1

    TRACO POWER
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)1最高温度(℃)85パッケージSIP
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 25WI

    TRACO POWER
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージ1×1.6in
  • TRACOPOWER バッファモジュール TSP用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER バッファモジュール TSP用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプバッファモジュール併用可能製品TSP
  • TRACOPOWER スイッチングレギュレータ TRACO POWER

    TRACOPOWER スイッチングレギュレータ

    TRACO POWER
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85出力点数1最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER ケーブルアセンブリ TEX 120用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプケーブルアセンブリ併用可能製品TEX 120
  • TRACOPOWER カバーキット TXH 120用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER カバーキット TXH 120用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプカバーキット併用可能製品TXH 120
  • TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/ TRACO POWER

    TRACOPOWER DINレール取付電源 / パネル取付電源, 出力:1A, 定格:24 → 60W 24V dc/

    TRACO POWER
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL、CBレポート、GS認証. 24 → 60 W TCL DC / DCシリーズ. タイトな出力電圧制限を実現したこのDC / DCコンバータは、産業プロセス制御、工場オートメーション、過酷な産業環境にさらされるその他の機器の重要な負荷に対して安定した電源を提供。. 超ワイドな入力電圧範囲 出力電圧調整可能 過負荷/短絡保護 低リプル、低ノイズ コンパクトでスリムなプラスチックケース 信頼性の高いDINレールへのスナップオン取り付け幅(mm)27寸法(mm)75×27×100タイプモード切替定格電力(W)24→60出力電圧(V)24dc~28dc入力電圧(V)9.5dc~18dc出力電流(A)1出力点数1RoHS指令(10物質対応)対応リップルノイズ50mV Pk-Pk
  • TRACOPOWER DINレール取り付けキット TMP 15xxxC用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER DINレール取り付けキット TMP 15xxxC用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレール取付けキット併用可能製品TMP 15xxxC
  • TRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER DC出力コネクタ Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥949税込¥1,044
    1個
    7日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ用Tracoヒートシンク - TEN-HS2. TEN20WI及びTEN30WIシリーズ DC-DCコンバータ用ヒートシンクです。 このヒートシンクは黒陽極処理仕上げのアルミ製で、組み立て後の熱インピーダンスは10 K/Wです。このDC-DCコンバータヒートシンクは熱パッド及び2個のクランプを付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプヒートシンク併用可能製品Traco TEN20WI、TEN30WIコンバータ
  • TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ TRACO POWER

    TRACOPOWER AC入力コネクタ TEX 120用 アクセサリ

    TRACO POWER
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプAC入力コネクタ併用可能製品TEX 120
  • RS PRO トロイダルトランス RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス

    RS PRO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO トロイダルトランス 取付け用ディスク RS PRO

    RS PRO トロイダルトランス 取付け用ディスク

    RS PRO
    ¥46,980税込¥51,678
    1箱(500個)
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO ソーラーパネル RS PRO

    RS PRO ソーラーパネル

    RS PRO
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO スイッチング電源 RS PRO

    RS PRO スイッチング電源

    RS PRO
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO シャーシ取り付け電源トランス RS PRO

    RS PRO シャーシ取り付け電源トランス

    RS PRO
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO コネクタキット RS PRO

    RS PRO コネクタキット

    RS PRO
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO Variac RS PRO

    RS PRO Variac

    RS PRO
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    7日以内出荷
  • RS PRO microUSB車内充電器 RS PRO

    RS PRO microUSB車内充電器

    RS PRO
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    仕様入力電圧:10 16V dc●出力電圧:5V dc●出力接続タイプ:USB●出力電流:2 1A●長さ:45.69mm●幅:26.02mm●重さ:76g●アダプタタイプ:ポータブル●RS Pro MidgetPLUS Micro USB車載充電器. RS Pro MidgetPLUS Micro USBは、自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボートなどに適した小型USB充電器です。Micro USB充電ケーブルが搭載されているため、デバイスを充電器に直接接続できます。追加のUSBポートにより2台目のUSBデバイスをシガーソケットで同時に簡単に充電できます(標準 12 V)。. 特長と利点. 自動車、オートバイ、トラック、キャンパー、ボート用USB充電器. シガーソケットから簡単に充電. Micro USBコネクタ付きコイル状ケーブル付属. 追加のUSBポート 1. 入力 10 16 dc. 出力電圧 V dc. 出力電流 最大2.1 (共有)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ RS PRO

    RS PRO DC/AC自動車用パワーインバータ

    RS PRO
    ¥9,398~税込¥10,338~
    1個
    7日以内出荷
    仕様●DC側プラグ規格:ユニバーサル疑似正弦波、100 → 5000 W、ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット(USB付). 疑似正弦波インバータです。ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット及びUSBソケットを備えています。 この疑似正弦波インバータは、耐久性と最大放熱を実現するために陽極酸化処理アルミケースに収められています。 車載パワーインバータは、正常動作状態と障害状態を示す2つのインジケータ、及びインバータの手動制御用オン / オフスイッチを備えています。 この疑似正弦波インバータには、過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護機能、及び低電圧アラーム / シャットダウン機能があります。. 特長と利点. ユニバーサル英国 / 欧州規格出力ソケット. オン / オフスイッチでインバータを手動制御可能. 陽極酸化処理アルミケースにより耐久性と最大限の放熱. フロントパネルのLEDインジケータ2個で正常動作状態と障害状態を表示. インバータは小型軽量で操作が容易. 過電圧、過負荷、過熱、短絡、逆極性に対する保護. 低電圧アラーム及びシャットダウン. 保護機能の動作後に自動リセット. ソフトスタート最高温度(℃)40出力電圧(V)230ac機能[特殊機能]コンパクト、操作が簡単、LEDインジケータ、軽量出力波形改良版正弦波保護機能過熱保護、過電圧保護、過負荷保護、逆極性保護、短絡保護RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)0
  • RS PRO ACアダプタ RS PRO

    RS PRO ACアダプタ

    RS PRO(1件のレビュー)
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ RECOM

    Recom 非絶縁型DC-DCコンバータ

    RECOM
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • Recom コモンモードチョーク RECOM

    Recom コモンモードチョーク

    RECOM
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:コモンモードチョーク●併用可能製品:RPシリーズ絶縁DC-DCコンバータ●Recomコモンモードチョーク - CMCシリーズ. コモンモードチョーク製品は、Recom絶縁DC-DCコンバータと共に使用します。. RecomコモンモードチョークはすべてRoHS準拠です 最大定格電圧 500 V dc 動作温度 -40 → +105 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • Push-Pull Transformer WURTH ELEKTRONIK

    Push-Pull Transformer

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥779~税込¥857~
    1セット(1個)ほか
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • Power Inductor WURTH ELEKTRONIK

    Power Inductor

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥819税込¥901
    1セット(1個)
    7日以内出荷
    仕様基板実装用トランス
  • POL Converter RECOM

    POL Converter

    RECOM
    ¥869~税込¥956~
    1個
    7日以内出荷から9日以内出荷
    仕様DC-DCコンバータ 非絶縁型RoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact 予備モジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 予備モジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
  • Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 組立用トランス DINレールホルダー

    フエニックス・コンタクト
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    仕様PACT RCP - 変流器. 最大4000 A acの交流用に改造するためのPACT RCP変流器キットです。. 変流器キット. キットには、1 A測定トランデューサとRogowskiコイルの2つのコンポーネントが含まれます。 システムのパーツを取り外さずに取り付けできるため、システムの高可用性が得られます。 1つの測定システムで最大4000 Aの交流を変換します。 省スペースで便利です。電流の強さはコイルのサイズや重量に影響しません。 危険な開放電圧がなく、取り付けも操作も安全です。 調波及びトランジェントは、10~5000 Hzの広い周波数範囲の位相精度で検出されます。 保持デバイスを使用すると、Rogowskiコイルをパワーレールと円形導体に固定でき、高い計測精度が得られます。 コイルのホルダも用意されています。(品番 ; 820-0447 820-0447 ). 測定トランデューサ. 測定トランデューサは、アップストリームRogowskiコイルのmV信号を処理します。 8つの電流計測範囲(100~4000 A ac)はDIPスイッチで設定可能 最大出力電流 1 A ac 電源 19.2→ 30 V dc 消費電力 4 W. Rogowskiコイル. Rogowskiコイルは、バスバーや送電線のAC電流測定に使用されます。 コイルは様々な長さと直径のものが提供されています。 長さ 300 mm、取り付け時の直径 95 mm、品番 ; 820-0431 820-0431 長さ 450 mm、取り付け時の直径 140 mm、品番 ; 820-0435 820-0435 長さ 600 mm、取り付け時の直径 190 mm、品番 ; 820-0444 820-0444. ホルダ. オプションのホルダを使用すると、Rogowskiコイルが5~15 mmの厚みのバスバーにしっかりと固定されます。 コイルのハウジングは、取り付け時に保持デバイスのフランジに対して押すと、自動的にカチッと収まります。 品番 ; 820-0447 820-0447RoHS指令(10物質対応)対応アクセサリタイプDINレールホルダー併用可能製品変流器
  • Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact 絶縁DC-DCコンバータ

    フエニックス・コンタクト
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    7日以内出荷
    取付DINレールマウント最高温度(℃)70出力数1
  • Phoenix Contact スイッチング電源 フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact スイッチング電源

    フエニックス・コンタクト
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
  • Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール DINレールユニット用 アクセサリ

    フエニックス・コンタクト
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1個
    7日以内出荷から32日以内出荷
    仕様QUINTDIODE冗長モジュール.冗長モジュールを使用すると、出力側に並列接続された同じタイプの2つの電源ユニットが性能を増し、冗長性を互いに100%独立させることが可能です。.並列にスイッチングされた電源ユニットのデカップリング爆発危険区域への取り付けが許可されている最大60Aの負荷電流を供給可能DINレールに差し込むことで簡単に取り付け可能適合DINレールユニットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール フエニックス・コンタクト

    Phoenix Contact DINレール・ダイオードモジュール

    フエニックス・コンタクト
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    7日以内出荷
    適合2台の電源ユニットの並列接続RoHS指令(10物質対応)対応供給電圧(V)DC30アクセサリタイプダイオードモジュール

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換