29ページ目: 変圧・変換

1,896件中 1,121~1,160件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15WIN

    TRACO POWER
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15WI

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15WI

    TRACO POWER
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 15WIR

    TRACO POWER
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様EN50155及びEN61373. Traco 15 W基板実装DC-DCコンバータ - THN 15WIRシリーズ. TRACO POWER社の15 W高耐久性スルーホールDC-DCコンバータ製品。コンパクトな1 x 1 x 0.4インチパッケージに収納されたこの頑丈なDC-DCコンバータは、電磁干渉、衝撃、及び振動に対する耐性が向上しています。この機能により、THN 15WIRシリーズは、最も苛酷な環境での用途に最適です。標準EN50155及びEN61373の認定を受け、鉄道 / 輸送システムにも適合します。THN 15WIRシリーズは、超ワイドな4:1入力電圧範囲で、リモートオン / オフ機能付きの完全調整可能な出力電圧が得られます。また、この高効率シリーズは、内蔵EMIフィルタ、低電圧入力ロックアウト、及び短絡保護機能を備えています。. 特長と利点. 小型: 1 x 1 x 0.4インチ標準パッケージ 超ワイドな4:1、入力電圧範囲: 9 → 36 V dc、18 → 75 V dc、及び36 → 160 V dc 最大91%の高効率 可変出力電圧、リモートオン / オフ 3000 V dc I/O絶縁 低電圧ロックアウト回路. 用途. 鉄道 輸送 産業電子機器 モバイル計装機器取付PCBマウント定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP-6鉄道用途向けに承認済みあり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN12WI

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)12最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±500効率84%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2inロードレギュレーション±0.5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)48dc入力電圧レンジ(V)18→75dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 12

    TRACO POWER
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL1950、EN60950、IEC60950 60 VDCまでの入力電圧に適合(SELV制限). cULus. MTBFはMIL-HDBK-217Eによる値 動作温度は、60 ℃超で1 ℃あたり2 %のディレーティングあり。. Traco 12 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN12WIシリーズ. 高電力密度及びワイド入力電圧範囲の12 Wシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらの絶縁調整型DC-DCコンバータは、EN55022 Level Aに適合した内部フィルタを備えていて、幅広い動作温度に対応しています。 主な用途は、通信、産業用システム、バッテリ駆動モバイル機器です。. 4:1の超ワイド入力電圧範囲 1.5 KVdc入出力間絶縁 小型 - 高電力密度 最大84 %の高効率 入力フィルタは外部コンポーネントなしでEN55022 Class A及びFCC Level Aに適合 連続短絡保護 SMD内部構造 長寿命、高信頼性(MTBF >700000時間) 絶縁ベースプレート付きメタルケース 業界標準のピン配列取付スルーホール定格電力(W)12最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 10WI

    TRACO POWER
    ¥4,298~税込¥4,728~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール絶縁電圧(V)1000dc、1500(60sec)dc、1800(1sec)dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10WI

    TRACO POWER
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様UL60950-1、IEC / EN60950-1. MTBFはMIL-HDBK-217F(25 ℃)による値 +60 ℃超での電力ディレーティング: 2.5 % / K. Traco 10 W絶縁調整型DC-DCコンバータ - THL 10WIシリーズ. 10 Wシングル / デュアル出力DC / DCコンバータ(1インチ x 1インチの小型設計、業界標準のピン配列)です。 これらのDC / DCコンバータの入力電圧レンジは4:1と幅広く、EN 55022クラスAに準拠した入力フィルタが搭載されています。 これらのDC / DCコンバータの主な用途は、計装機器、通信及び産業電子機器の分散型電源システムです。. 小型(1インチ x 1インチ)パッケージ(業界標準のピン配列) 4:1の超ワイド入力電圧範囲 絶縁ベースプレート付きシールドメタルケース リモートオン / オフ制御 短絡 / 過電圧保護 EMC準拠: EN 55022クラスA、FCC Part 15、レベルA (外部コンポーネントなし)取付スルーホール定格電力(W)10
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 9WI

    TRACO POWER
    ¥6,198~税込¥6,818~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール最高温度(℃)85パッケージSIP 8出力電圧調整範囲(%)±1
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 4

    TRACO POWER
    ¥7,998~税込¥8,798~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)4最高温度(℃)75RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 6

    TRACO POWER
    ¥3,698~税込¥4,068~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホールシリーズTMR 6定格電力(W)6最高温度(℃)70効率83%
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 6

    TRACO POWER
    ¥6,898税込¥7,588
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco Power THM 6シリーズ、6 W. THM-6シリーズは、DIP-24プラスチックパッケージに収容されている、2:1の広い入力電圧範囲の医療用6 W DC-DCコンバータ製品です。5000 V acrms絶縁に対応する強化絶縁システムを備え、2 μA未満の低漏洩電流となっています。この装置は、2xMOPP (患者保護手段)向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定を受けており、ISO14971リスク管理ファイルが用意されています。設計及び製造は、ISO13485品質管理システムに適合しており、最大89 %の高効率を発揮し、最高グレードのコンポーネントを備えています。このコンバータは、-40~+90 ℃の周囲温度範囲で確実に動作します。この製品により、医療機器向けだけでなく、交通、制御 / 測定、IGBTドライバなどの要求の厳しいさまざまな用途向けにも信頼性の高いソリューションが形成されます。. 特長と利点. 2:1の広い入力電圧範囲 250 V acrms動作電圧に対応する定格5000 V acrmsのI/O絶縁 2xMOPP向けのIEC / EN / ES60601-1第3版に準拠した認定 リスク管理ファイルをはじめとする、ISO14971に準拠したリスク管理プロセス IPC-A-610レベル3に準拠した電子アセンブリの許容基準 低漏洩電流 広い動作温度範囲: -40 → 90 ℃ 入力フィルタはEN55022クラスAに適合 最高動作高度: 5000 m 5年間の製品保証A取付PCBマウント定格電力(W)6最高温度(℃)90パッケージDIP-24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 60N

    TRACO POWER
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)60最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40

    TRACO POWER
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個ほか
    7日以内出荷
    仕様シングル出力は45 ℃超でディレーティング、トリプル出力は40 ℃超でディレーティング。. Traco 40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TEN 40シリーズ. 高電力密度の40 Wシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータです。 これらのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは高効率であるため、-40 ℃ → +70 ℃の安全な動作温度範囲が実現しています。 このシリーズのシングル / トリプル出力絶縁調整型DC-DCコンバータは、通信システム、産業電子機器、分散型電源システムに適しています。. 超高電力密度、51 x 51 x 10 mmパッケージで40 W 2:1のワイド入力範囲 シングル出力とトリプル出力の2モデル 最大89 %の超高効率 リモートオン / オフ 短絡保護 シールドメタルケース取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)75
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 40N

    TRACO POWER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)40最高温度(℃)80
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3HI

    TRACO POWER
    ¥3,898~税込¥4,288~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TMR 3E

    TRACO POWER
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージSIP 8
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THB 3

    TRACO POWER
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)85パッケージDIP最低温度(℃)-40絶縁電圧(kV)4ac医療規格認定あり鉄道用途向けに承認済みなし
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TVN 3

    TRACO POWER
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)+75 (without Derating)、+90 (with Derating)パッケージSIP 8絶縁電圧(V)1600dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 3

    TRACO POWER
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco 3 W DIPシングル / デュアル出力絶縁調整型DC-DCコンバータ - TDL 3シリーズ. Tracopowerの完全絶縁DC-DCコンバータ製品は、コンパクトなDIPパッケージソリューションを実現します。 TDL 3シリーズは、入力電圧範囲が2:1で、各種3 Wオプションが用意されています。 スペースが限られた用途など、さまざまな用途に使用可能で、リモートからスイッチをオン / オフすることができます。取付スルーホール定格電力(W)3最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 30

    TRACO POWER
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 30

    TRACO POWER
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)30最高温度(℃)80
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 30

    TRACO POWER
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個ほか
    7日以内出荷
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 3.5

    TRACO POWER
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    7日以内出荷
    定格電力(W)3.5医療規格認定あり
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TRS 2

    TRACO POWER
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装最高温度(℃)90絶縁電圧(V)1600(60sec)dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2

    TRACO POWER
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDR 2SM

    TRACO POWER
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付表面実装定格電力(W)2最高温度(℃)85
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TIM 2

    TRACO POWER
    ¥4,398~税込¥4,838~
    1個ほか
    7日以内出荷
    定格電力(W)2最高温度(℃)105
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TDL 2

    TRACO POWER
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    7日以内出荷
    仕様Traco 2 W DIPシングル / デュアル出力調整型DC-DCコンバータ - TDL 2シリーズ. TDL 2シリーズの小型2 W絶縁DC-DCコンバータは、DIPパッケージに収容されています。 TDL 2シリーズは、小型フォームファクタ、完全調整型出力、短絡保護、リモート用途への対応など、さまざまな特長を備えています。取付スルーホール定格電力(W)2最高温度(℃)80出力点数1パッケージDIP最低温度(℃)-40
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 25

    TRACO POWER
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)25最高温度(℃)80パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THN 20

    TRACO POWER
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)85パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 20

    TRACO POWER
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)20最高温度(℃)80パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ  TEN 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15

    TRACO POWER
    ¥8,898税込¥9,788
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール奥行(mm)10.2定格電力(W)15最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数2出力電流(mA)±625効率86%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチロードレギュレーション±5%絶縁電圧(V)1500dc入力公称電圧(V)24dc入力電圧レンジ(V)18→36dc
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 15N

    TRACO POWER
    ¥8,498税込¥9,348
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 15

    TRACO POWER
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THM 15

    TRACO POWER
    ¥8,798税込¥9,678
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)85パッケージ1.6×1インチ絶縁電圧(kV)5ac
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEL 15

    TRACO POWER
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)15最高温度(℃)71パッケージ1×2in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THD 10-N

    TRACO POWER
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85出力電圧(V)±12dc出力点数1出力電流(mA)±416効率87%パッケージDIP 24
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ THL 10

    TRACO POWER
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個ほか
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)80パッケージ1×1in
  • TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10 TRACO POWER

    TRACOPOWER 絶縁DC-DCコンバータ TEN 10

    TRACO POWER
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    7日以内出荷
    取付スルーホール定格電力(W)10最高温度(℃)85RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ2×1インチ

『電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換