絞り込み
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(3)
  • アイコー電子(1)
  • 共立電子産業(3)
  • TRACO POWER(548)
  • コーセル(137)
  • XP POWER(83)
  • TDKラムダ(81)
  • MEAN WELL(57)
  • ニプロン(制御機器)(32)
  • RECOM(23)
  • SIEMENS(22)
  • omron(オムロン)(17)
  • アルス(イーター電機)(15)
  • フエニックス・コンタクト(14)
  • トキトレーディング(11)
  • エスコ(10)
  • ARTESYN EMBEDDED TECHNOLOGIES(9)
  • RS PRO(9)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(585)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
商品レビュー
  • 以上(47)
  • 以上(54)
  • 以上(56)
  • 以上(56)
価格
  • 1,500円以下(78)
  • 1,500-10,000円(656)
  • 10,000-50,000円(471)
  • 50,000-100,000円(174)
  • 100,000円以上(71)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

変圧・変換 :「24V」の検索結果

関連キーワード
  • 電源 24v
  • パワーサプライ 200v 24v
  • 電源トランス 100v 24v
1,226件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイッチング・パワーサプライ S8VS omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VSomron(オムロン)(16件のレビュー)
6,698税込7,368特価
1台ほか
当日出荷から121日以内出荷
DINレール取りつけに対応。 鉛フリーはんだ対応。(エコラベル認定商品)
構造カバー付きタイプ接続方式端子台保存温度(℃)-25~65使用周囲温度(℃)-10~60(ただし、結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下、14typ.AC200V入力時:35以下、28typ.耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動0.5%以下(入力AC85~264V 100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常の無いこと過電圧保護有(復帰は入力電源をOFFし、3分以上放置後、入力電源を再投入してください)リーク電流(mA)100V入力時:0.5以下、200V入力時:1.0以下温度変動0.05%/℃以下出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
スイッチング電源 HWS-Aシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWS-AシリーズTDKラムダ(28件のレビュー)
4,898税込5,388
1台
当日出荷
高効率だからお客様装置の省エネルギーに直結します。 動作周囲温度が広く制御盤内が高温でも機構設計の自由度がアップします。 長寿命なのでお客様装置のメンテナンス頻度が少なくなります。
端子形状ねじ
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/直取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(7件のレビュー)
3,500税込3,850特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式直取付
スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(カバー付/DINレール取りつけ) S8FS-Gomron(オムロン)(9件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1個
当日出荷から121日以内出荷
取付方式DINレール取りつけ
スイッチング・パワーサプライ S8VK-G omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ S8VK-Gomron(オムロン)(1件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷から69日以内出荷
規格EMS:EN 61204-3 high severity levels、船舶:LR規格、SEMI:SEMI F47-0706(AC200~240V入力時)準拠保護構造IP20、EN/IEC 60529による保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子記号)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)突入電流(A)AC100/200V入力時:16/32typ.(25℃、コールドスタート)耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回にて異常のないこと)入力変動静的:0.4%以下負荷変動静的:0.8%以下[入力電圧がAC100~240Vの場合に、出力電流を0A~定格出力電流の範囲で変動させたときの値です。]耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)過電流保護有、自動復帰過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC100/200V入力時:0.5/1以下運転直列:可(2台まで、外付けダイオード要)/並列:可(使用上の注意をご参照ください。)(電源2台まで)温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)、定格電圧の80~90%以上で点灯高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合入力電圧範囲(V)単相:AC85~264、DC90~350耐電圧(kV)AC3 1min(入力端子一括)と(出力端子一括)間、カットオフ電流20mA/AC2 1min(入力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mA/AC1 1min(出力端子一括)と(PE端子記号)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)0~95
ACアダプター UNシリーズ ユニファイブACアダプター UNシリーズユニファイブ(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)63.9×49.5×29.5RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチングパワーサプライ S8VK-S omron(オムロン)スイッチングパワーサプライ S8VK-Somron(オムロン)(3件のレビュー)
8,698税込9,568
1台ほか
当日出荷
世界最小クラスのコンパクトボディを実現。 密着取付可能なうえに、耐環境性能向上により多様な場所での使用が可能。 プッシュイン接続で簡単配線。
保護構造IP20、EN/IEC 60529による構造カバー付きタイプ接続方式端子台定格入力電圧(V)単相AC100~240(許容範囲単AC85~264、DC90~350)保存温度(℃)-40~85(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上、DC500V(出力端子一括)と(入力端子一括・PE端子)間使用周囲温度(℃)-40~70(温度によるディレーティング有)(結露および氷結しないこと)寿命期待:10年以上突入電流(A)AC115V入力時:16typ、AC230V入力時:32typ(25℃、コールドスタートにて)端子台プッシュインPlus端子台耐衝撃(m/s2)150(6方向 各3回)入力変動静的:0.5%以下負荷変動静的:1.5%以下耐振動10~55Hz 最大5G 片振幅0.42mm 3方向各2h出力電圧可変範囲(V)21.6~28(V.ADJにて)過電流保護有(自動復帰)起動時間(ms)AC115V入力時:1000以下、AC230V入力時:1000以下過電圧保護有、定格出力電圧の130%以上、遮断(電断復帰)リーク電流(mA)AC115V入力時:0.5以下、AC230V入力時:1以下温度変動AC100V~240V入力時:0.05%/℃以下出力表示灯有(LED、色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合放射妨害電解強度EN 61204-3 ClassB、EN 55011 ClassB適合ファン(冷却)無耐電圧(V/min)AC3k(入力端子一括)と(出力端子一括)間、 カットオフ電流10mA/AC2k(入力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流10mA/AC1k(出力端子一括)と(PE端子)間、カットオフ電流20mAMTBF(時間)信頼性:13.5万以上使用周囲湿度(%RH)95以下
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
2,198税込2,418
1個
当日出荷から62日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)運転表示なし
PS5R-V型 スイッチングパワーサプライ IDEC(和泉電気)PS5R-V型 スイッチングパワーサプライIDEC(和泉電気)(4件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
使いやすさを追求した薄形DINレール取付電源 スクリューアップ端子構 造(S S端子)により丸 端子の接続を スピードアップ。 6方向取付けに対応。 直付金具の使用により、パネル等に直接取付け可能。
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)50/60入力電圧範囲(V)AC85~264/DC100~370共用
RS-15シリーズ MEAN WELLRS-15シリーズMEAN WELL(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac質量(g)130形状カバー付温度(℃)-20~+70長さ(mm)62.5実装タイプシャーシマウント奥行(mm)28幅(mm)51出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源 PBA シリーズ コーセルスイッチング電源 PBA シリーズコーセル(3件のレビュー)
3,598税込3,958特価
1台
当日出荷から32日以内出荷
動作表示灯LED:緑シリーズPB端子形状ねじ安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN60950-1、EN50178 取得、電安法準拠入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
スイッチング電源 PLA シリーズ コーセルスイッチング電源 PLA シリーズコーセル(24件のレビュー)
4,998税込5,498
1台
当日出荷から21日以内出荷
電源として必要な性能に特化したシンプルモデル。 コストパフォーマンスに優れたユニット電源の新しいスタンダードです。
冷却方式自然空冷形状カバー付きシリーズPL端子形状ねじ入力形式フルレンジ入力出力形式単一出力
ACアダプター UNIシリーズ ユニファイブACアダプター UNIシリーズユニファイブ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.2寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240RoHS指令(10物質対応)対応
標準電源ユニットタイプ PBAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PBAシリーズコーセル(12件のレビュー)
2,998税込3,298特価
1台
当日出荷から82日以内出荷
徹底した小型化と軽量化を実現。高調波電流規制対応(IEC61000-3-2適合)ワイド入力(AC85~264V)AC85V、DC120V以下の入力電圧にも対応可能/SEMI規格対応可同期整流方式による高効率化DINレール取付対応コネクタや端子台が選べるインターフェイス
シリーズPB端子形状ねじ動作表示灯LED:緑出力形式単一出力
スイッチング電源 VS-Eシリーズ TDKラムダスイッチング電源 VS-EシリーズTDKラムダ(15件のレビュー)
2,398税込2,638
1台ほか
当日出荷から103日以内出荷
高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化。 産機用途を考慮し、50℃100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、その他端子形状コネクタ
スイッチング電源 DRJシリーズ TDKラムダスイッチング電源 DRJシリーズTDKラムダ(6件のレビュー)
6,998税込7,698
1台ほか
当日出荷
全モデルの高さを75mmに統一した、DINレール取付専用電源 入出力端子はブロック端子(安全端子)とヨーロッパ端子をラインアップヨーロッパ端子は「スプリング方式」を採用高効率化による小型化を実現 効率最大90%(DRJ100-24-1)従来モデル(DLP100-24-1)に比較し体積で45%小型化広い動作周囲温度-20~+70℃で使用可能(-10~+55℃まで負荷率100%) SEMI-F47規格に対応(200VAC入力時)
高さ(mm)75タイプDINレール取付方式DINレール取付適合規格雑音端子電圧、雑音電界強度:EN55011/EN55032-B、FCC-ClassB、VCCI-B各準拠、イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状ねじ耐電圧入力-FG/2kVAC(20mA)、入力-出力/3kVAC(20mA)、出力-FG/500VAC(50mA)各1分間漏洩電流0.75mA以下保存温度(℃)-40~85冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1、UL508、CSA C22.2No.107.1準拠:電気用品安全法耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間動作温度(℃)-20~70(-20/50%,-10~55/100%,70/50%)保持時間(ms)20温度変動0.02%℃入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~264関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃294m/s2以下動作湿度(%RH)30~95(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
4,898税込5,388
1個
当日出荷から10日以内出荷
周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 440)入力電圧(V)AC85~264/1ΦRoHS指令(10物質対応)対応
DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
9,890税込10,879
1台
当日出荷から7日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 小型化を追求した最小クラスのサイズ
端子形状ねじ端子出力数シングルRoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング・パワーサプライSPBシリーズ AUTONICS(オートニクス)スイッチング・パワーサプライSPBシリーズAUTONICS(オートニクス)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
DINレール取付に対応。 最大92%高い効率性を保障(SPB-240)。 ノイズとリップル最小化。 コンパクトでスリムなサイズで設置スペースの活用性を極大化。 端子保護カバー適用(SPB-060/120/180/240)。 ネジなし端子(クランプ方式)適用(SPB-015/030)。 突入電流制限、出力過電流制限、出力過電圧制限、出力短絡保護、回路高熱防止機能内蔵。 出力定電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)搭載で動作状態確認可能。
形状DINレール直付き定格入力電圧(V)AC100~240取得規格CE、UL、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.7MB)
スイッチング電源 HWSシリーズ TDKラムダスイッチング電源 HWSシリーズTDKラムダ(11件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷から103日以内出荷
端子形状ねじ入力周波数(Hz)47~63保存湿度(%)10~95RH(結露なきこと)高調波電流規制IEC61000-3-2準拠
スイッチング電源 ZWS-BAFシリーズ TDKラムダスイッチング電源 ZWS-BAFシリーズTDKラムダ(3件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から103日以内出荷
アクティブフィルタ回路内蔵、高調波電流規制対応。 高効率化と待機電力低減。 従来品比率約30%の小型化と約20%の軽量化。 産機用途を考慮し、50℃ 100%を実現。 無償保証期間5年(条件付)。
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体、その他入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265取付カバー付、L板金端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷機能過電流保護、過電圧保護、直列運転絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)保存湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
RS-25シリーズ MEAN WELLRS-25シリーズMEAN WELL
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
高効率。長寿命・高い信頼性。高電力密度。長寿命電解コンデンサ(105℃)。簡単な取り付け。ねじ止め端子。出力電圧調整可能。短絡保護。電源オンのLEDインジケータ。自然冷却。5Gの振動テストに耐える。過負荷、過電圧保護。100%全負荷バーンインテスト
奥行(mm)28パッケージカバー付入力電圧(V)120~370dc、85~264ac幅(mm)51実装タイプシャーシマウント長さ(mm)78質量(g)200温度(℃)-20~+70形状カバー付出力数1RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズ TDKラムダ絶縁型 DC-DC コンバータ CCGシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から3日以内出荷
ノイズを考慮した6面シールド構造 業界標準、フットプリント対応
用途コンピュータ、通信、医療、計測、FA、半導体定格出力電力(W)15形状オンボード幅(mm)25.4取付基板搭載高さ(mm)9.9質量(g)20奥行(mm)25.4耐電圧入力-ケース間/1kVDC(10mA)、入力-出力/1.5kVDC(10mA)、出力-ケース間/1.0kVDC(10mA)各1分保存温度(℃)-55~125冷却方式自然空冷/強制空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-ケース間:500VDC、25℃、70%RH)安全規格認定:CSA60950-1、UL60950-1、CSA62368-1、EN62368-1、UL62368-1準拠:CE/UKCAマーキング耐振動10~55Hz(掃引3分間)1.52mm(最大90.8m/s2)一定X、Y、Z各方向1時間過電流保護105%動作温度(℃)-40~110(ケース)、-40~85(周囲)過電圧保護なし温度変動0.02%℃出力電圧精度±2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃490.3m/s2以下動作湿度(%RH)5~95(結露なきこと)出力数1保存湿度(%RH)5~95(結露なきこと)
DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズ アルス(イーター電機)DC/DCコンバータ ロングセラー・豊富な品揃え VTシリーズアルス(イーター電機)
13,900税込15,290
1台
当日出荷から18日以内出荷
独自のケース構造、端子台接続のDC/DCコンバータ DC12/24/48/110Vと幅広い入力ラインナップ 1CH~3CH出力、15W~150Wまで豊富な品揃え
端子形状ねじ端子形状ケースタイプ
スイッチング電源・ベーシックフラット STEP フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックフラット STEPフエニックス・コンタクト(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1台
当日出荷から27日以内出荷
高効率:トップクラスの80~91%を達成 ディレーティング特性・ファンレス設計:周囲温度70℃まで使え、55℃までは100%の実力発揮 過負荷保護:全ての電源で逆L字特性。突入電流の大きい機器などでも立ち上がりの心配不要。 並列接続(容量アップ)及び冗長化が可能
形状DINレール直付き端子形状ねじ定格入力電圧(V)AC100~240入力周波数(Hz)AC:45~65、DC:0定格出力電圧(V)DC24±1%
LRS-100シリーズ MEAN WELLLRS-100シリーズMEAN WELL
2,898税込3,188
1個
当日出荷
低プロファイル。高効率密閉型。300Vacの入力サージ電圧で持続時間は5秒。無負荷時0.3W未満の消費電力。耐振性:5G。冷却:自然対流。動作高度:最大5000m。高信頼性
用途産業用オートメーション、制御機器、機械、電気機器、家電製品奥行(mm)30温度(℃)-30~70形状カバー付実装タイプシャーシマウント長さ(mm)129幅(mm)97出力数1パッケージカバー付質量(g)340入力電圧(V)120→373dc、85→264acRoHS指令(10物質対応)対応
入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランス TOYOZUMI(トヨズミ)入力100V系 出力電圧70V以下 電源トランスTOYOZUMI(トヨズミ)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
AC/DCコンバータ ESシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ESシリーズアルス(イーター電機)
6,498税込7,148
1台
当日出荷から7日以内出荷
効率最高90.5%typ.を実現したハイエンドモデル ケースタイプ業界最小クラスの小型化を実現 50℃、100%負荷の温度ディレーティング特性 高性能パフォーマンス・高い信頼性
端子形状ねじ端子出力数シングル形状ケースタイプ定格入力電圧(V)AC100~240RoHS指令(10物質対応)対応
ACアダプター UVシリーズ ユニファイブACアダプター UVシリーズユニファイブ
5,598税込6,158
1個
当日出荷から5日以内出荷
CE対応モデル
ケーブル長(m)1.5寸法C(mm)9.5入力電圧(V)100~240ケース寸法(mm)72.7×35.7×53RoHS指令(10物質対応)対応
基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-Bシリーズ TDKラムダ基板型AC-DCスイッチング電源 ZWS-BシリーズTDKラムダ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個ほか
当日出荷から103日以内出荷
高調波電流抑制回路を省いたシンプルな回路構成です。 小型・軽量・高効率です。
用途コンピュータ、通信機器、計測機器、FA機器に適合規格雑音端子電圧、雑音電解強度:EN55011/EN55032-B、FCC-B、VCCI-B各準拠イミュニティ:IEC61000-6-2、IEC61000-4-2、-3、-4、-5、-6、-8、-11各準拠端子形状コネクタ耐電圧入力-FG/2kVAC(10mA)、入力-出力/3kVAC(10mA)、出力-FG/500VAC(20mA)各1分間保存温度(℃)-30~75冷却方式自然空冷絶縁抵抗(MΩ)100min(出力-FG間:500VDC、25℃、70%RH)相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間温度変動0.02%℃関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)耐衝撃196.1m/s2以下動作湿度(%RH)30~90(結露なきこと)
AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ 小型・高効率 SVシリーズアルス(イーター電機)
8,998税込9,898
1台
当日出荷から7日以内出荷
小型化を追求したケースタイプモデル10~50W
入力電圧(V)AC85~132/DC110~175端子形状ねじ端子出力数シングル定格入力電圧(V)AC100RoHS指令(10物質対応)対応最大入力電圧(V)AC132/DC175
標準電源ユニットタイプ PDAシリーズ コーセル標準電源ユニットタイプ PDAシリーズコーセル
15,980税込17,578
1個
当日出荷から9日以内出荷
PBAシリーズの後継品。PBAシリーズと外形サイズ同一・取付コンパチ ・高効率 ・低ノイズ ・広い動作周囲温度範囲 ・高調波規制対応(IEC61000-3-2 準拠)
端子形状ねじ入力電圧範囲(V)85~264RoHS指令(10物質対応)対応入力電圧85~264VAC 1Φ
スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-P omron(オムロン)スイッチング・パワーサプライ(300/600Wタイプ) S8JX-Pomron(オムロン)
25,980税込28,578
1個
当日出荷から69日以内出荷
付属品過電圧保護、過熱保護、リモートセンシング:可、リモートコントロール:可規格SEMI F47-0706(AC200V入力時)定格入力電圧(V)AC100~240保存温度(℃)-25~75(結露および氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100以上(出力一括)と(入力一括)間DC500Vにて使用周囲温度(℃)ディレーティング曲線参照(結露および氷結しないこと)力率0.9以上アラーム表示検出:有(色:赤)、出力:有 オープンコレクタ出力DC30V max.50mA max.入力周波数(Hz)50/60(47~63)突入電流(A)AC100V入力時:17.5以下/AC200V入力時:35以下(25℃、コールドスタート)入力変動0.4%以下負荷変動0.8%以下(定格入力、0~100%負荷にて)耐振動10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向各2hにて異常のないこと出力電圧可変範囲(V)-10~15(V.ADJにて)(5V、48Vタイプは±10)過電流保護105~160%、垂下・間欠動作形、自動復帰起動時間(ms)1000以下リーク電流(mA)AC100V入力時:0.5以下/AC200V入力時:1以下運転並列:可(5台まで)/直列:可(2台まで、外付けダイオード要)温度変動0.05%/℃以下出力保持時間20ms以上出力表示灯有(色:緑)高調波電流規制EN 61000-3-2適合雑音端子電圧EN55011 Group1 ClassB適合、FCC クラスB準拠放射妨害電解強度EN55011 Group1 ClassB適合入力電圧範囲(V)AC85~264/DC80~370耐電圧(kV)AC3 1min(入力一括)と(出力一括)間(検出電流 20mA)/AC2 1min(入力一括)(検出電流 20mA)/AC1 1min(出力一括)(検出電流 100mA)/AC100V 1min(出力一括)と(RC)間(検出電流 100mA)/AC500V 1min(出力一括)と(ALM)間(検出電流 20mA)使用周囲湿度(%RH)25~85保存湿度(%RH)25~90
三相ノイズフィルタ JACシリーズ コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズコーセル
3,998税込4,398
1個
当日出荷から37日以内出荷
形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)
スイッチング電源・ベーシックコンパクト UNO フエニックス・コンタクトスイッチング電源・ベーシックコンパクト UNOフエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
6,498税込7,148特価
1個
当日出荷から60日以内出荷
スリム&コンパクト
形状DINレール直付き端子形状ねじ
AC入力電源(AC-DCコンバータ) TDKラムダAC入力電源(AC-DCコンバータ)TDKラムダ
2,798税込3,078
1個
当日出荷から103日以内出荷
端子形状コネクタ入力周波数(Hz)47~63入力電圧範囲(V)AC85~265(47~63Hz)/DC120~370RoHS指令(10物質対応)対応関連資料ご使用上の注意事項および製品保証と保守サービスはこちら(0.3MB)
標準電源 TDKラムダ標準電源TDKラムダ(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
形状DINレール取付DINレール高さ(mm)113漏洩電流0.5mA以下(100/230VAC時:0.2/0.4)保存温度(℃)-30~85冷却方式自然空冷相数単相入力周波数(Hz)47~63耐振動10~55Hz(掃引1分間)19.6m/s2一定X、Y、Z各方向1時間出力電圧可変範囲(V)19.2~28.8定格出力電圧(V)DC24保持時間(ms)20温度変動0.02%℃高調波電流規制IEC61000-3-2準拠入力電圧範囲(V)DC120~370、AC85~265入力サージ電流(A)(100/200VAC)14/28(Ta=25℃、コールドスタート時)耐衝撃196.1m/s2以下ロードレギュレーション150ラインレギュレーション96保存湿度(%RH)10~95(結露なきこと)
スイッチング電源 コーセルスイッチング電源コーセル
8,998税込9,898
1個
当日出荷から10日以内出荷
スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き
シリーズLH使用温度(℃)-10~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ[ディレーティング]外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)84×37×199(W×H×D)保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風[ディレーティング]機能リモートセンシング:なし、リモートコントロール(RC):オプション(外部駆動電源必要)力率ACIN 100/230V:0.99/0.93typ定格出力電力(W)300入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1)、EN62368-1取得、EN62477-1(過電圧カテゴリⅢ)取得 電安法準拠突入電流(A)ACIN 100/230V:20/40typ(Io=100%)[Ta=25℃コールドスタート時]振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]入力電流(A)ACIN 100/230V:3.5/1.6typ過電流保護定格電流の105%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)700typ(ACIN 100V、Io=100%)保持時間(ms)25typ(ACIN 100V、Io=100%)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC-B、VCCI-B、CISPR11-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式シングル出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)絶縁耐圧(V/1分間)入力-出力・RC:AC3000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/入力-FG:AC2000カットオフ電流=10mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力・RC-FG:AC500カットオフ電流=25mA、DC500V 100MΩmin(常温・常湿)/出力-RC:AC100カットオフ電流=25mA、DC100V 10MΩmin(常温・常湿)漏洩電流(mA)0.4/0.75(max)[ACIN 100V/240V、60Hz、Io=100%、IEC62368-1、電安法の各測定方法による]運転表示なし
AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズ アルス(イーター電機)AC/DCコンバータ ワイド入力・マルチ出力 WRシリーズアルス(イーター電機)
15,980税込17,578特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
AC100/200V自動切替設計 最適な電源構成を実現する2CH3CH出力ラインナップ
端子形状ねじ端子
スイッチング電源SPB-Aシリーズ AUTONICS(オートニクス)スイッチング電源SPB-AシリーズAUTONICS(オートニクス)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から17日以内出荷
15W~480Wのラインナップの構成で選択の幅を強化コンパクトなサイズで設置スペースの活用性を最大化PFC回路適用による力率改善優れた耐環境性を提供 : 過熱/過電流/過電圧保護、幅広い温度範囲直列運転/並列運転可能出力低電圧表示灯(赤色LED)、出力表示灯(緑色LED)を取り付け、利便性を強化
形状DINレール・直付け端子形状ライジングクランプ電源電圧(V)AC100~240/DC90~350取得規格CE,UKCA,UL,BIS,ROHS運転直列:可並列:可(2台まで)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.74MB)
...

電源(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

変圧・変換