絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,827)
  • 日本モレックス(molex)(2,294)
  • RS PRO(1,754)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,697)
  • フエニックス・コンタクト(1,251)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(509)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(317)
  • SAMTEC(314)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(241)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(181)
  • RADIALL(157)
  • GB[制御機器](139)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月11日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ソリッドソケット メス 0.5 → 1.5 mm2 20 → 16 AWG 1袋 10個入DEUTSCH
919税込1,011
1袋(10個)
当日出荷
DEUTSCH ソリッドコンタクトは4~22 AWG (25~0.35 mm2 )の配線を結線し、ピンとソケットそれぞれに5種類のサイズを用意しています。ニッケルめっき仕上げと金めっき仕上げの2種類があります。
仕様●オス/メス:メス●シリーズ番号:0462-201 を参照してください●コード番号:187-8985アズワン品番65-7486-04
自動車用コネクタ メス 1セット 25個入 DEUTSCH自動車用コネクタ メス 1セット 25個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1セット(25個)
当日出荷
DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。ニッケルめっき、スズめっき、金めっき及びさまざまなサイズの製品があり、幅広いサイズワイヤ絶縁に対応できます。
仕様●入数:1テープ(25個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-06●コード番号:183-9229アズワン品番65-7565-81
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1袋 10個入DEUTSCH
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
Deutsch DT、DTM、DTP シリーズは、ケーブル対ケーブル用途やケーブル対基板用途向けに設計されています。DT コネクタは、接続の小さな劣化が重要になる過酷な環境で使用されます。熱可塑樹脂製ハウジングは幅広い動作温度範囲に対応し、シリコン製の背面ワイヤとインターフェイスシールにより、コネクタは極端な温度や湿気の条件に耐えられます。Deutsch DT シリーズ汎用コネクタは、エンジンやトランスミッション、フード下、シャーシ、キャブ内で信頼性と性能を発揮します。DT シリーズの概要 Deutsch
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8756アズワン品番65-7585-02
自動車用コネクタ 3極 メス DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メスDEUTSCH
329税込362
1個
当日出荷
Deutsch DTシリーズコネクタ(エンドキャップ付)Deutsch 製の DT シリーズコネクタプラグとレセプタクルは、エンジンルーム、シャーシ、キャブ内の自動車用ケーブル対ケーブル配線用に設計されています。わずかな接点劣化も許されない過酷な環境下で、高い信頼性と優れた性能を発揮するコネクターです。適切なコンタクトについては、品番 ; 425-761 425-761 を参照してください。適切な圧着工具については、品番 ; 425-973 425-973 を参照してください。サイズ16のシーリンググロメットについては、品番 ; 425-430 425-430 を参照してください。特長: 感触と音でコネクタの嵌合を確認 頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジング 手で挿入 / 取り外しが可能なコンタクト 動作温度範囲: -55 → +125℃ 耐電圧: 1500 V ac ニッケルめっき銅合金コンタクト コンタクトを確実に保持 サイズ16のコンタクトに対応
仕様●極数:3●オス/メス:メス●シリーズ:DT●シリーズ番号:DT04●コード番号:883-7153アズワン品番65-7713-80
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HD36-24-31SE-059DEUTSCH
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30シェルサイズ = 24ハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 19極, ケーブルマウント, HD36-24-19SE-059DEUTSCH
8,598税込9,458
1個
7日以内出荷
極数 = 19実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD30接合型 = バヨネットハウジング材質 = アルミニウムストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HD30金属製プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31SE-L017DEUTSCH
3,198税込3,518
1個
5日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PE DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 14極, ケーブルマウント, HDP24-18-14PEDEUTSCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数 = 14実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 18ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP24-24-47SE-L017DEUTSCH
3,398税込3,738
1個
7日以内出荷
極数 = 47実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31PE-L017DEUTSCH
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレート接合型 = バヨネットハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケル動作温度 Min = -55℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 9極, ケーブルマウント, HD10-9-96PDEUTSCH
1,298税込1,428
1個
7日以内出荷
極数 = 9実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 9ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD10-3-96PDEUTSCH
859税込945
1個
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10接合型 = プッシュプルハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96P DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD10-6-96PDEUTSCH
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 6ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃IP67. HD10レセプタクル. このDeutsch製のHD 10シリーズパネル取り付けコネクタは、対応するHD 10プラグとのヘビーデューティ接続用の頑丈で多目的のレセプタクルになります。 3、6、9極のコンタクト配列が用意された、このHD 10シリーズレセプタクルは産業用途に最適です。
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96S DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 6極, ケーブルマウント, HD16-6-96SDEUTSCH
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
極数 = 6実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP68定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 6ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HD10プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP26-24-31PE-L017DEUTSCH
2,898税込3,188
1個
5日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = オス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67接続方向 = ストレートシェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチック表面処理:コンタクト = ニッケルコンタクト材質 = 銅℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 47極, ケーブルマウント, HDP26-24-47SE-L017DEUTSCH
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
極数 = 47実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = ありコンタクト材質 = 銅℃HDP20プラグ. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017 DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 31極, ケーブルマウント, HDP24-24-31SE-L017DEUTSCH
3,398税込3,738
1個
6日以内出荷
極数 = 31実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = ソケットコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67シリーズ = HD20シェルサイズ = 24ハウジング材質 = サーモプラスチックストレインリリーフ = あり動作温度 Min = -55℃IP67. HDP20レセプタクル. サイズ12コンタクト25 A サイズ16コンタクト13 A サイズ20コンタクト7.5 A
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96S DEUTSCHDeutsch 丸型コネクタ, 3極, ケーブルマウント, HD16-3-96SDEUTSCH
229,800税込252,780
1袋(250個)
7日以内出荷
極数 = 3実装タイプ = ケーブルマウントプラグ/ソケット = プラグコンタクトジェンダー = メス結線方法 = 圧着IP保護等級 = IP67定格電流 = 13.0Aシリーズ = HD10シェルサイズ = 3ハウジング材質 = サーモプラスチックIP67. HD10プラグ
RoHS指令(10物質対応)対応
Deutsch アクセサリ エンクロージャ DTシリーズ EEC-5X650B DEUTSCHDeutsch アクセサリ エンクロージャ DTシリーズ EEC-5X650BDEUTSCH
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
タイプ = プラスチックエンクロージャシリーズ = DTDeutsch DTシリーズ基板エンクロージャ. Deutschエンクロージャは、DTシリーズのコネクタからインターフェイスに接続された回路の保護に最適です。DT13シリーズスナップインヘッダコネクタをサポートします。 オプションの通気孔だけでなく各側面にスルーホール取り付けフランジも装備しています。 電子制御モジュール、多重システムなどに最適です。. このシリーズの内容: 品番 ; 883-7166 883-7166 は通気型タイプ 品番 ; 883-7175 883-7175 は非通気型タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●極数:3●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●ハウジング材質:PA GF●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1548アズワン品番65-7718-96
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1513アズワン品番65-7718-78
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,798税込1,978
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:46.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1505アズワン品番65-7754-55
自動車用コネクタ ソケット メス 0.75 → 2 mm2 18 → 14 AWG 1セット 4000個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ソケット メス 0.75 → 2 mm2 18 → 14 AWG 1セット 4000個入DEUTSCH
149,800税込164,780
1セット(4000個)
7日以内出荷
仕様●入数:1リール(4000個入り)●オス/メス:メス●シリーズ番号:1062-16-01●コード番号:183-9044アズワン品番65-7712-59
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,698税込2,968
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9224アズワン品番65-7766-37
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1555アズワン品番65-7543-63
自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス プラグハウジング 1袋 2個入DEUTSCH
2,798税込3,078
1袋(2個)
翌々日出荷
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:3●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:21.15mm●深さ:44.65mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9140アズワン品番65-7545-42
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:31.2mm●深さ:16.48mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1503アズワン品番65-7718-97
自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 6極 オス プラグハウジング 1袋 900個入DEUTSCH
319,800税込351,780
1袋(900個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:22.63mm●幅:18.19mm●深さ:30.94mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9113アズワン品番65-7713-59
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1559アズワン品番65-7724-30
自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入 DEUTSCH自動車用コネクタ ウェッジロック DTシリーズ メス 2 1箱 8000個入DEUTSCH
109,800税込120,780
1箱(8000個)
7日以内出荷
仕様●種類:ウェッジロック●シリーズ:DT●オス/メス:メス●極数:2●コード番号:187-8698アズワン品番65-7584-21
自動車用コネクタ 14極 オス プラグハウジング DEUTSCH自動車用コネクタ 14極 オス プラグハウジングDEUTSCH
3,298税込3,628
1個
7日以内出荷
DEUTSCH HDP20ハウジングは丸形の熱可塑樹脂製コネクタで、キャビティが2~47個の複数のピン構成の製品があります。HDP20ハウジングには、かん合用のカップリングリングが付いており、サイズ4~20 (100~7.5 A)のDEUTSCHコンタクトに対応しています。
仕様●タイプ:プラグハウジング●オス/メス:オス●シリーズ:HDP●色:青●IP保護等級:IP67●直径:43.17mm●幅:41.53mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:183-9254アズワン品番65-7544-96
自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,498税込2,748
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:2●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:24.71mm●幅:56.67mm●深さ:21.13mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1557アズワン品番65-7721-98
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
2,198税込2,418
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:31.2mm●深さ:20.17mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1535アズワン品番65-7718-84
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
欠品中
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1517アズワン品番65-7724-02
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1523アズワン品番65-7723-02
自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,898税込2,088
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:1●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:15.77mm●幅:42.2mm●深さ:17.34mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1528アズワン品番65-7719-22
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,698税込1,868
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●結線方法:スクリュー●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●動作温度 Min:-55℃●コード番号:196-1521アズワン品番65-7719-15
自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 3極 オス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,998税込2,198
1袋(5個)
7日以内出荷
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:オス●行数:2●定格電流:13A●シリーズ:DEUTSCH DT●色:グレー●IP保護等級:IP68●高さ:23.89mm●幅:41.94mm●深さ:20.17mm●シリーズ番号:22303816●コード番号:196-1563アズワン品番65-7554-74
自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入 DEUTSCH自動車用コネクタ 2極 メス 車載用コネクタハウジング 1袋 5個入DEUTSCH
1,598税込1,758
1袋(5個)
7日以内出荷
DEUTSCH DTハウジングは、ピン数が2、3、4、6、8、12のモデルがあり、サイズ16のDEUTSCHコンタクトを使用しています。各コンタクトの連続容量は13 Aです。このハウジングには、かん合用の一体型ラッチが付いています。
仕様●タイプ:車載用コネクタハウジング●オス/メス:メス●行数:1●定格電流:13A●実装タイプ:ケーブルマウント●シリーズ:DEUTSCH DT●色:黒●IP保護等級:IP68●高さ:17.02mm●幅:57.18mm●深さ:17.15mm●シリーズ番号:22303812●コード番号:196-1515アズワン品番65-7718-13

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル