絞り込み
ブランド
  • サンハヤト
  • モノタロウ(1)
  • AMPHENOL(3,820)
  • 日本モレックス(molex)(2,299)
  • RS PRO(1,756)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,700)
  • フエニックス・コンタクト(1,251)
  • HIROSE(ヒロセ電機)(511)
  • ハーティング(431)
  • トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
  • 七星科学研究所(329)
  • BULGIN(316)
  • SAMTEC(314)
  • HUBER & SUHNER(312)
  • JST(日本圧着端子製造)(292)
  • ダイヤトレンド(284)
  • WURTH ELEKTRONIK(242)
  • フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(204)
  • LEMO(179)
  • RADIALL(157)
  • GB[制御機器](139)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
貼るヒートシンク サンハヤト貼るヒートシンクサンハヤト(5件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
本製品のみでヒートシンクと同様に放熱ができます。 熱伝導性に優れ、発熱体の発熱をれた場所に移動させることができます。 薄くフレキシブルなため、加工がしく、狭い場所等へも貼り付けることができます。 属製のヒートシンクと比べて軽です。 表面(黒色)も粘着面も絶縁されているので、パーツの属部に直接貼れます。
用途放熱仕様難熱性:UL94 V-0(測定条件:UL94)厚さ(mm)0.13寸法(mm)120×250黒色(表面)使用環境温度(℃)-25~120使用環境湿度(%)0~85熱抵抗(試験片30×30mm/2W)26.6K/W、(試験片50×50mm/2W)23.3K/W
変換アダプタSTDシリーズ サンハヤト変換アダプタSTDシリーズサンハヤト
1,398税込1,538
1個
当日出荷から12日以内出荷
工業用綿棒 25本入 サンハヤト工業用綿棒 25本入サンハヤト
1パック(25本)
欠品中

接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル