カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,656)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- RS PRO(1,737)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- HIROSE(ヒロセ電機)(474)
- ハーティング(417)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- 七星科学研究所(339)
- BULGIN(307)
- SAMTEC(305)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- GB[制御機器](135)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

電線対電線用コネクタ 2.5mmピッチ 中継用 ターミナル 5241
日本モレックス(molex)(2件のレビュー)¥859~税込¥945~1パック(100個)ほか当日出荷材質黄銅、錫メッキサイズ芯線/AWG#22~#28定格電圧(V)最大/250定格電流(A)最大/3被覆ストリップ長(mm)2.6~3.2被覆外径(mm)Φ1.15~Φ1.9適合ハウジング5240-N、5240-N1
JL05シリーズ マシンピンコンタクト
JAE(日本航空電子工業)¥1,098~税込¥1,208~1パック(10本)当日出荷材質/仕上銅合金/銀メッキ区分ピン仕上(コンタクト接触部)銀めっきコンタクト形状オス結線方法圧着
DCプラグ・ジャック 電圧区分3適合品
マル信無線電機(6件のレビュー)¥339~税込¥373~1個ほか当日出荷から42日以内出荷区分電圧/3種類丸型定格電圧(V)DC10.5定格電流(A)2プラグ(mm)Φ4.75×1.7
電線対基板コネクタ3.5mmピッチウェハーストレート 53258
日本モレックス(molex)¥309~税込¥340~1パック(10個)当日出荷から6日以内出荷適合ハウジング:51067種別ウエハー材質ウエハー:PBTP(ガラス入り)ピン:黄銅、ニッケル下地錫メッキピッチ(mm)3.5使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)規格ULファイルNo.:E29179CSAファイルNo.:LR19980定格電圧(V)250(最大)耐電圧AC1500V/1分間定格電流(A)5.5(最大)形態ストレート絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下難燃性UL94V-0![XT90コネクタ メス GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706675-251222-02.jpg)
XT90コネクタ メス
GB[制御機器]¥289税込¥3181個当日出荷色黄色使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状メス最大電流(A)90ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線10AWG
BNC-JACK基板
マルツエレック¥1,198税込¥1,3181個当日出荷BNCジャックB-057-HP DIP化モジュール COSMTEC RESOURCES製B-057-HP使用 2.54ピッチに変換していますので、BNCジャックをブレッドボードやユニバーサル基板でそのまま使用していただけます。本体寸法(mm)20.5×41.0×26.0(ピンヘッダ含む)基板寸法(mm)20.5×20.5
RCAピンジャック パネル絶縁型 白
マル信無線電機¥169税込¥1861個当日出荷色白備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)赤
マル信無線電機¥329税込¥3621個当日出荷ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。色赤備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。系列の製品には非絶縁型のMR-599もあります。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
金メッキ RCAプラグ
共立電子産業¥469税込¥5161個当日出荷ケーブルブッシュ付のRCAピンプラグ。プラグ部とケーブルブッシュ部は金メッキ仕上げ。用途音響や信号用途材質(本体)金属製(つや消しシルバー)材質(スリーブ)スプリングタイプ/金メッキ端子金メッキ適合ケーブル(Φmm)最大:6
RCAジャック 中継型
共立電子産業¥109税込¥1201個当日出荷から4日以内出荷ローコストが魅力のRCAジャックです。用途音響や信号用途材質ハンドル、スプリング部:プラスチック適合ケーブル4Φまで材質(コネクタ)ニッケルメッキ
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 B3B-EH-A (LF) (SN)
JST(日本圧着端子製造)¥239税込¥2631袋(10個)当日出荷仕様UL File No. 60389 認証、CSA File No. LR20812 認証. メーカー品番がBxxB-EH-Aの製品は長さ 3.2 mm のピンが付いて、品番がBxxB-EHの製品は長さ 4.0 mm のピンが付いています。. EH シリーズストレートヘッダ. 日本圧着端子製造のEHシリーズの2.5 mm ピッチ単列シュラウド付きトップエントリ(ストレート)基板接続用ヘッダです。嵌合時に正しい極性を確保するためのキーイングが組み込まれています。対応する圧着ソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6209 311-6209 を参照してください。IDCソケットハウジングについては、RS品番 ; 311-6287 311-6287 を参照してください。ピッチ(mm)2.5極数3シリーズEH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ストレート
IP68スクリューレスパネルマウント防水コネクタ THS389Eシリーズ
タカチ電機工業¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷指で押すだけで簡単に接続・切り離しが可能なパネルマウント型コネクタです。パネルや筐体に取付けて挿抜する事ができます。端子部はスクリューレスロック式で接続作業が短縮できます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。RoHS指令(10物質対応)対応
高性能 小型丸型コネクタ HR10Aシリーズ レセプタクル ディップタイプ
HIROSE(ヒロセ電機)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷材質(外装)亜鉛合金、黄銅形状ストレートタイプローコストタイプ種類丸型耐電圧せん絡・絶縁破壊のないこと(AC300Vを1分間、4極:AC500Vを1分間)定格電流(A)2仕上(端子)銀めっき、(外装)梨地ニッケルめっき材質(絶縁体)ポリアミド樹脂、PBT樹脂絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC100V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC1A)材質(端子)銅合金結合方式ワンタッチプッシュプルロック
XN2A-1□70(3極を除く)/XN2B-1470用操作治具
Aratas(旧:omron)¥289税込¥3181個欠品中仕様結線作業時に、4本一括で結線する事ができます。材質(本体)ステンレス板厚(mm)0.8
M8 A-codeケーブル側, M8, ネジ端子, Aコード, 4ピン, メス, ストレート
ハーティング¥769税込¥8461個当日出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器付属品工具付仕様コーディング:AコードサイズM8極数4定格電圧(V)60定格電流(A)4保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
M12 A-code機器側, M12レセプタクル, Aコード, オス,リアマウント0.5mハーネス付
ハーティング(1件のレビュー)¥819~税込¥901~1個当日出荷から5日以内出荷保護等級IP67の産業用途でニーズがどんどん増えてきているM8/M12ハーネス関連製品です。用途産業用機器・ロボット・通信機器仕様コーディング:AコードサイズM12保護等級IP67RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷から3日以内出荷小型タイプ(RJ45コネクタ) 堅牢タイプ(RJ45コネクタ) 組み立て式コネクタ種類両側コネクタ付ケーブル(RJ45/RJ45)材質(シース)LSZHケーブルタイプ標準カテゴリーCat6A
防水コネクタ ソケットハウジングCB-01シリーズ(中継・基板用・少量パック)
TRUSCO(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1パック(10個)当日出荷から翌々日出荷パッキン内蔵で高い防水性を発揮します。 メス(ソケット)コンタクト専用のハウジングです。 プラグハウジングとの結合に使用します。 コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています。 小分けパックで少量購入が可能です。 2.5mmピッチの防水コネクタです。用途風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに。長さ(mm)15使用温度範囲(℃)-40~+105定格電流(A)3適合電線(mm2)(銅線)単線0.08~0.52適合コネクタメス(ソケット)適合電線範囲 AWG(#)AWG20~28
USBリピーターケーブル
ダイヤトレンド¥4,400税込¥4,8401本当日出荷USB延長 USB2.0対応 USBリピーターケーブル(5m)用途USB規格で定められた距離は最長5mですが、このリピータケーブルを使用することによりデバイス間を最長30mまで延長可能です色クロ質量(g)250規格USB電圧(V)DC5電源バスパワーケーブル長(m)5使用温度(℃)-10~50保存温度(℃)-30~80消費電流(mA)60保存湿度(%)5~95%RH 結露なきこと端子USB A-Type(メス) ⇔ USB A-Type通信速度1.5Mbps/12Mbps/480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応結線USB使用湿度(%RH)5~95%RH 結露なきことUSBタイプUSB Specification Rev2.0準拠
D-subコネクタ (はんだ端子) RS Pro, オス, 25極
RS PRO¥3,500税込¥3,8501袋(5個)当日出荷仕様コンタクト数 = 25ジェンダー = オスDコネクタタイプ = 標準D-SubD-Subシェルサイズ = Bボディ向き = ストレート定格電流 = 5Aコンタクトめっき = 金コンタクト材質 = リン酸銅ピッチ = 2.77mm幅 = 10.82mm深さ = 12.55mm最高使用温度 = +105℃最低使用温度 = -55℃錫めっきシェル、プラグ/ソケット. コスト削減のためのスタンプ処理および成形 高度なEMI / RFI保護RoHS指令(10物質対応)対応
SMA形コネクター ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥5,598税込¥6,1581セット(100個)当日出荷SMAジャック用のキャップ、埃などの侵入を防ぐことを目的としています。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA
M-C ポリキャップ
トーコネ(旧:東洋コネクター)(2件のレビュー)¥299税込¥3291セット(10個)当日出荷インピーダンス整合を求めない場合に使用されるため、普及度が高く、より安価なコネクターです。種類キャップ材質(コンタクト)ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプM型
EHコネクタ用ベースピン サイド型
JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1セット(100個)当日出荷から翌々日出荷薄型設計で高い接触信頼性を実現しました。誤挿入防止機構があります。用途機器内配線用。電線対基板接続用の2.5mmピッチ。材質ベース:ナイロン66(UL94V-0)、黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)形状サイド型定格電流(A)3適合電線範囲 AWG(#)30~22
NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC50
七星科学研究所¥8,798~税込¥9,678~1個当日出荷から32日以内出荷堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ50防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台












![XT90コネクタ メス GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706675-251222-02.jpg)
![DC変換コネクタ 2.1-2.5 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68635546-251222-02.jpg)
![BNCオス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621397-251222-02.jpg)