カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(473)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- RS PRO(1,737)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

VAコネクター ベース付ポスト
JST(日本圧着端子製造)¥169税込¥1861袋(10個)当日出荷材質ポスト:黄銅ベース:ナイロン66形状トップ型色ナチュラルピッチ(mm)7.92極数2定格電圧(V)250定格電流(A)7(AWG#18使用時)表面処理ポスト:銅下地付すずめっき(リフロー処理)
RCA変換アダプター
JEFCOM(ジェフコム)¥1,398税込¥1,5381袋(2個)当日出荷RCA型・BNC型・F型、各プラグ(ジャック)間の変換アダプター。両側がRCAジャック(メス)の中継アダプター。オーディオ・ビデオケーブルなどのRCAプラグ(オス)のケーブルを延長させる時に使用してください。形状ストレートタイプ丸型種類アダプタコンタクト形状メス変換内容RCAジャック-RCAジャックアダプタタイプRCA嵌合部形状ジャック・ジャック
エコノシールJシリーズ・コネクタ(マークⅡ+)
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)¥449~税込¥494~1パック(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷
D-5200M 2列型 高電流モジュラタイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥809~税込¥890~1パック(10個)ほか当日出荷から6日以内出荷形状ストレート色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC630
D-3200M 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥729~税込¥802~1パック(10個)ほか当日出荷から7日以内出荷種類角型
丸型防水コネクタ(M8/S8)コネクタ付きケーブルプラグ片側コネクタ XS3H
omron(オムロン)¥1,398~税込¥1,538~1個5日以内出荷から110日以内出荷使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC529)引張強度ケーブル:49N/15s絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC 500Vにて)接触抵抗(mΩ)(コネクタ部)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(カバー)ソフトPBT(UL94V-0)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)りん青銅材質(固定金具)黄銅/ニッケルメッキまたはSUS316L耐電圧(V/min)(コネクタ部)AC1000 (リーク電流 1mA以下)材質(コンタクトブロック)PBT樹脂(UL94V-0)/ライトグレーまたはブラック挿抜耐久(回)200以上表面処理(コンタクト)ニッケル下地金メッキ(0.4μm)
電線対基板用コネクタ 5.08mmピッチ ハウジング 5197
日本モレックス(molex)(1件のレビュー)¥679~税込¥747~1パック(10個)当日出荷から3日以内出荷耐電圧AC1500V/1分間絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)10以下
M12 防水コネクターケーブル
日合通信電線¥1,398~税込¥1,538~1本4日以内出荷から5日以内出荷定格電圧DC 250V定格電圧(V)300定格電流(A)4材質(絶縁体)耐熱PVC保護等級IP67/IP68耐熱温度(℃)105接触抵抗(mΩ)コネクタ部:40以下挿抜耐久100回以上使用温度【固定】-15~70℃【可動】0~70℃絶縁抵抗100MΩ以上断面積(mm2)0.5材質(導体)裸軟銅線
三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル
ダイヤトレンド¥36,800~税込¥40,480~1本当日出荷から3日以内出荷FA機器側 D-SUB25P プラグ ⇔ パソコン側 D-SUB9P レセプタクル色クロ規格RS-422⇔RS-232Cコンバータ電圧(V)DC5耐電圧コネクタ~端子一括~ケース間 AC500V 1分間使用温度(℃)0~45外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)D-SUB25P:58×65×15、D-SUB9P:32×34×16.5保存温度(℃)-20~60冷却方式自冷消費電流(mA)100絶縁抵抗(MΩ)コネクタ~端子一括~ケース間 DC500V 絶縁抵抗計にて5MΩ以上使用環境腐食性ガスがなく、塵埃が多くないこと保存湿度(%)10~80%RH 結露なきこと端子D-SUB25P オス⇔D-SUB9P メス通信速度~38.4kbps耐重量ノイズノイズ電圧 1500V.P.Pノイズ幅1μs(ノイズシミュレータによる)結線コンバータ使用湿度(%RH)10~80%RH 結露なきこと
ケーブル付きDCプラグ EIAJ3(1.8m)
LINKMAN¥369税込¥4061個当日出荷EIAJ3規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ3(外径Φ4.75mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)6.3~10.5ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル付きDCプラグ 2.5mm(L型 1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個3日以内出荷DC2.5規格のL字型DCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】DC2.5(外径Φ5.5mm 内径Φ2.5mm)定格電圧(V)12ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、L型定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(15Pメス)
LINKMAN¥209税込¥2301個欠品中D-SUBコネクター2列15ピンのメスです。 オスコネクターは【3220DB15SPWGTE】を参照してください。【322015CTE】がコネクターカバーになります。使用温度範囲(℃)-55~+105定格(A)5形態【コネクター】メス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)接触抵抗(mΩ)30(max)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000
L型SMA(オス)-SMA(メス)変換コネクタ(SMAP-SMAJ)
LINKMAN¥1,298税込¥1,4281個当日出荷SMAオス-SMAメスの変換コネクターです。 SMAコネクターの接続はネジカップリング方式で、マイクロウエーブなどの伝送に使用され、高性能ながら小型で耐久性に優れています。形状ライトアングル形態【コネクター】SMAプラグ⇔SMAジャック材質(ボディ)真鍮/ニッケルメッキコンタクトピン真鍮/金メッキインピーダンス(Ω)50適合周波数(GHz)DC~18
6.3mmステレオプラグ
LINKMAN¥239税込¥2631個当日出荷6.3mm径のステレオプラグです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状6.3mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声ステレオ
七星科学研究所 NCS-25シリーズ ケーブル付き(ハーネス品)(ケーブルアッセンブリ品)
ノーブランド¥2,198~税込¥2,418~1本(1m)ほか9日以内出荷七星科学研究所のコネクタにケーブルを付けた商品となります。はんだ付けの作業不要で、すぐにご使用可能です。ケーブルアッセンブリ品です。・両端のコネクタの型式。・ケーブル長さ。をご選択下さい。※(富士電線製)VCTFケーブルを使用しております。※両端のコネクタは同シリーズとなります。※両端のコネクタは同サイズとなります。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO 同軸変換アダプタ BNC - BNC プラグ ジャック
RS PRO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷仕様アダプタタイプ = BNCプラグ-BNCジャックアダプタタイプA = BNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = プラグオス/メス B = ジャックインピーダンス = 50Ω接続方向 = ライトアングル動作周波数 = 1GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 28.2mm表面処理:本体 = ニッケルコンタクト材質 = リン青銅RoHS指令(10物質対応)対応
空圧手動制御弁 Parker PXBシリーズ プランジャー
パーカーハネフィン¥15,980税込¥17,5781個当日出荷制御ギアにアクチュエータスイッチ付き。 バルブ及び電気コンタクトブロック Parkerのバルブと電気コンタクトブロック バルブとコンタクトブロックのモジュラ構築により、柔軟な構成が可能です。 高品質バイトンシールは、空圧システムの信頼性を保証します。 モジュール構造。 コンポーネント部品は個別に注文する必要があります。 4mm、3//2常時開又は常時閉機能 アクチュエータごとに最大で3個のバルブ又はコンタクトブロック 電気コンタクトブロック経由で電気コンタクトと空圧バルブを同時に作動可能 取り付け直径22mm コンタクト定格240 Vac 3 A 高品質手動操作スプールバルブ ビトンシール 正圧又は負圧ライン適しています仕様●制御機構:プランジャー●機能:3/2●接続ポートのネジ:プッシュイン4mm●メーカーシリーズ:PXB●最高使用圧力:9バール●最大流量率:60L/min●動作温度 Min:-15℃●動作温度mAx:+60℃●ポート数:3/2●RoHS適合状況:該当なし●コード番号:414-7541アズワン品番68-4149-82
TE Connectivity コネクタハウジング 2極 ピッチ:2.5mm 1列 172211-2
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥429税込¥4721袋(10個)当日出荷長さ(mm)7.9幅(mm)8ピッチ(mm)2.5極数2シリーズEI材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品電線対電線コネクタ接続方向ストレート
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス DF11シリーズ 圧着 DF11-22SCA
HIROSE(ヒロセ電機)¥199税込¥2191箱(5個)当日出荷シリーズDF11最大電流(A)2動作温度(℃)(Max)85RoHS指令(10物質対応)対応結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品DF11コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)30表面処理(コンタクト)金
ヒロセ電機 コネクタ端子 (圧着端子) メス A1シリーズ 圧着 A1-2226SCC
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,698税込¥4,0681袋(100個)当日出荷シリーズA1動作温度(℃)(Min)-55、(Max)+85適合電線サイズ(Max)22AWG結線方法圧着オス・メスメス併用可能製品A1 / A2コネクタハウジング最大接触抵抗(mΩ)15表面処理(コンタクト)金
ワンタッチターミナル 2極
LINKMAN¥258税込¥2841個当日出荷レバー操作のワンタッチターミナル。スピーカー端子などに使用できる、ドライバーなどを使用せずにレバー操作だけで接続ができる2極のワンタッチターミナルです。仕様●コネクタ形態:ワンタッチターミナル●極数:2極●パネル取付方式:ねじ止め●外形:55mm×24mm×33mm●本体色:黒●取付ねじピッチ:45mmアズワン品番67-0398-96
D-subコネクタ 9極
MH CONNECTORS¥779税込¥8571個当日出荷D-Subコネクタキット、金属製ストレートフード及びメタライズドインサート付き。このMHコネクタD-Sub MHDMシリーズのキットには、180 °ストレート亜鉛ダイキャストニッケルめっきバックシェルとメタライズド圧縮インサート、ピン又はソケットコネクタが備えられています。 D-Sub MHDMシリーズのキットに含まれるコンタクトのかん合部分は金めっきが施され、スズめっき又は金めっきを施したはんだバケット端子が付いています。 品番 ; 765-9472 765-9472、; 765-9476 765仕様●極数:9●接続方向:ストレート●結線方法:はんだ●ハウジング材質:鋼●表面処理:コンタクト:ニッケルの上に金●コード番号:765-9476アズワン品番65-7586-60
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 2.5mm 1列 S3B-XH-A(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥179税込¥1971袋(5個)当日出荷仕様XH シュラウドヘッダ. JST XH シリーズボックスタイプスルーホールシュラウドヘッダは 2.5 mm ピッチ、 単列電線対基板ディスコネクト、圧着式コネクタ。トップエントリーとサイドエントリーの構成を用意しています。XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダのウエハー材質は、 UL 94V-0 等級の PA66 です。これらの XH シリーズボックスタイプシュラウドヘッダ用に、ポストはスズめっき真鍮製です。 XH シリーズレセプタクルハウジングのかん合については、品番 820-1611 を参照してください。. 特長. ワイヤサイズ: 30 → 22 AWG コンタクト数: 2 → 20 ピン 定格電圧: 250 V ac/dc 用途 産業用ピッチ(mm)2.5極数3シリーズXH定格電流(A)3行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板接続方向ライトアングル
JST コネクタハウジング 9極 ピッチ:2.5mm 1列 XAP-09V-1
JST(日本圧着端子製造)¥309税込¥3401袋(10個)当日出荷仕様XAシリーズ圧着コネクタハウジング 標準タイプ. 日本圧着端子製造XAシリーズ2.5 mmピッチ電線対基板コネクタ用の標準タイプハウジングです。ハウジングは2極から20極まで用意されています。適切な圧着コンタクトについては、 ; 123-5951 123-5951 を参照してください。. 特長. 確実なロック機構によりにより誤脱落を防止 ハウジング材質: ガラス入りPA66ナイロン長さ(mm)24.8幅(mm)6.9ピッチ(mm)2.5極数9シリーズXA材質(ハウジング)ナイロン行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスメス併用可能製品取り外し可能な圧着コネクタ接続方向ストレート
JST 基板接続用ピンヘッダ 2極 2.0mm 1列 S2B-PH-SM4-TB(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥249税込¥2741袋(5個)当日出荷仕様基板用コネクタ PH シリーズ表面実装ヘッダ、低挿入力サイドエントリ. JST PHコネクターは、プリント基板への内部配線の高密度接続の要求に応えるように設計されています。コンパクト、高信頼性、低コストです。. 特長. 信頼性の高いコンタクト. フルシュラウドヘッダ. 定格電流:2 A. 基板保持機構. 表面実装型. 定格電圧:100 V ac. 使用温度範囲:-25 → 85 ℃. ワイヤサイズ:32 → 24 AWG. コンタクト数:2 → 16ピン. コンタクト材質:真鍮. スズめっきコンタクト. UL、CSA、TUV 認定ピッチ(mm)2極数2シリーズPH定格電流(A)2行数1RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)100結線方法はんだシュラウド/アンシュラウドシュラウドコネクタシステム電線対基板表面処理(コンタクト)錫接続方向ライトアングル
JST 基板接続用ピンヘッダ 3極 3.96mm 1列 B3PS-VH(LF)(SN)
JST(日本圧着端子製造)¥989税込¥1,0881袋(5個)欠品中仕様JST VHシリーズ ロック式PCBヘッダ. JST VH シリーズのロック式ヘッダには、トップエントリとサイドエントリの両方があり、UL 94V-0 準拠のナチュラル(ホワイト)モールディングとスズめっきのポストを備えています。VHシリーズのハウジングとコンタクトの代表的な嵌合については、それぞれ品番 ; 820-1172 820-1172 と ; 820-1163 820-1163 を参照してください。ピッチ(mm)3.96極数3シリーズVH行数1材質(コンタクト)真鍮RoHS指令(10物質対応)対応定格電圧(kV)250結線方法はんだシリーズ番号B3PSシュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ライトアングル
Φ4mmネジ止め式バナナプラグ金メッキ 2個入 WTN-06-1005Gシリーズ
共立電子産業¥939税込¥1,0331セット(2個)当日出荷ハンダ付け不要の便利なソルダーレスバナナプラグ。金メッキ仕上げでオーディオ用に適しています。ケーブルをネジで固定するソルダーレス仕様●4Φバナナプラグ●ハウジングカラー:黒●※外観、仕様は予告なく内容を変更することがありますので、あらかじめご了承下さい。アズワン品番65-8297-21
変換コネクタ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥599税込¥6591個当日出荷BNC型ジャックとRCA型ジャックを有する変換コネクタです。異なる型のコネクタをジョイントするために使用されます。本体は黄銅にニッケルメッキになります。材質中心コンタクト:黄銅/ニッケルめっき、外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっき種類コネクタ使用温度範囲(℃)マイナス40~+85接触抵抗(mΩ)10以下特性インピーダンス不整合絶縁抵抗DC 500Vにて100MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC 1000(1分間)アダプタタイプBNC型-RCA型コネクタタイプBNC型/RCA型嵌合部形状ジャック・ジャック
BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,198~税込¥2,418~1本10日以内出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き S-5C-FB(5C-FB相当) 同軸コネクタ付きケーブルです。用途四国電線製ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)にトーコネ製コネクタBP-5FCを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー四国電線ケーブルS-5C-FB(5C-FB相当)ケーブル外径(Φmm)7.7RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
CE05コネクタシリーズ
フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から10日以内出荷防水アングルバックシェル。コンジットを使用しない場合にケーブルをL型に保持するために使用用途CE01、CE02、CE05、D/MS(190)のプラグコネクタに使用RoHS指令(10物質対応)対応
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台






















![BNCメス-SMAメス変換コネクタ GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68621388-251222-02.jpg)