カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(473)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- RS PRO(1,737)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
![XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706569-251222-02.jpg)
XT90アンチスパークコネクタ(メス)
GB[制御機器]¥599税込¥6591個当日出荷大電流が流せるスパーク防止機能付きコネクタ XTシリーズのスパーク防止機能付きコネクタ 大電流に対応 模型飛行機やドローンなどのバッテリーを接続するのに最適 接続時のスパークを防止 メスタイプ材質PA/真鍮金メッキ定格電流(A)45(max)(10AWG、Δ<85℃)保護等級IP40絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0接触抵抗(Ω)≦1.0M耐電圧(V)DC500動作温度範囲(℃)-20~+120![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 黒
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色黒使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)
XT30基板用コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥109税込¥1201個3日以内出荷コンパクトで大電流が流せるコネクタ 垂直式電源プラグ 小型ながら20Aの電流に対応 リモートコントロール、ドローン、その他様々な用途に最適 PA/真鍮金メッキ材料による高い耐久性定格電流(A)20(max)(Δ<85K)保護等級IP40材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H寿命100回難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦<1.5M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120
ケーブル付きDCプラグ EIAJ2(1.8m)
LINKMAN¥389税込¥4281個当日出荷EIAJ2規格のDCプラグのついた1.8mのDCケーブルです。色黒規格【コネクタ】EIAJ2(外径Φ4mm 内径Φ1.7mm)定格電圧(V)3.15~6.3ケーブル長(m)1.8端子形状プラグ(オス)、ストレート定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタ(25Pオス)
LINKMAN¥179税込¥1971個3日以内出荷2列25ピンのD-SUBコネクターのオスです。 メスは、【3220DB25SSWGTE】を参照してください。コネクタカバーは、【322025CTE】が適合します。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)25入数(個)1耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
D-SUBコネクタ(15Pオス)
LINKMAN¥209税込¥2301個3日以内出荷D-SUBコネクター2列15ピンのオスです。 コネクターカバーは【322015CTE】を参照してください。使用温度範囲(℃)-55~+105定格5Aコネクタ形状オス絶縁抵抗(MΩ)1000(min)ピン数(ピン)15入数(個)1RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000最大接触抵抗(mΩ)30
キャノンコネクタ 3ピン メス
ITTキャノン¥1,298税込¥1,4281個当日出荷キャノンコネクターについて 一般的にキャノンコネクターまたはXLRコネクターと呼ばれているコネクターで多くはオーディオ(特にプロ用)のバランス接続用に使用されています。 従って、3ピンでも1本で1チャンネル分となります。 基本は、1番-GND 2番-HOT 3番-COLD の割り当てがされています。但し、世の中には2番3番が逆のものもあるので注意が必要です。 また、一般的には、メスを入力側(機器パネル側)、オスをケーブル側に使用します。定格電圧(V)AC133定格電流(A)15コネクタ形状ソケットプラグ絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下ピン数(ピン)3端子はんだ端子RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1400![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)
DCプラグ 2.5mm(緑)
GB[制御機器]¥369税込¥4061個当日出荷外径5.5mm 内径2.5mmのDCプラグです。ケーブルはネジ留めの端子台式です。+と-がマーキングされています(センタープラスとしてお使いください)。 DC2.5プラグ+側センター色緑形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグ
D-SUBコネクタカバー(9P用 インチネジ)
LINKMAN¥489税込¥5381個当日出荷標準D-SUBコネクター9ピン用のケースとして共通に使うことができます。付属ネジはインチのみです。 (コネクタ本体は別途ご購入ください。)備考手回しねじ付属ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)9RoHS指令(10物質対応)対応
D-SUBコネクタカバー(15P用 インチネジ)
LINKMAN¥329税込¥3621個当日出荷D-SUBコネクター2列15ピン用のカバーです。 付属ネジはインチネジです。ねじの種類付属ねじ:インチピン数(ピン)15RoHS指令(10物質対応)対応
RCAピンジャック パネル絶縁型 黒
マル信無線電機¥169税込¥1861個3日以内出荷色黒備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
RCA絶縁ジャック(パネル取付タイプ)白
マル信無線電機¥309税込¥3401個3日以内出荷絶縁型のRCAジャックです。 非絶縁型のMR-599もあります。 ケース取り付け型RCAジャック(ピンジャック)です。ケースとは絶縁されますので、GNDループを作りたくない場合におすすめです。色白備考パネル取り付け(絶縁)。GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック材質(端子)/処理金メッキ
RCAピンジャック パネル絶縁型 赤
マル信無線電機¥169税込¥1861個3日以内出荷色赤備考パネル取り付け(絶縁)GND端子はパネルと絶縁しますので、GNDループを作りたくない用途に最適です。コネクタ形状ジャック
6.3mmモノラルジャック
LINKMAN¥179税込¥1971個当日出荷電線中継型の6.3mmモノラルジャックです。黒い部分は外れますので外してはんだづけしてください。材質ベークライト形式ストレートコネクタ形状6.3mmジャックRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
2.5mmモノラルプラグ ケーブルガード付き
LINKMAN¥139税込¥1531個3日以内出荷2.5mm径のモノラルプラグです。プラスチック部は外れますので、外してはんだづけしてお使い下さい。材質プラスチック形式ストレートコネクタ形状2.5mmプラグRoHS指令(10物質対応)対応音声モノラル
RS PRO 同軸変換アダプタ TNC - BNC プラグ - ジャック
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷仕様アダプタタイプ = TNCプラグ to BNCソケットアダプタタイプA = TNCアダプタタイプB = BNCオス/メス A = オスオス/メス B = メスインピーダンス = 50Ω接続方向 = ストレート動作周波数 = 4GHz表面処理:コンタクト = 金長さ = 31.3mm表面処理:本体 = ニッケル適合ケーブル = 同軸コンタクト材質 = 真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
パネルマウント型防水中継コネクタ THB391Eシリーズ
タカチ電機工業¥1,098~税込¥1,208~1個3日以内出荷ケーブルグランドと端子台が一体構造でコンパクトな防水中継コネクタです。結線方式はネジ式で手軽に作業が出来ます。屋外用LED照明、地下配線、工作機械、屋外用通信機器、船舶などの電力・モーター・センサーの中継接続にご利用頂けます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。仕様EN60529 EN60998 に準拠寸法(mm)49.5×26.5使用温度範囲(℃)-40~+125定格電圧(V)AC450定格電流(A)17.5適合電線(mm2)より線0.5~2.5適合ケーブル外径(Φmm)7~12RoHS指令(10物質対応)対応特性防水
50Ω-75Ω抵抗変換型インピーダンス変換器 J P PDシリーズ
スタック電子¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷特性インピーダンス50Ω-75Ω間のインピーダンスマッチングを取る目的で使用します。種類インピーダンス変換器特性インピーダンス(Ω)50-75
PIN SF SIZE 16 12-16 NI/SN 1袋 10個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥489税込¥5381袋(10個)翌々日出荷TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径が 1.59 mm です。16-12 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:217-5311アズワン品番65-7505-11
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個4日以内出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
PIN SF SIZE 20 16-22 NI/NI 1袋 50個入
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681袋(50個)欠品中TE Connectivity Deutsch Common コンタクトは、車載端子です。ピンタイプ Terminal のピン径は 1.02 mm です。22 → 16 AWG ワイヤサイズに使用されます。DEUTSCHプレス成形端子は、10~22 AWG (6.0~0.35 mm2)のワイヤを終端します。第プライマリロック機能 - Terminal 車載 Terminal Wire Type - 銅 車載 Terminal Termination Method - F 圧着仕様●タイプ:ピン●シリーズ:DEUTSCH●オス/メス:オス●表面処理:コンタクト:ニッケル●コード番号:217-5313アズワン品番65-7506-23
ヒロセ電機 コネクタハウジング 2極 ピッチ:2mm 1列 DF3-2EP-2C
HIROSE(ヒロセ電機)¥389税込¥4281袋(10個)欠品中長さ(mm)6幅(mm)11.1ピッチ(mm)2極数2シリーズDF3材質(ハウジング)ポリアミド行数1RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス併用可能製品DF3シリーズコネクタ実装タイプケーブルマウント接続方向ストレート
ヒロセ電機 基板接続用ピンヘッダ 26極 2.54mm 2列 HIF3BA-26PA-2.54DSA(63)
HIROSE(ヒロセ電機)¥3,998税込¥4,3981箱(5個)当日出荷ピッチ(mm)2.54極数26シリーズHIF3B行数2RoHS指令(10物質対応)対応シュラウド/アンシュラウドシュラウド実装タイプスルーホール実装接続方向ストレート
Hirose D-subコネクタ, 25極, オス, ケーブルマウント, HDBB-25P(05)
HIROSE(ヒロセ電機)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷長さ(mm)53.04幅(mm)12.55極数25シリーズHD定格電圧(V)400→0定格電流(A)3深さ(mm)14.82材質(ハウジング)鋼RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだオス・メスオス実装タイプケーブルマウント最大動作温度(℃)85接続方向ストレート
同軸変換アダプタ N型 - N型 ジャック - ジャック
Cinch Connectors¥1,198税込¥1,3181個当日出荷タイプNケーブルコネクタアダプタ。50 Ω N対NタイプRF同軸アダプタのCinch Connectivity製品です。黄銅ボディと金めっきセンターコンタクトを備えています。 これらのN対N RF同軸アダプタコネクタには、多様な構成が用意されており、さまざまな用途に適しています。最大周波数 - 11 GHz インピーダンス - 50 Ω 動作温度-65 → +165℃仕様●アダプタタイプ:Nジャック-Nジャック●アダプタタイプA:N●アダプタタイプB:N●オス/メス A:メス●オス/メス B:メス●インピーダンス:50Ω●接続方向:ストレート●表面処理:コンタクト:金●長さ:44.4mm●表面処理:本体:ニッケル●コンタクト材質:真鍮●コード番号:885-7683アズワン品番65-7713-67
スピーカー端子 4極 メス ストレート パネルマウント
エコー電子(EDK)¥459税込¥5051個当日出荷プッシュターミナル仕様●オス/メス:メス●極数:4●接続方向:ストレート●実装タイプ:パネルマウント●結線方法:はんだ●色:黒●定格電流:7A●定格電圧:60 V●コード番号:664-5270アズワン品番65-7571-85
SMA型コネクタ/終端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷広帯域仕様で、特にV.S.W.R. 特性の良い、無反射終端器です。標準インピーダンス、各種伝送ネットワークの負荷として利用できます。仕様●嵌合部形状:プラグ●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:18GHz●電圧定在波比:1.15以下(DC~4GHz)、1.2以下(4~8GHz)、1.25以下(8~12.4GHz)、1.3以下(12.4~18GHz)●定格電力(W):1W●中心コンタクト:黄銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/ニッケルめっきアズワン品番67-0369-54
BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブル
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から13日以内出荷BNC75Ω型プラグ付き 3C-2V 同軸コネクタ付きケーブルです。用途関西通信製ケーブル3C-2Vにトーコネ製コネクタBP-3CVを使用したケーブルアッセンブリ品です。メーカー関西通信電線ケーブル3C-2Vケーブル外径(Φmm)5.4RoHS指令(10物質対応)対応ケーブルインピーダンス(Ω)75
THB381E用 プラグカバー・ソケットカバー
タカチ電機工業¥249税込¥2741個当日出荷THB381E用プラグカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合コネクタTHB389E プラグ側RoHS指令(10物質対応)対応
THB405・406用 ソケットカバー
タカチ電機工業¥499税込¥5491個当日出荷THB405・406用ソケットカバーです。未接続時にプラグへのほこりや異物の混入を防ぎます。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質キャップ部:PA66、リング部:シリコンゴム適合コネクタTHB405・THB406 ソケット側RoHS指令(10物質対応)対応
THB389E用 パネルマウント側取付工具
タカチ電機工業¥219税込¥2411個当日出荷THB389E用パネルマウント側、取付工具です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質PA66RoHS指令(10物質対応)対応
産業用イーサネットコネクタ
omron(オムロン)¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷極数8材質(ケーブル)PURケーブル柔軟性向上タイプ(標準ケーブル)ケーブル引出方向ストレート/ストレートカテゴリーCat6A
SMAジャック簡易防水キャップ
日本エレパーツ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)当日出荷SMAジャックの簡易防水キャップです用途同軸コネクタの保護(防塵、防滴効果あり)材質PVC色黒肉厚(mm)1深さ(mm)10内径D(Φmm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
同軸コネクタ N型 固定減衰器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥53,980~税込¥59,378~1個当日出荷から6日以内出荷形状固定減衰器種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~3GHz)、1.3以下(3~6GHz)コネクタタイプN嵌合部形状プラグ・ジャック
同軸コネクタ H・BNC型 アダプター
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥999~税込¥1,099~1個当日出荷から7日以内出荷形状アダプター種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
ヘビーデューティパワーコネクタインサート Han EEE
ハーティング¥3,698~税込¥4,068~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷タイプ圧着コンタクト定格電流(A)16材質(コンタクト)銅合金RoHS指令(10物質対応)対応ストリップ長(mm)7.5
ヘビーデューティパワーコネクタフード Han A
ハーティング¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷サイズ16Aタイプインサート定格電圧(V)250使用温度(℃)-40~+125定格電流(A)16対応(PEコンタクト)はい導体断面積(mm2)0.75~2.5材質(インサート)ポリカーボネート (PC)材質(コンタクト)銅合金コンタクト数16RoHS指令(10物質対応)対応結線方法ネジ端子表面処理(コンタクト)銀メッキ
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台




![XT90アンチスパークコネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706569-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 黒 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706736-251222-02.jpg)
![XT30基板用コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706490-251222-02.jpg)




![変換コネクタ F型⇔RCA-P GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68615980-251222-02.jpg)
![DCプラグ 2.5mm(緑) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68616497-251222-02.jpg)