絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
17,341件中 921~960件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター 日本エレパーツ

    同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタアダプター

    日本エレパーツ
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    防水、頑強コネクタ。移動体基地局等で使用されています。《7/16-DINよりも約30%小型》《7/16-DINよりも約60%軽量》
    用途移動体通信基地局多く使用されています。種類同軸コネクタ表面処理三元合金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合コネクタタイプ同軸コネクタ 4.3/10型 同軸コネクタ アダプター
  • 同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水 日本エレパーツ

    同軸コネクタ SMA型 同軸アダプター防水

    日本エレパーツ
    ¥2,898税込¥3,188
    1個
    当日出荷
    小型・高性能コネクタ。高信頼性、安定性、機械的特性などにすぐれたすぐれた性能を発揮します。
    用途移動体通信基地局、小型通信機器、精密計測機器等、無線モジュールからアンテナまでの延長用種類同軸コネクタ表面処理金RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用周波数(GHz)DC~6以上コネクタタイプSMA型 同軸アダプター防水
  • 出力用e-CONセット(2165 5個入) SUS(エスユーエス)

    出力用e-CONセット(2165 5個入)

    SUS(エスユーエス)
    ¥980税込¥1,078
    1セット(5個)
    当日出荷
    出力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
  • 出力用標準ケーブル製作キット SUS(エスユーエス)

    出力用標準ケーブル製作キット

    SUS(エスユーエス)
    ¥2,600税込¥2,860
    1個
    当日出荷
    出力延長ケーブルを自由な長さで製作できるキットです。 5本分の材料がセットになっています。
    セット内容出力コネクタ 5個(SUC-336)、延長用出力コネクタ5個(SUC-466)、ケーブル10m 1本(SUC-479)、収縮チューブ 0.5m 1本
  • e-CON延長ケーブル3P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル3P/10m

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,250税込¥1,375
    1本
    14日以内出荷
    出力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • e-CON延長ケーブル4P/10m SUS(エスユーエス)

    e-CON延長ケーブル4P/10m

    SUS(エスユーエス)
    ¥1,250税込¥1,375
    1本
    当日出荷
    入力用ケーブルの延長に使用します。
    ケーブル長(m)10
  • NDCコモン接続台(5個入) ニチフ

    NDCコモン接続台(5個入)

    ニチフ
    ¥429税込¥472
    1箱(5個)
    当日出荷
    トラスコ品番224-1225質量(g)40
  • 丸型防水コネクタ組込式コネクタプラグXS5G omron(オムロン)

    丸型防水コネクタ組込式コネクタプラグXS5G

    omron(オムロン)
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    使用温度範囲(℃)-25~+70保護構造IP67(IEC60529)定格電流(A)4
  • M12パネル 取り付けコネクタ Aratas(旧:omron)

    M12パネル 取り付けコネクタ

    Aratas(旧:omron)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ケーブル長(m)0.5
  • 丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M8/S8)中継ボックス用コネクタ ソケット XS3P

    Aratas(旧:omron)
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    極数4極
  • 工具 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    工具

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥16,980税込¥18,678
    1箱(1個)
    当日出荷
    種類工具形態ケーブルストリッパ
  • サンキューブ用コンタクト 三桂製作所

    サンキューブ用コンタクト

    三桂製作所
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1袋(50個)
    当日出荷から102日以内出荷
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス WURTH ELEKTRONIK

    D-subコネクタ (はんだ端子) Wurth Elektronik オス

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥299~税込¥329~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極 ハーティング

    D-subコネクタ (はんだ端子) Harting オス 9極

    ハーティング
    ¥499~税込¥549~
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥2,600~税込¥2,860~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT2000/1000(バラ線)⇔FX計算機リンク(D-SUB9P)接続用RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ規格RS-232C端子バラ線⇔D-SUB9P メス結線クロス
  • 三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱表示器GOT対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥8,300~税込¥9,130~
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    三菱表示器 GOT1000/F900/A900(DB9P)⇔PC/計算機リンク用(DB9P)RS-232Cケーブル(3m)
    色クロ規格RS-232C端子D-SUB9P メス⇔D-SUB9P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線クロス
  • 三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル ダイヤトレンド

    三菱シーケンサ対応インタフェースコンバータケーブル RS-422側コネクタ変換ケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    当日出荷
    シーケンサ側D-SUB25P→ MELSEC-FX(ミニDIN8P)用コネクタ変換ケーブル(1.5M)
    用途DIFC-U4M2、DIFC-U4M、DIFC-U4、DAFXIHシリーズコンバータケーブルをお持ちの方がMELSEC-FXCPU(ミニDIN8P)と接続するためのインタフェースケーブルです色クロ規格RS-422ケーブルケーブル長(m)1.5端子ミニ DIN8P オス⇔D-SUB25P メスRoHS指令(10物質対応)対応結線ストレート
  • 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド

    三菱インバータ対応インタフェースケーブル

    ダイヤトレンド
    ¥12,700~税込¥13,970~
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラグ サンキューテクノス

    プラグ

    サンキューテクノス
    ¥829税込¥912
    1個
    当日出荷
    リード線はんだ付けタイプ 8ピンUSプラグです。 リード線はんだ付けタイプです。 フランジ付きです。
    用途計測機器など仕様コンタクトセックス:Male形状外観:ストレート極数8接続方法リード線はんだ付けタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • 鋲ハンマー RS Pro 炭素鋼 RS PRO

    鋲ハンマー RS Pro 炭素鋼

    RS PRO
    ¥5,498税込¥6,048
    1個
    当日出荷
    仕様ヘッドタイプ = タックヘッド材質 = 炭素鋼ハンドル材質 = ウッド全体長さ = 300 mm重量 = 200gマグネット鋲打ちハンマー. ハイカーボン工具スチールから鍛造 ヒッコリーハンドル
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 1m

    RS PRO
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 1m特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm RS PRO

    RS Pro, 同軸ケーブルアセンブリ 500mm

    RS PRO
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷
    仕様コネクタ A = オスBNCコネクタ B = オスBNC長さ = 500mm特性インピーダンス = 75 Ω同軸タイプ = RG59RS Pro BNCストレートプラグ-プラグRG59同軸ケーブルアセンブリ. 信頼できるRS Proブランドがお届けする75 Ω BNCプラグ-プラグケーブルアセンブリのシリーズです。この同軸ケーブルアセンブリは、RG59ケーブルと保護性能を向上する熱収縮ブーツで構成されています。1/4回転バヨネットカップリングを備えた標準BNCストレートプラグで両端を終端しています。さまざまな長さを用意. 特長と利点. バヨネットカップリング - 1/4回転するだけで接続や取り外し可能 熱収縮ブーツで保護性能を向上. 用途. CCTV ビデオ ケーブルCable/ 衛星放送レシーバRoHS指令(10物質対応)対応MIL規格(RG)RG-59
  • ワンプッシュ式電線中継コネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    ワンプッシュ式電線中継コネクタ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥8,398~税込¥9,238~
    1箱(30個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    【超簡易結線】 専用工具不要:汎用のプライヤー等がご利用いただけます。 電線被覆むき不要:電線を必要な長さにカットし、そのまま差し込むだけ。 片側ずつ結線:1人でも電源と負荷間の中継接続作業が可能です。 透明ボディ:正しく結線できているか、目視で確認いただけます。 広範な単線、錫コート線、撚り線に適用可能です。 シンプル:コネクタ内部にシリコーン系疎水性ジェルを充填した、画期的防水構造。 浸水OK:IPX8に準拠。(水深の浸水試験をクリア) 高耐候性:屋外での露出使用も可能な耐UV性(ハウジングも耐UV性樹脂採用)
  • EIシリーズ キャップ ハウジング TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    EIシリーズ キャップ ハウジング

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
  • Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ 日本モレックス(molex)

    Mini-Fit Sr. 10.00mmピッチ

    日本モレックス(molex)
    ¥329~税込¥362~
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    材質(インシュレータ)Polyester色(インシュレータ)黒ピッチ(mm)10定格電流(A)50
  • I/Oコネクタ シェルキット 3M(スリーエム)

    I/Oコネクタ シェルキット

    3M(スリーエム)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ピッチ(mm)2極数6接続方式ストレート
  • 同軸ケーブル T.SIN(テイシン電機)

    同軸ケーブル

    T.SIN(テイシン電機)
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    SMAプラグからクリップ変換分岐用。
    用途SMAの信号取り出し、クリップ変換分岐用。ケーブルRG-58A/U 50ΩRoHS指令(10物質対応)対応
  • 同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ LEMO

    同軸 50Ω 超小型ストレートプラグ 00シリーズ

    LEMO
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    小型という特長を生かして100cm2あたりソケットを50個程度実装が可能。 パッチパネルや小型モジュールのような限られたスペースに大量のソケットを必要とするあらゆる用途に最適です。 - 省スペース、高密度設計 - NIM.CAMACの標準50Ω同軸コネクタ - プッシュプルセルフラッチング方式 - NIM-CAMA C/N 549規格
    用途大学・研究機関にて加速器・超音波センサ等、計測・測定装置、半導体製造装置材質真鍮、クロム形状ストレート種類丸型定格電流(A)4コンタクト形状オスコンタクトユニット同軸インピーダンス(Ω)50IP等級IP50結線方法はんだ
  • NWPCシリーズ防水メタルコネクタ  ストレートプラグ NWPC44 七星科学研究所

    NWPCシリーズ防水メタルコネクタ ストレートプラグ NWPC44

    七星科学研究所
    ¥6,898~税込¥7,588~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    堅牢な上、塩害などにも強く、土木・建機、非常用電源設備など様々な用途で活躍しています。
    形状ストレート材質/仕上シェル:黄銅/クロムめっき、絶縁体:合成樹脂、コンタクト:銅合金/銀めっき、パッキン:合成ゴム種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ44防水仕様IP-×6相当ロックねじロック方式コンタクト形状オス結線方法はんだ
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ レセプタクルキャップ

    七星科学研究所
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    シェルサイズ32RoHS指令(10物質対応)対応
  • NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20 七星科学研究所

    NJWシリーズ防水中型コネクタ 中継アダプタ NJW20

    七星科学研究所
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    NJCシリーズをベースにした防水コネクタ、監視カメラや建機、屋外計測器での実績が多数あります。
    形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル 七星科学研究所

    NETシリーズ欧州安全規格対応コネクタ パネル取付レセプタクル

    七星科学研究所
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    欧州安全規格対応の電源コネクタ、UL規格、CSA規格も所得
    形状ストレート種類丸型定格電圧(V)250材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムロックねじロック方式RoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
  • ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ 七星科学研究所

    ENRWシリーズ防水イーサネットコネクタ ストレートプラグ

    七星科学研究所
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    防水性能、耐候性に優れ、屋外イーサネット環境での使用に最適
    形状ストレート材質/仕上シェル:合成樹脂/特殊処理、絶縁体:合成樹脂、パッキン:合成ゴム種類角型使用温度範囲(℃)-25~+60絶縁抵抗(MΩ)500接触抵抗(mΩ)20以下結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムシェルサイズ28防水仕様IP-67相当ロックワンタッチロック方式コンタクト形状オスRoHS指令(10物質対応)対応嵌合相手コネクタENRW28SC5ER、ENRW28SC5ER耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • 電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264 日本モレックス(molex)

    電線対基板用コネクタ 2.5mmピッチ Mini-Spox ハウジング 5264

    日本モレックス(molex)
    ¥97~税込¥107~
    1袋(10個)
    6日以内出荷
    SPOX Wire-to-Board Connectors
    ピッチ(mm)(嵌合部)2.50使用温度範囲(℃)-40~+105シリーズ5264列数1端子種別リセプタクル難燃性94V-0縦列スタック(エンド・ツー・エンド)無パネルマウント無UL規格E29179グローワイヤー対応無嵌合極性有
  • 丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2 Aratas(旧:omron)

    丸型防水コネクタ(M12)パネル取付用コネクタ プラグ XS2

    Aratas(旧:omron)
    ¥829~税込¥912~
    1個
    当日出荷から69日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-25~70保護構造IP67(IEC60529)使用湿度範囲20~85%RH絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500Vにて)接触抵抗(mΩ)40以下(DC20mV以下、100mA以下にて)材質(Oリング)ゴム材質(コンタクト)黄銅材質(固定金具)黄銅耐電圧(V/min)[コネクタ部]AC1500(リーク電流1mA以下)材質(コンタクトブロック)PA樹脂(UL94V-O)挿抜耐久(回)200表面処理(コンタクト)金めっき表面処理(固定具)銅合金
  • SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極 SANWA(三和電気工業)

    SANWA 丸型コネクタ SNS-16シリーズ 2極

    SANWA(三和電気工業)(2件のレビュー)
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷
    一般回路用として最も古くから広範囲に使用されている、特に低廉価なはんだ付け結線式丸型コネクタです。
    材質シェル:亜鉛合金形状ストレート種類丸型径(Φmm)(コンタクト)1.6穴径(Φmm)(はんだ付け)1.7極数2定格電圧(V)AC250定格電流(A)10導体断面積(mm2)1.25結合方式ねじ耐電圧(V/min)1000結線方法はんだ
  • VHコネクタ用ベースピン トップ型 JST(日本圧着端子製造)

    VHコネクタ用ベースピン トップ型

    JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1セット(100個)
    当日出荷
    電子機器内の信号回路から、電源回路、出力回路まで広範囲な接続を可能にしました。
    用途機器内配線用、電線対基板接続用の3.96mmピッチ材質黄銅・銅下地付すずメッキ(リフロー処理)、ベース:ナイロン66(UL94V-0)形状トップ型使用温度範囲(℃)-25~85(温度上昇値を含む)定格電圧(V)250定格電流(A)7絶縁抵抗(MΩ)1000以上適合電線範囲 AWG(#)22~18耐電圧(V/min)AC1500
  • 交換用ダイス ENGINEER(エンジニア)

    交換用ダイス

    ENGINEER(エンジニア)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷
    90種以上の端子に対応! 高精度なダイスで圧着の仕上がりも綺麗です。 PAD-11、12、13の本体に取付け可能。
    材質特殊合金鋼色黒質量(g)23ダイス幅(mm)0.7/1/1.3/1.6/1.9/2.2ダイス厚(mm)1.0/1.5/2.0
  • SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ) トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 ケーブルプラグ(圧着タイプ)

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    種類コネクタ端子種別圧着表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA嵌合部形状プラグ
  • SMA型 プラグレセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 プラグレセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプSMA

『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

  • コネクタ・コネクタ付ケーブル
  • 端子台
コネクタ・コネクタ付ケーブル