カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- AMPHENOL(3,656)
- BULGIN(307)
- GB[制御機器](135)
- HIROSE(ヒロセ電機)(473)
- HUBER & SUHNER(300)
- JST(日本圧着端子製造)(280)
- LEMO(176)
- RADIALL(143)
- RS PRO(1,737)
- SAMTEC(305)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,553)
- WURTH ELEKTRONIK(238)
- ダイヤトレンド(205)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(366)
- ハーティング(417)
- フエニックス・コンタクト(1,239)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(198)
- 七星科学研究所(339)
- 日本モレックス(molex)(2,130)
- ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む

N型 無反射集端器
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷種類終端器電力(W)1表面処理(本体)Ni、(中心コンタクト)AuRoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2防水性IPX7使用周波数(GHz)DC~6コネクタタイプN型
丸型防水コネクタ JL10シリーズ
JAE(日本航空電子工業)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から12日以内出荷嵌合方式は、ワンタッチバヨネットロック方式を採用し、見えにくいところ、狭いスペースでも確実に嵌合できます。 嵌合操作性が優れ、嵌合作業の向上(ねじ締め作業の軽減、トルクの管理不要)が図れます。 JL10レセプタクルは、ワンタッチ/ ねじ嵌合兼用です。 ワンタッチ嵌合:JL10プラグ使用時 ねじ嵌合:MIL規格品のMSコネクタ及びメーカー汎用型N/MS-A/Bシリーズ、JL04Vシリーズ、JA*AシリーズJ1タイプのプラグ使用時 JL10シリーズのレセプタクル/ プラグの嵌合位置に合マーク(色相:白)があり、嵌合状態の目視確認が可能 アングルプラグのケーブル引出し方向は、45度刻みで任意の8方向へ引出が可能な低背小型設計 ケーブルクランプはJL04Vと共用 UL、TÜV認定取得品、IP67の防水防塵性能、レセプタクルは単体防水構造 耐振性耐油性に優れた対環境性能用途工作機械、サーボモータ、ロボット、半導体製造装置、通信機器、計測機器、放送機器、他形状ストレート種類丸型極数4仕上(コンタクト接触部)銀めっき絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V印加)結合方式ねじ挿抜寿命500 回耐電圧(V/min)AC2000
コンセント・コネクター
サトーパーツ(1件のレビュー)¥629~税込¥692~1個当日出荷はんだ付け面には端子番号の表示があります形状ストレート色ストッパーリング:青種類丸型適合規格PSEマーク品(認定機関名JET)定格電圧(V)AC125定格電流(A)5適合電線(mm2)0.75(ビニルキャブタイヤコード丸形コード)材質(絶縁体)ナイロン66(UL94V-0)絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)20以下(初期値)結合方式ねじ端子金具はんだ付け用端子色(本体)グレーコンタクト形状メス材質(リング)ナイロン66(UL94V-0)仕上外径(Φmm)6.6~7.6耐電圧(V/min)AC2000結線方法はんだ
スペーサー(D-Subコネクター取付スペーサー) DSE-0000GNシリーズ(#4-40)
廣杉計器¥2,488~税込¥2,737~1袋(50個)当日出荷から9日以内出荷材質黄銅ねじ径#4-40RoHS指令(10物質対応)対応
GOTケーブル(SC) RS-422ケーブル
三菱電機システムサービス¥12,980~税込¥14,278~1本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-422ケーブル】計算機リンク接続 ケーブル
GOTケーブル(SC) RS-232ケーブル
三菱電機システムサービス¥11,980税込¥13,1781本当日出荷から8日以内出荷GOTとシーケンサやパソコンを接続する専用ケーブルです。用途シリアルコミュニケーションユニット⇔GOT接続用 計算機リンクユニット⇔GOT接続用適合【RS-232ケーブル】計算機リンク接続ケーブルケーブル長(m)3
NCSシリーズ汎用大型メタルコネクタ 管用ねじ付プラグ
七星科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷から32日以内出荷形状ストレート種類丸型使用温度範囲(℃)-40~+120材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ねじ材質(パッキン)合成ゴムコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応結線方法はんだ
BSMシリーズ
JST(日本圧着端子製造)¥629税込¥6921袋(100個)欠品中材質/仕上りん青銅/すずめっき(リフロー処理)適合電線(mm2)0.13~0.5電線被覆外径(mm)1.3~2.5適合電線範囲 AWG(#)26~20
NHCシリーズ 2.5mmピッチ・ディスクリートワイヤー結線用コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥719税込¥7911パック(100個)当日出荷仕様ばら端子種別ばら端子形状ストレート定格電圧(V)AC250寸法A(mm)1.8定格電流(A)3表面処理すずめっき寸法B(mm)2.6適合ケーブル外径(Φmm)1.35~1.7適合電線範囲 AWG(#)22~26結線方法圧着
J320Sリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥7,598~税込¥8,358~1パック(200個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT・UL94V-0、黒キーイングXRoHS指令(10物質対応)対応
J310Dリセプタクルハウジング
JST(日本圧着端子製造)¥4,898~税込¥5,388~1パック(100個)ほか当日出荷から64日以内出荷材質ガラス入りPBT色黒難燃性UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応
電線対電線用コネクタ 2.0mmピッチ 中継用 リセプタクルハウジング 51005
日本モレックス(molex)(4件のレビュー)¥119税込¥1311パック(10個)当日出荷材質PBTP、UL94V-0使用温度範囲(℃)-40~+105(通電による温度上昇分も含む)定格電圧(V)最大:125耐電圧AC500V/1分間定格電流(A)最大:2絶縁抵抗(MΩ)1000以上接触抵抗(mΩ)20以下
D-subコネクタプラスチック製ストレートフード
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125コネクタ形状ジャンクションシェル
D-subコネクタEMI対策型基板用スルーホール型
JAE(日本航空電子工業)(1件のレビュー)¥929~税込¥1,022~1個当日出荷から8日以内出荷基板スルーホール接続用のアングルタイプD□UL規格材、ローコスト型)と同形状のEMI対策型です。ピン側フロントジシェルにグランディングディンプル加工付きで、相手シェルとの接触を確実にします。(材質/仕上)シェル:鋼/ニッケルメッキ、インシュレータ:ガラス入りPBT(UL94V-0、黒色)、コンタクト:銅合金/金メッキ、ブラケット:合成樹脂、UL94V-0、黒色形状ストレート材質/仕上鋼/ニッケルメッキ種類角型仕上(コンタクト接触部)金めっき結合方式ねじ結線方法圧着基板接続方法はんだ付け (スルーホール)
マルチ・インターロック・コネクタ キャップ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,198~税込¥1,318~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷
CT(コモン・ターミネーション) コネクタ・システム 2mmピッチ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥2,598~税込¥2,858~1パック(600個)ほか当日出荷から7日以内出荷
D-1200D 2列型 高電圧タイプ
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥139~税込¥153~1個ほか当日出荷から6日以内出荷色黒種類角型動作電圧(V)AC/DC250
シュアプラグ・リセプタクル
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,398税込¥1,5381パック(100個)当日出荷形状ストレートサイズΦ5(3.96mm)種類丸型極数1
SMB型 同軸コネクタ プラグ
トーコネ(旧:東洋コネクター)¥859~税込¥945~1個欠品中寸法A(mm)11寸法D(mm)-寸法C(mm)-寸法B(Φmm)3.3適合ケーブル1.5D-2V、1.5D-QEV、EM-1.5D-2E圧着工具TA-17結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅結線方法(中心)はんだ/(外部)圧着コネクタタイプSMB嵌合部形状プラグ
NRシリーズワンタッチ中型メタルコネクタ レセプタクル・アダプタ用キャップ
七星科学研究所¥199税込¥2191個当日出荷用途未使用コネクタ結合面に取り付けることにより結合部へのほこりや異物の混入を防ぎます。 コネクタ未結合時における通電部接触の事故を防止します。適合NR-20色黒材質(本体)合成樹脂コネクタ形状レセプタクルキャップシェルサイズ20RoHS指令(10物質対応)対応
プリント基板用コネクタ PHシリーズ コンタクト用抜き工具
JST(日本圧着端子製造)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷適合コンタクト:SPH-002T-P0.5L、SPH-002T-P0.5S、SPH-004T-P0.5S、BPH-002T-P0.5S対応コネクタPHコネクタSANコネクタ
NRシリーズワンタッチ中型コネクタ パネル取付レセプタクル
七星科学研究所¥699~税込¥769~1個当日出荷から52日以内出荷NJCシリーズをワンタッチロック方式に進化させたコネクタ形状ストレート種類丸型材質(絶縁体)合成樹脂結合方式ワンタッチロックワンタッチロック方式結線方法はんだ
SMシリーズ CD形圧着タイプコネクタ雄コネクタ
HIROSE(ヒロセ電機)¥699~税込¥769~1個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート種類角型定格電圧(V)AC350定格電流(A)3シェルサイズ5コンタクト形状オス結線方法圧着
Φ2.1mm DCジャックパネル型/スイッチ付
マル信無線電機¥159税込¥1751個4日以内出荷DCジャックパネル型(ネジ止めタイプ)、内径Φ2.1mm、外径Φ5.5mm、DC12V/0.5A、本体色黒。固定用ネジ(2mm)は付属しません。形状外形Φ5.5×内径2.5 DCジャック定格DC12V/0.5A取付け方法パネル取り付け(ビス留め)RoHS指令(10物質対応)対応
USBケーブル USB Type-C⇔USB Type-C 3m
ダイヤトレンド¥3,798税込¥4,1781本3日以内出荷長さ(m)3コネクタ形状USB Type-C⇔USB Type-C適合機器MXコントローラ・D800インバータ・GOT3000シリーズ通信方式USB 3.1 Gen1通信速度~5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
75ΩBNCコネクタ プラグ
カナレ電気¥8,398税込¥9,2381箱当日出荷から3日以内出荷3GHzでの性能を極めたBCP-Bシリーズ。12GHz伝送用に開発されたBCP-Dシリーズ。用途によりお選びいただけます。BCP-A:26dB以上(~2GHz)、20dB以上(~3GHz)(※)。※BCP-A25は20dB以上(~1GHz)、BCP-A25Fは20dB以上(~2GHz)、BCP-A4は20dB以上(~3GHz)。中心コンタクトのズレや抜けを防止する絶縁体ロック機構を採用しています。中心コンタクトは、経年変化の少ない金めっき仕上げです。着脱が容易なメーカーオリジナルのロングスリーブ形状です。接続スリーブの識別溝により、かん合状態のチェックが可能です。入数20個![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788216-251222-02.jpg)
両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m
GB[制御機器]¥699税込¥7691本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付きケーブル長(m)2外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
パネル基板付けイヤホンジャック
マル信無線電機¥279税込¥3071個3日以内出荷GNDがシャーシに電気的に接地するタイプの3.5mmステレオジャックです。仕様ステレオ備考基板取付タイプ極数3極パッケージPJ19ジャック径(Φmm)3.5Φジャック![XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706517-251222-02.jpg)
XT60防水コネクタ(オス)
GB[制御機器]¥169税込¥1861個3日以内出荷大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65材料PA/真鍮金メッキ絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48時間難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐久回数≧100回耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706727-251222-02.jpg)
XT150コネクタ オス 赤
GB[制御機器]¥249税込¥2741個3日以内出荷こちらのコネクタは、横に繋げる(スタックする)ことができます。色赤使用温度範囲(℃)-20~+120定格電圧(V)DC500コネクタ形状オス最大電流(A)130ピン数(ピン)2難燃性UL94V-0適合電線8AWG![XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706508-251222-02.jpg)
XT60防水コネクタ(メス)
GB[制御機器]¥229税込¥2521個3日以内出荷大電流に対応したコネクタ IP65の防水性能 バッテリーの電源コネクタとして利用可能 PA/真鍮金メッキ材料を使用 使用寿命≧100回定格電流(A)35(max)(12AWG Δ≦85K)保護等級IP65絶縁抵抗(MΩ)≧2000塩水噴霧48H難燃性UL94V-0(壁厚 0.8mm)接触抵抗(Ω)≦1.2M耐電圧(V)DC600動作温度範囲(℃)-20~+120![BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626778-251222-02.jpg)
BNC-BNCケーブル 1m
GB[制御機器]¥669税込¥7361本3日以内出荷インピーダンス75Ωの両端BNCコネクター(オス)が付いたケーブルです。 両端BNCコネクタ付きケーブル長(m)1外径(mm)75Ω同軸ケーブル:約5.2
『接続・省配線(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります
- コネクタ・コネクタ付ケーブル
- 端子台




































![両端BNCコネクタ付き 75Ω同軸ケーブル 2m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68788216-251222-02.jpg)

![XT60防水コネクタ(オス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706517-251222-02.jpg)
![XT150コネクタ オス 赤 GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706727-251222-02.jpg)
![XT60防水コネクタ(メス) GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68706508-251222-02.jpg)

![BNC-BNCケーブル 1m GB[制御機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono68626778-251222-02.jpg)