絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(7)
  • □50(2)
  • □60(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC5(1)
  • DC12(4)
  • DC24(4)
フレーム厚さ(mm)
  • 10.5(2)
  • 20(7)
  • 30(1)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(9)
最大風量(m3/min)
  • 0.26
  • 0.15(6)
  • 0.33(6)
  • 0.4(9)
  • 0.5(7)
  • 0.53(9)
  • 0.55(7)
  • 0.65(7)
  • 0.9(7)
  • 1(6)
  • 1.03(7)
  • 1.1(12)
  • 1.2(8)
  • 1.5(15)
  • 2(8)
  • 2.2(13)
  • 2.5(8)
  • 2.7(14)
  • 3(14)
  • 6.4(7)
特性
  • 防油(1)
防油
形状
  • 角形(10)
角形
最大静圧(Pa)
  • 22.6(1)
  • 74.68(5)
  • 87.3(1)
  • 90(1)
22.6・74.68・87.3・90
音圧レベル(dB)
  • 20(2)
  • 29(1)
  • 32(5)
  • 37(1)
  • 42(1)
20・29・32・37・42
ブランド
  • RS PRO(7)
  • 山洋電気(2)
  • NMB(ミネベア)(1)
RS PRO・山洋電気・NMB(ミネベア)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ACファンモーター(リード線付) NMB(ミネベア)

    ACファンモーター(リード線付)

    NMB(ミネベア)(3件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形ケーシング:黒、インペラー:黒種類ACファン周波数(Hz)50/60モーター機構/くまとりコイル型インダクションモーター、保護/インピーダンスプロテクト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V メガにて)絶縁耐圧AC1800V 3s材質(ケーシング)アルミニウム環境温度範囲(℃)許容/-10~+70(Operating)、-40~+70(Storage) 実用上さしつかえない状態で結露無きことリード線UL3266,AWG22材質(軸受)ボールベアリング材質(インペラ)プラスチックUL94V-0
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    欠品中
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:12 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.96ベアリングボール入力電圧(V)DC12出力方式センサー:タコメータ最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン
  • DCサンエース 防油ファン 山洋電気

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 50 x 50 x 10.5mm, 電源電圧:5 V dc (OD5010シリーズ)

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状角形厚さ(mm)10.5種類DCファン消費電力(W)0.45ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)20取付角寸法(mm)50×50定格回転速度(min-1[r.p.m])3900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)10

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ