絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □52(1)
- □60(1)
- □62(5)
- □80(1)
入力電圧(V)
- AC100(1)
- AC115(1)
- AC200(1)
- AC230(1)
- DC12(5)
- DC24(3)
フレーム厚さ(mm)
- 10(1)
- 15(1)
- 25(6)
種類
- ACファン(1)
- DCファン(7)
最大風量(m3/min)
- 0.5
- 0.15(6)
- 0.26(10)
- 0.33(6)
- 0.4(9)
- 0.53(9)
- 0.55(7)
- 0.65(7)
- 0.9(7)
- 1(6)
- 1.03(7)
- 1.1(12)
- 1.2(8)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.2(13)
- 2.5(8)
- 2.7(14)
- 3(13)
- 6.4(7)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
特性
- アラーム付(3)
- 低消費電力(2)
- 大風量(1)
- 標準(4)
アラーム付・低消費電力・大風量・標準
形状
- 角形(8)
角形
最大静圧(Pa)
- 23.5(1)
- 42.9(1)
- 49(5)
- 91.5(1)
23.5・42.9・49・91.5
音圧レベル(dB)
- 30(6)
- 37(1)
- 38(1)
30・37・38
ブランド
- オリエンタルモーター(5)
- 山洋電気(2)
- omron(オムロン)(1)
オリエンタルモーター・山洋電気・omron(オムロン)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

AC軸流ファン R87F
omron(オムロン)(53件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷から91日以内出荷最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
DCプロペラファン MDシリーズ セット品
オリエンタルモーター¥3,298~税込¥3,628~1セット当日出荷から36日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵特性スタンダード
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷材質(フレーム)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)取付角寸法(mm)62×62材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)保護焼損防止回路内蔵形状角形厚さ(mm)25種類DCファン
DCプロペラファン MDシリーズ
オリエンタルモーター¥2,898~税込¥3,188~1台10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応
回転低下アラーム付DCプロペラファン MDAシリーズ
オリエンタルモーター¥3,598税込¥3,9581個10日以内出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.5音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)62×62最大静圧(Pa)49定格回転速度(min-1[r.p.m])4000特性アラーム付














![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)