絞り込み
フレーム寸法(mm)
- □60(2)
- □80(3)
- □92(3)
入力電圧(V)
- AC100(4)
- AC115(1)
- AC200(2)
- AC230(1)
- DC5(1)
- DC12(1)
- DC24(2)
フレーム厚さ(mm)
- 15(1)
- 25(6)
種類
- ACファン(4)
- DCファン(3)
最大風量(m3/min)
- 0.65
- 0.15(6)
- 0.26(10)
- 0.33(6)
- 0.4(9)
- 0.5(7)
- 0.53(9)
- 0.55(7)
- 0.9(7)
- 1(6)
- 1.03(7)
- 1.1(12)
- 1.2(8)
- 1.5(15)
- 2(8)
- 2.2(13)
- 2.5(8)
- 2.7(14)
- 3(13)
- 6.4(7)
- 最大風量(m3/min)をもっと見る
特性
- 防湿(1)
- 静音(1)
防湿・静音
形状
- 角形(7)
角形
最大静圧(Pa)
- 14.59(1)
- 14.7(1)
- 16.3(2)
- 17.43(1)
- 56.8(1)
14.59・14.7・16.3・17.43・56.8
音圧レベル(dB)
- 20(1)
- 26(1)
- 27(3)
- 30(1)
- 33(1)
20・26・27・30・33
ブランド
- 山洋電気(3)
- RS PRO(2)
- イチネンTASCO(1)
- 河村電器産業(1)
山洋電気・RS PRO・イチネンTASCO・河村電器産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応

San Ace ACファンモータ
山洋電気(11件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1台当日出荷から32日以内出荷適合(電源コード)489016L10(L21)、489047L10(L21)形状角形厚さ(mm)25質量(g)290種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ入力方式端子材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)92×92保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
RS Pro DC 軸流ファン 80 x 80 x 15mm, 電源電圧:24 V dc (OD8015シリーズ)
RS PRO¥1,998税込¥2,1981個当日出荷種類DCファン形状角形取付角寸法(mm)80×80厚さ(mm)15入力電圧(V)DC24最大静圧(Pa)17.43最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)26定格回転速度(min-1[r.p.m])2500消費電力(W)3.6最大電流(mA)80ベアリングボール仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。規格UL、cUL、TUV色(本体)黒色RoHS指令(10物質対応)対応
モーターファン鉄羽根・防滴型
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から13日以内出荷種類ACファン形状角形特性防湿材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)鉄製色(フレーム)黒色焼付塗装色羽根:黒使用温度範囲(℃)-40~+50使用湿度(%RH)35~95(結露なきこと)
RS Pro DC 軸流ファン 60 x 60 x 25mm, 電源電圧:5 V dc (OD6025シリーズ)
RS PRO(1件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181個当日出荷形状角形厚さ(mm)25種類DCファン消費電力(W)1.4ベアリングボール方向カーブ:前方向入力電圧(V)DC5最大風量(m3/min)0.65音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)60×60定格回転速度(min-1[r.p.m])4000RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)280














![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)