絞り込み
入力電圧(V)
  • DC5(2)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.08(1)
  • 0.35(1)
最大静圧(Pa)
  • 20.6(1)
音圧レベル(dB)
  • 27(1)
ブランド
  • コアレスモータ
  • 山洋電気(179)
  • RS PRO(151)
  • オリエンタルモーター(99)
  • SUNON(50)
  • EBM PAPST(28)
  • StarTech.com(13)
  • omron(オムロン)(10)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • メルコテクノレックス(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • 摂津金属工業(9)
  • エスコ(8)
  • ローヤル電機(8)
  • GB[制御機器](8)
  • 河村電器産業(7)
  • 日本電産サーボ(6)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • イチネンTASCO(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • DCファンモータ(24V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(24V 60mm角)

    コアレスモータ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
  • DCファンモータ(12V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(12V 60mm角)

    コアレスモータ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
  • DCファンモーター 5V 40mm コアレスモータ

    DCファンモーター 5V 40mm

    コアレスモータ
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。
    寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
  • DCファンモータ(5V 60mm角) コアレスモータ

    DCファンモータ(5V 60mm角)

    コアレスモータ
    3,298税込3,628
    1個
    3日以内出荷
    コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。
    外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ