絞り込み
入力電圧(V)
- DC5(2)
- DC12(1)
- DC24(1)
最大風量(m3/min)
- 0.08(1)
- 0.35(1)
最大静圧(Pa)
- 20.6(1)
音圧レベル(dB)
- 27(1)
ブランド
- コアレスモータ
- 山洋電気(165)
- RS PRO(127)
- オリエンタルモーター(70)
- SUNON(50)
- StarTech.com(13)
- メルコテクノレックス(10)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
- ローヤル電機(8)
- omron(オムロン)(6)
- NMB(ミネベア)(6)
- 日本電産サーボ(6)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
- イチネンTASCO(3)
- 河村電器産業(3)
- 摂津金属工業(3)
- アライドテレシス(3)
- GB[制御機器](2)
- NEC三菱(1)
- ブランドをもっと見る
特価
「フレーム寸法(mm)」から絞り込む

DCファンモータ(24V 60mm角)
コアレスモータ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。使用温度範囲(℃)-10~+85外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)24定格電流(A)0.08以下最大風量(m3/min)0.35最大静圧(Pa)20.6使用電圧範囲20.4~27.6V定格入力1.92W以下期待寿命(時間)50000
DCファンモータ(12V 60mm角)
コアレスモータ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)12
DCファンモーター 5V 40mm
コアレスモータ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷自作PC用の冷却ファンと同様の製品ですがケーブルは先バラでコネクターがありません。 動作電圧は5Vです。寸法(mm)40×40×6.4定格電圧(V)5定格電流(A)0.55最大風量(m3/min)0.08ケーブル【先端処理】先バラ音圧レベル(dB)27使用電圧範囲4.5V~5.5V
DCファンモータ(5V 60mm角)
コアレスモータ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷コンピュータや周辺機器、AV機器、ゲーム機、複写機、プリンター、通信機器、電源装置などの冷却に使用できるサイズが60mm×60mmの冷却ファンです。外形寸法(mm)60×60×10.5定格電圧(V)5
『ファンモータ』には他にこんなカテゴリがあります
- ファンモータ本体
- ファンモータその他関連用品
















![[PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業 [PF-M] 盤用換気扇 大型タイプ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86509660-260819-02.jpg)