絞り込み
最大風量(m3/min)
  • 180(1)
音圧レベル(dB)
  • 48(1)
ブランド
  • 日本電産サーボ
  • EBM PAPST(28)
  • GB[制御機器](8)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(5)
  • NMB(ミネベア)(10)
  • omron(オムロン)(11)
  • RS PRO(149)
  • StarTech.com(13)
  • SUNON(50)
  • イチネンTASCO(3)
  • エスコ(7)
  • オリエンタルモーター(99)
  • コアレスモータ(4)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(9)
  • メルコテクノレックス(10)
  • ローヤル電機(8)
  • 山洋電気(180)
  • 摂津金属工業(9)
  • 河村電器産業(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:100 V ac AC 119 x 119 x 38mm

    日本電産サーボ
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    当日出荷
    。日本電産サーボ 軸流ファン日本電産サーボ軸流ファンのサイズは、119mm x 119mm x 38mm です。定格供給電圧は 100 V ac です。このファンのモータ速度は、3200 rpm です。メンテナンスフリーで長寿命のダブルボールベアリングにより、長期にわたって無故障を保証します。AC ファンは、あらゆる軸方向の位置に軸流ファンを取り付ける必要がある用途に、柔軟で信頼性の高い冷却ソリューションを提供します。この軸流ファンの消費電力は、定格電力 12 W です。特長熱保護デバイスを内蔵した焼損防止リングデバイス 想定寿命:60,000 時間用途家庭用機器 エンクロージャ ファン、モーター、ポンプ 暖房、換気 産業用駆動装置 計器 産業用機械 医療分野 電源 印刷認証CE 認定 UL 認定
    仕様●寸法:119 x 119 x 38mm●AC/DC動作:AC●幅:119mm●電流 Max:180mA●ファン回転速度:3200rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7208最大風量(m3/min)180音圧レベル(dB)48アズワン品番65-8090-76
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:70mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7056アズワン品番65-8067-99
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1個
    翌々日出荷から7日以内出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
  • 軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:24 V dc DC 60 x 60 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    7日以内出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:60 x 60 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:60mm●電流 Max:40mA●風量:21m3/h●騒音レベル:20dB●ファン回転速度:2750rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7034アズワン品番65-8068-01
  • 軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm 日本電産サーボ

    軸流ファン 電源電圧:12 V dc DC 80 x 80 x 25.5mm

    日本電産サーボ
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    当日出荷
    UL/CSA/TUV。DC 汎用ファン。サイズ60と80のDCファン
    仕様●寸法:80 x 80 x 25.5mm●AC/DC動作:DC●幅:80mm●電流 Max:140mA●風量:56.4m3/h●騒音レベル:30dB●ファン回転速度:2800rpm●ベアリングタイプ:ボール●コード番号:335-7040アズワン品番65-8090-75

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ