絞り込み
フレーム寸法(mm)
入力電圧(V)
フレーム厚さ(mm)
最大風量(m3/min)
特性
アラーム付・二重反転・低消費電力・低騒音・可変速・大風量・小型・標準・薄型・超小型・軽量・長寿命・防水・防油・防湿・静音・高風量
形状
その他・丸形・角形
最大静圧(Pa)
18.6・24.89・27・30・32・34・35.3・40.2・44・45・49・59・65.7・81・84・105・135・300・360・1000・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
25・27・28・30・31・32・34・35・36・37・38・39・40・41・43・46・47・58・60・61・音圧レベル(dB)をもっと見る
ブランド
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・omron(オムロン)・NMB(ミネベア)・メルコテクノレックス・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・摂津金属工業・ローヤル電機・GB[制御機器]・エスコ・HP(日本ヒューレット・パッカード)・河村電器産業・コアレスモータ・イチネンTASCO・OWLTECH(オウルテック)・ロボテナ・ノーブランド・共立電子産業・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

10ページ目: ファンモータ

451件中 361~400件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • [120mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [120mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    ¥635税込¥699
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-131
  • [ 92mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用) エスコ

    [ 92mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-122
  • [ 92mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [ 92mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-121
  • [ 80mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用) エスコ

    [ 80mmファン用] フィンガード(吸込・吐出側兼用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-112
  • [ 80mmファン用] フィンガード(吐出側用) エスコ

    [ 80mmファン用] フィンガード(吐出側用)

    エスコ
    ¥920税込¥1,012
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA940DY-111
  • DCサンエース DCファン 9G □80×38厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 9G □80×38厚

    山洋電気
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    36日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×20厚

    山洋電気
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • 電源 冷却ファン TDKラムダ

    電源 冷却ファン

    TDKラムダ
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1個
    92日以内出荷
  • DCプロペラファン MDSシリーズ セット品 オリエンタルモーター

    DCプロペラファン MDSシリーズ セット品

    オリエンタルモーター
    ¥2,390~税込¥2,629~
    1セット
    7日以内出荷から31日以内出荷
    種類DCファン
  • DCファン San Ace(山洋電気)

    DCファン

    San Ace(山洋電気)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    9日以内出荷
    仕様リブありその他【最大静圧】1.2(inchH2O)質量(g)90使用温度範囲(℃)-20~+70定格電圧(V)12定格電流(A)0.67型番9G0612P4S001センサーパルスセンサ機能PWMコントロール機能付き最大風量(m3/min)1.4材質(フレーム)樹脂使用電圧範囲(V)10.2~13.8最大静圧(Pa)300定格入力(W)8.04フレーム厚さ(mm)25定格回転速度(min-1[r.p.m])11000フレーム(mm)60RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)49.4音圧レベル(dB(A))(50/60)53期待寿命(時間)40000/60℃ (70000/40℃)
  • フィルター 大和電業

    フィルター

    大和電業
    ¥9,398税込¥10,338
    1個
    5日以内出荷
  • DCプロペラファン オリエンタルモーター

    DCプロペラファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    10日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ACプロペラファン オリエンタルモーター

    ACプロペラファン

    オリエンタルモーター
    ¥34,980税込¥38,478
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ML110 Gen11 リダンダントファンキット HP(日本ヒューレット・パッカード)

    ML110 Gen11 リダンダントファンキット

    HP(日本ヒューレット・パッカード)
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    5日以内出荷
    リダンダント ファン 2 個のキット。
  • オプションフィルター ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    12日以内出荷
    仕様交換用フィルターメディア
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ベージュパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    9日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.1フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    7日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)ベージュ除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    15日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)161×158質量(kg)0.2フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリームパネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    12日以内出荷
    材質カバー: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)、フィルターメディア: ポリエステル/モダアクリル、フレーム: ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)74フィルター付保護等級IP2X色(パネル)クリーム除塵率(%)63(風速V: 2.5m/s時)パネルフィンガーガードパネル
  • オプションフィルターパネル ファン オリエンタルモーター

    オプションフィルターパネル ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    7日以内出荷
    材質ポリカーボネート(難燃グレード:V-0)寸法(mm)136×134質量(g)52フィルターなし保護等級IP2X色(パネル)ライトグレーパネルフィンガーガードパネル
  • ダクト ファン オリエンタルモーター

    ダクト ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    10日以内出荷
    仕様吐出口用ダクト継ぎ手材質鋼板質量(kg)0.18表面処理ニッケルメッキ
  • ダンパ ファン オリエンタルモーター

    ダンパ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    7日以内出荷
    種別ダンパ材質鋼板、鉄線表面処理ニッケルメッキ
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    16日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG12D(数量 1)、フィルター:FL12(数量 1)、取付用ねじ:M4×55mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:42 、フィルター:46
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    10日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG14D(数量 1)、フィルター:FL14(数量 1)、取付用ねじ:M4×70mm 座金組込ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:64 、フィルター:92
  • フィルター ファン オリエンタルモーター

    フィルター ファン

    オリエンタルモーター
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    7日以内出荷
    セット内容鉄製フィンガーガード:FG9D(数量 1)、フィルター:FL9(数量 1)、取付用ねじ:M3×45mm 皿ねじ、ナット(各4個)種別鉄製フィンガーガード・フィルターセット質量(g)フィンガーガード:28 、フィルター:26
  • 制御盤ファンユニット(AC) ファン オリエンタルモーター

    制御盤ファンユニット(AC) ファン

    オリエンタルモーター
    ¥5,898~税込¥6,488~
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
    質量(kg)0.7保護等級IP2X取付角寸法(mm)161×158過熱保護装置インピーダンスプロテクト
  • MBシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MBシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    タイプS(アラームなし)径(Φmm)120シリーズMB
  • MDシリーズEタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズEタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    10日以内出荷から12日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性長寿命
  • MDシリーズVタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズVタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    欠品中
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性可変速
  • EASシリーズAZ付き ファン オリエンタルモーター

    EASシリーズAZ付き ファン

    オリエンタルモーター
    ¥129,000~税込¥141,900~
    1個
    7日以内出荷
    仕様電磁ブレーキ付ストローク(mm)450シリーズEASモーターAZテーブルタイプXリード(mm)12スライダサイズ(mm)幅75.4×高さ83モーター取付方向左折返し
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)38種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    46日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥9,298~税込¥10,228~
    1個
    16日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)25種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1個
    51日以内出荷から61日以内出荷
    厚さ(mm)51種類DCファン入力電圧(V)DC48サイズ(mm)Φ172×150
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥7,298~税込¥8,028~
    1個
    46日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    ¥39,980~税込¥43,978~
    1個
    27日以内出荷から92日以内出荷
    形状丸形種類DCファン

『冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ