4ページ目: ファンモータ
段階構造のランダム不織布製。100℃までの温度に耐えます。難燃性等級F1(DIN53438準拠)。ダストエア側:オープン構造。クリーンエア側:クローズ構造。粒子サイズが10μm以上のほとんどのダスト類を確実に除去
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×120×12
材質化学繊維
等級G2(フィルター)
適合品番3238....
1パック(5個)
¥1,998
税込¥2,198
8日以内出荷
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.48
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.04
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
仕様寸法 = 150 x 150mm厚さ = 0.16mm長さ = 150mm幅 = 150mm熱伝導率 = 13W/m・K材料 = グラファイト最低動作温度 = -50℃最高動作温度 = +150℃硬さ = ショアA 80カラー = 黒グラファイトサーマルインターフェイス素材 - RSシリーズ. 熱伝導性グラファイトインターフェイス素材 次のタイプを用意: プレーン(< 7943979') 7943979/、< 7943982') 7943982/、< 7943998') 7943998 、片面粘着剤付き(< 7943973') 7943973/、< 7943985') 7943985/、< 7943991') 7943991 、PETコーティング(< 7943989') 7943989/、< 7943995') 7943995
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)10.5
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.44
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.32
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)50×50
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])5200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様【AC/DC動作】DC、【カーブの方向】前方向
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.92
ベアリングスリーブ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×10.5×40
電源電圧(V)DC5
風量(m3/h)11.9
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)190
ファン回転速度(min-1[r.p.m])6000
終結タイプリードワイヤ
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.2
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.34
音圧レベル(dB)27.2
取付角寸法(mm)60×60
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)50
終結タイプリードワイヤ
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)20
種類DCファン
規格UL, cUL, TUV, CE, UL94-V0
消費電力(W)1.4
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)11.9
音圧レベル(dB)30
取付角寸法(mm)40×40
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])6200
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)60
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.45
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.93
音圧レベル(dB)28
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)24.89
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2800
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)15
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)0.54
音圧レベル(dB)37
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)37.34
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])4500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)120
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
セット内容ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X50mm)、電源接続用プラグコード(1m)、取扱説明書
形状角形
スピードタイプスタンダードスピード
特性標準/小型/薄型
軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したファンです。低コスト、低騒音、高信頼性があるため、その使用用途は多岐に渡っています。
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)25
質量(kg)0.35
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.10/0.08
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)1.9/2.2
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部間/常温常湿時
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA,CCC規格:A種絶縁、国内規格:E種絶縁、TUV規格:B種絶縁)
音圧レベル(dB)39/43
回転速度(r/min)2400/2800
入力(W)14/12
最大静圧(Pa)44/42
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥5,398
税込¥5,938
欠品中
仕様DCファン F410T. 羽根形状とフレーム構造
形状角形
厚さ(mm)10
種類DCファン
消費電力(W)0.4
ベアリングスリーブ
定格電流(A)0.08
入力電圧(V)DC5
最大風量(m3/min)0.11
音圧レベル(dB)12
取付角寸法(mm)40×40
最大静圧(Pa)10
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
RoHS指令(10物質対応)対応
特性高風量/低騒音/軽量
1個
¥1,798
税込¥1,978
欠品中
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.9
ベアリングスリーブ
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.47
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)250
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3.6
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)1.5
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)150
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様再始動モータ,ブラシレスDC,ロック式ロータ保護,極性保護RSブラシレス高性能ボールベアリングファン.RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)2.41
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
機能特殊:自動
最大風量(m3/min)1.13
音圧レベル(dB)33
取付角寸法(mm)80×80
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3300
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)160
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)0.96
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.8
音圧レベル(dB)21
取付角寸法(mm)80×80
最大静圧(Pa)17.43
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2000
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)90
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)1.9
ベアリングボール
入力電圧(V)DC24
最大風量(m3/min)0.51
音圧レベル(dB)27
取付角寸法(mm)60×60
最大静圧(Pa)27.38
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])3500
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)80
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
規格UL、cUL、TUV
消費電力(W)3
ベアリングボール
入力電圧(V)DC12
最大風量(m3/min)1.5
音圧レベル(dB)35
取付角寸法(mm)92.5×92.5
最大静圧(Pa)32.36
色(本体)黒色
定格回転速度(min-1[r.p.m])2900
RoHS指令(10物質対応)対応
最大電流(mA)250
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
低消費電力。メーカーACファンの従来品と比べ、消費電力を約72%低減。
長寿命。メーカーACファンの従来品と比べ、期待寿命は約2.4倍の60,000時間(約6年)に向上。
ワイドレンジ。定格電圧AC100V~240Vで、AC100V系AC200V系どちらでも使えます。
入力電圧が異なっても回転速度は一定です。
材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)
材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)
形状角形
厚さ(mm)38
種類ACファン/DCファン
使用温度範囲(℃)-20~+75
周波数(Hz)50/60
定格電流(A)0.08
モーターブラシレスDCモータ
入力電圧(V)AC100~240
最大風量(m3/min)3
音圧レベル(dB)42
使用電圧範囲(V)90~264
最大静圧(Pa)84
サイズ(mm)120×120
保護方式拘束時焼損保護機能
定格入力(W)4.4
定格回転速度(min-1[r.p.m])3250
期待寿命(時間)60000(60℃)、90000(40℃)
1台
¥9,698
税込¥10,668
欠品中
取付角寸法(mm)119×119
材質(フレーム)アルミダイカスト
材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)
最大風量(m3/min)2.5
最大静圧(Pa)43
形状角形
厚さ(mm)25
種類DCファン
スピードタイプスタンダードスピード
付加機能なし
音圧レベル(dB)45
保護焼損防止回路内蔵
定格回転速度(min-1[r.p.m])3100
特性大風量
関連資料メーカー取扱説明書はこちら(0.4MB)
仕様●寸法:60 x 60 x 25mm●高さ:60mm●幅:60mm●奥行:25mm●コード番号:236-8458
アズワン品番65-8054-06
1個
¥3,698
税込¥4,068
翌々日出荷
19インチマウントタイプの機器で、ファンモーターが内蔵されています。
ラック内部の空気の流れの補助、特定の機器の冷却に用います。
エアーインテークユニット(別売RAIU-□□20)と併用することで、ラック外の空気をラック内に取り込むことができます。
形状角型
質量(kg)2.4
色ホワイトグレイ・B2アルマイト
奥行(mm)200
定格電圧(V)100(50/60Hz)
最大風量(m3/min)(50/60Hz)1.3/1.5 ±10%
主材質アルミ・スチール
PCケースに取付けるファンです。
熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
仕様●定格容量:DC12V 0.17A●回転数:4000rpm●最大風量:18.72CFM●ノイズレベル:28dBA●電源コネクタ:ファン用(3pin)メス●サイズ:60×60×20mm●付属品:取り付け用ねじ×4●消費電力:2.04W●コード長:260mm
アズワン品番65-2254-96
1個
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き
材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)
形状角形
厚さ(mm)38
質量(kg)0.54
タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型
種類ACファン
周波数(Hz)50/60
電流(A)0.114/0.100
電圧(V)AC200
モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)
最大風量(m3/min)2.7/3.1
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電
使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下
保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%
絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)
音圧レベル(dB)42/46
回転速度(r/min)2750/3200
入力(W)15/14
最大静圧(Pa)93.1/80.4
サイズ(mm)□120
保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)
RoHS指令(10物質対応)対応
軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ
絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
種類DCファン
形状角形
取付角寸法(mm)60×60
厚さ(mm)10.45
入力電圧(V)DC12
最大静圧(Pa)39.83
最大風量(m3/min)0.6
音圧レベル(dB)36
定格回転速度(min-1[r.p.m])4600
消費電力(W)3
ベアリングスリーブ
仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)
規格UL、cUL、TUV
色(本体)黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ファンモータ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。