絞り込み
フレーム寸法(mm)
  • □40(20)
  • □60(3)
  • □80(4)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC5(3)
  • DC12(16)
  • DC24(17)
  • DC48(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 20
  • 10(18)
  • 10.2(2)
  • 10.5(7)
  • 15(25)
  • 25(125)
  • 28(25)
  • 30(2)
  • 32(7)
  • 38(83)
  • 38.5(4)
  • 51(23)
  • 62(5)
  • 69(5)
  • 70(4)
  • 71(3)
  • 90(4)
  • 91(4)
  • 99(3)
  • 120(2)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(26)
最大風量(m3/min)
  • 0.136(1)
  • 0.14(1)
  • 0.183(2)
  • 0.2(1)
  • 0.21(1)
  • 0.22(2)
  • 0.225(3)
  • 0.23(2)
  • 0.233(1)
  • 0.26(7)
  • 0.31(1)
  • 0.33(3)
  • 0.34(2)
  • 0.35(2)
  • 0.42(2)
  • 0.52(2)
  • 0.53(1)
  • 0.7(2)
  • 0.84(2)
  • 0.88(2)
特性
  • アラーム付(1)
  • 低消費電力(4)
  • 標準(1)
  • 防水(1)
  • 防油(1)
アラーム付・低消費電力・標準・防水・防油
形状
  • 角形(25)
角形
最大静圧(Pa)
  • 18.6(1)
  • 20(2)
  • 26.5(1)
  • 27(1)
  • 28.3(1)
  • 29.4(1)
  • 31.4(1)
  • 45(2)
  • 45.1(2)
  • 47.3(1)
  • 62.8(2)
  • 65.7(3)
  • 74.68(5)
  • 81(2)
  • 110(1)
  • 124(1)
  • 125(2)
  • 153.8(2)
  • 191(3)
  • 318(2)
18.6・20・26.5・27・28.3・29.4・31.4・45・45.1・47.3・62.8・65.7・74.68・81・110・124・125・153.8・191・318・最大静圧(Pa)をもっと見る
音圧レベル(dB)
  • 18(2)
  • 24(2)
  • 25(2)
  • 26.5(1)
  • 28(5)
  • 29(2)
  • 30(1)
  • 31(2)
  • 32(5)
  • 33(3)
  • 35(1)
  • 36(2)
  • 37(3)
  • 40(3)
  • 41(1)
  • 42(2)
  • 43(2)
  • 44(2)
  • 45(1)
  • 47(2)
18・24・25・26.5・28・29・30・31・32・33・35・36・37・40・41・42・43・44・45・47
ブランド
  • 山洋電気(16)
  • RS PRO(9)
  • オリエンタルモーター(2)
  • タカチ電機工業(1)
山洋電気・RS PRO・オリエンタルモーター・タカチ電機工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • San Ace ACファンモータ 山洋電気

    San Ace ACファンモータ

    山洋電気(14件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から52日以内出荷
    形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60モーターくま取りモータ材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80保護方式インピーダンスプロテクト期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
  • ファンモーター AGEシリーズ タカチ電機工業

    ファンモーター AGEシリーズ

    タカチ電機工業
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    低価格型のDCファンモーターです。 ケース・筐体の熱対策にご利用ください。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SanAce DCファン 山洋電気

    SanAce DCファン

    山洋電気(7件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    仕様リブ付き形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保護機能拘束時焼損保護機能,電源リード線逆接続保護機能保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)40×40絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気

    DC冷却ファンSan Ace(直流電源用・低消費電力タイプ)

    山洋電気(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷から60日以内出荷
    冷却性能は維持しつつ、消費電力を大幅カットできるファンです。
    用途通信機、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-0)種類DCファン
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)60×60特性低消費電力
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)80×80特性低消費電力
  • 冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ) 山洋電気

    冷却DCファンSan Ace (直流電源用・IP68防水タイプ)

    山洋電気
    5,798税込6,378
    1台
    当日出荷から75日以内出荷
    防水・防塵性能に優れた保護等級IP68です。 水や粉塵の飛び交う環境下で使用できます。 巻線・モータ部分を樹脂コーティングしています。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します。 (配線3本:赤+/黒-/黄センサ)
    用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。材質/仕上フレーム:樹脂(難燃グレード UL94V-0)、羽根:樹脂(難燃グレード UL94V-1)種類DCファン特性防水・防塵性
  • MDシリーズSタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズSタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性スタンダード
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
    形状角形種類DCファンサイズ(mm)40×40特性低消費電力
  • DCサンエース 低消費電力ファン 山洋電気

    DCサンエース 低消費電力ファン

    山洋電気(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン材質(フレーム)樹脂(難燃グレードUL94V-0)保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)リード線(+)赤色、(-)黒色、(センサ)黄色、(コントロール)茶色材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-0)特性低消費電力絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)500(リード線導体部・フレーム間)
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)110
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    仕様RSDC密閉スリーブ軸流ファンは、多様な要件に対して汎用かつコンパクトで信頼性の高いソリューションを提供します。密閉スリーブ技術により、ボールベアリングファンに代わるコスト効果の高い製品が実現します。この製品は、標準のスリーブベアリングファンよりも寿命が長いです。.密閉スリーブ技術により、ベアリングの潤滑剤を保持想定寿命が長い(50,000時間を超える)形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングスリーブ入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • DCサンエース DCファン 109P □80×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □80×20厚

    山洋電気(3件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)80×80
  • MDシリーズAタイプ ファン オリエンタルモーター

    MDシリーズAタイプ ファン

    オリエンタルモーター
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から37日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性アラーム付
  • 冷却DCファン San Ace(直流電源用) 山洋電気

    冷却DCファン San Ace(直流電源用)

    山洋電気
    2,698税込2,968
    1台
    当日出荷
    交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)
    用途交流電源用の冷却ファンに比べ、電力消費を大幅に低減することができます。軸受にはボールベアリングをダブルで使用。低騒音と長寿命を実現しました。直流電源を接続するだけで簡単に動作します。(配線2本:赤+/黒-)材質フレーム:樹脂(ABS・PBT)、羽根:樹脂(PPHOX)
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.2ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.7ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.23音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)59.75色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • RS Pro DC 軸流ファン (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL, cUL, TUV, CE, UL94-V0消費電力(W)1.4ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)11.9音圧レベル(dB)30取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)60
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)1.2ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)100
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUVシリーズOD4020消費電力(W)1ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.23音圧レベル(dB)28取付角寸法(mm)40×40色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6900RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)80
  • DCサンエース 防油ファン 山洋電気

    DCサンエース 防油ファン

    山洋電気
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24特性防油
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:24 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,698税込2,968
    1個
    7日以内出荷
    仕様RSDCボールベアリングファン、回転計出力付きは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)2.16ベアリングボール入力電圧(V)DC24最大風量(m3/min)0.26音圧レベル(dB)32取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)74.68色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])7800RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)90
  • RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ) RS PRO

    RS Pro DC 軸流ファン 40 x 40 x 20mm, 電源電圧:12 V dc (OD4020シリーズ)

    RS PRO
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    仕様RSブラシレス高性能ボールベアリングファンは、多様な要件に合わせて汎用かつコンパクトでコスト効果及び信頼性の高いソリューションを提供します。形状角形厚さ(mm)20種類DCファン規格UL、cUL、TUV消費電力(W)0.8ベアリングボール入力電圧(V)DC12最大風量(m3/min)0.2音圧レベル(dB)24取付角寸法(mm)40×40最大静圧(Pa)47.3色(本体)黒色定格回転速度(min-1[r.p.m])6200RoHS指令(10物質対応)対応最大電流(mA)70
  • DCサンエース DCファン 109P □60×20厚 山洋電気

    DCサンエース DCファン 109P □60×20厚

    山洋電気
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファンサイズ(mm)60×60
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,498税込7,148
    1個
    46日以内出荷から102日以内出荷
    形状角形厚さ(mm)20種類DCファン入力電圧(V)DC12サイズ(mm)40×40
  • SANYO DCファンモータ 山洋電気

    SANYO DCファンモータ

    山洋電気
    6,698税込7,368
    1個
    46日以内出荷から92日以内出荷
    形状角形種類DCファン入力電圧(V)DC24
  • DCファン 山洋電気

    DCファン

    山洋電気
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    形状角形種類DCファン

冷却(制御機器)』には他にこんなカテゴリがあります

ファンモータ
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
ファンモータ 【通販モノタロウ】 冷却(制御機器)