絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
490件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タクタイルスイッチ B3F Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ B3F

    Aratas(旧:omron)(44件のレビュー)
    ¥52~税込¥57~
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • 超小型スライドスイッチ SSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    超小型スライドスイッチ SSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(11件のレビュー)
    ¥99~税込¥109~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    はぎれの良い操作感覚 非照光式スライドスイッチ 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    ストローク(mm)2切換方式ショーティング耐電圧AC500V 1分間以上絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)端子長さ(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクタイルスイッチ用キートップ B32 Aratas(旧:omron)

    タクタイルスイッチ用キートップ B32

    Aratas(旧:omron)(3件のレビュー)
    ¥39~税込¥43~
    1個
    当日出荷から106日以内出荷
    形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ。大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
  • タクティルスイッチ JFシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JFシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(6件のレビュー)
    ¥218税込¥240
    1個
    当日出荷
    ショートストローク、軽操作力、軽タッチで、はぎれの良い操作感をもっています。 基板上の高さが、5.08mmと薄形のため機器の薄形化に貢献します。また、端子部がインチピッチ間隔(2.54mm×n)のため、高密度実装が可能です。 端子部は、インチピッチ間隔で、曲げ加工がほど施されているため、プリント基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性・防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。
    使用温度範囲(℃)-25~85端子形状PC端子操作力(N)3±0.8回路単極単投RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ CSシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ CSシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(7件のレビュー)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷
    ハイクォリティー&ロープライス 全モールド化により、静電耐圧12kV以上(ツマミ先端にて)を確保します。 モールド部には、UL94V-0の認定品を使用し、耐アーク性、絶縁性、自己消火性に優れています。 絶縁距離2.5mm以上を確保していますので、機器として電気用品安全法(省令1項)に対応。 操作部は、はぎれの良い明確なフィーリングです。 プリント基板の省スペース化を実現。 端子部はエポキシシールにより、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。
    用途通信機器、FA機器、防災機器、音響機器、各種制御機器、家電等ストローク(mm)2.2形状ツマミ/基本ツマミ使用温度範囲(℃)-30~85端子形状PC端子接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 100mAにて)絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機能動作ON-ON電流容量3A AC125VRoHS指令(10物質対応)対応
  • シール形タクタイルスイッチ B3W Aratas(旧:omron)

    シール形タクタイルスイッチ B3W

    Aratas(旧:omron)(9件のレビュー)
    ¥68~税込¥75~
    1個
    当日出荷から102日以内出荷
    形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)。小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
  • タクティルスイッチ JBシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    タクティルスイッチ JBシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥91~税込¥100~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    はぎれのよい操作感。 端子形状をICと同様「ハ」の字形にし、PC基板へ取付けた時の浮き上がりがなく、仮固定ができ、はんだ付け作業が容易です。 スイッチ接点部が密閉されているため、フラックス等の浸入がなく、条件による丸洗い洗浄が可能です。また防水性、防塵性に優れ、高接触信頼性を保ちます。 省スペース化に徹したPC基板用。
  • スライドスイッチ Aシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ Aシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥319~税込¥351~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スライディング・ツイン・クロスバー・コンタクト機構採用。 コイルバネ、滑動棒、切換板の組合せによる、メーカー独自の切換節度機構により、確実な切換えと軽快な操作感が得られます。 端子部はエポキシシール等により、フラックス等の浸入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上しています。 PC-H端子形は、1/2インチカードラックに適用が可能です。 スイッチのハウジング頭部の一部(黒色部分)に、帯電防止樹脂を使用していますから、取付け板付きのスイッチでは、ハウジング頭部と取付板が通電することになり、取付板足部を利用して、プリント基板にアースを取ることが可能となります。 端子間ピッチはインチピッチ(2.54mm)採用。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2.5使用温度範囲(℃)-30~85RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ スライドタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    ¥169~税込¥186~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間
  • サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS Aratas(旧:omron)

    サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS

    Aratas(旧:omron)(2件のレビュー)
    ¥75~税込¥83~
    1個ほか
    当日出荷から49日以内出荷
    高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。リフローはんだが可能。
  • ディップスイッチ A6T Aratas(旧:omron)

    ディップスイッチ A6T

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥81~税込¥89~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • 基板用スライドスイッチ GB[制御機器]

    基板用スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥33~税込¥36~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    基板取付型の小型スライドスイッチです。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能SPDT(単極双投)
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥429税込¥472
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 1.4mmアクチュエータ色 = 赤アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 5mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 2.55 N高さ = 5mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スーパーミニ スライドスイッチ SMシリーズ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(2件のレビュー)
    ¥349税込¥384
    1個
    当日出荷
    ツイン接触構造の極超小形スライドスイッチ。 操作感覚はスプリングとスチールボールを用いた切換え機構により、極超小形を意識させない、明確なフィーリングです。 接触部は摺動接触機構を採用しているため、切換えの都度セルフクリーニングを行い、高い接触信頼性を保持します。 デザインはユニークで優美な外観です。 超小形設計により、2.54mmピッチの連続取付けが可能です。 固定接点に対し、可動接点がツイン接触をする構造により、高い接触信頼性を実現しました。 端子部はインサート成形により、フラックスの浸入及び、端子ガタの発生を防止し、接触安定性を一層向上しています。
    用途OA機器、FA機器、通信機器、計測機器、アミューズメント関連機器、その他各種機器の信号切換え用使用温度範囲(℃)-40~85耐熱性はんだ槽をご使用の場合(基板取付けにて)/温度250℃以下 5秒以内接触抵抗(mΩ)30以下(20mV 10mAにて)端子ピッチ(mm)2.54絶縁抵抗(GΩ)1以上(DC500V)機械的開閉耐久性1000回以上電気的開閉耐久性1000回以上機能動作ON-ON回路単極双投電流容量最大定格/0.5A 12V最小定格/1mA 10mVRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥49税込¥54
    1個
    当日出荷
    パネル取付型の小型スライドスイッチです。 スイッチの両脇にねじ固定用の穴が開いています。 M2ねじが通ります。
    タイプスライドスイッチ取付方式パネル取付機能SPDT(単極双投)端子ピッチ(mm)3
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥399~税込¥439~
    1個
    当日出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース
    使用温度範囲(℃)-30/+85接点仕様銀操作部形状基本ツマミ電流容量【1】3A125VAC【2】2A250VACRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥399税込¥439
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 4.9mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 8.51mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N機械的寿命 = 100000OperationsTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(1件のレビュー)
    ¥439~税込¥483~
    1個
    当日出荷
    非照光式スライドスイッチ(Mシリーズ)/フラックス浸入対策/連続取付が可能/はぎれの良い操作感覚/操作性、視認性のよい大きなストローク/UL94V-0のケース微少電流用
    使用温度範囲(℃)-30/+85端子形状はんだ端子接点仕様金メッキ操作部形状基本ツマミ電流容量0.4VAMAX.28VMAX.RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2件のレビュー)
    ¥439税込¥483
    1袋(20個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.7mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N最大動作温度 = +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • シール形ロータリーディップスイッチ A6A Aratas(旧:omron)

    シール形ロータリーディップスイッチ A6A

    Aratas(旧:omron)
    ¥389~税込¥428~
    1個
    当日出荷から99日以内出荷
    シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ。上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
    用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スライドスイッチ  8SSシリーズ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    スライドスイッチ 8SSシリーズ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥569~税込¥626~
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格最大:AC125V 6A DC30V 4A、最小:AC/DC5V 100mA接点銀接点絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)10以下(DC2~4V 1A)保存温度範囲(℃)-40~+85機械的寿命100000回RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1000 1分間
  • Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik タクタイルスイッチ SPST-NO スルーホール

    WURTH ELEKTRONIK(2件のレビュー)
    ¥91税込¥100
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = Nターミナルタイプ = スルーホールはんだスイッチの動作 = On-Offアクチュエータ長さ = 3.8mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン長さ = 12.5mm幅 = 12mm寸法 = 12 x 12.5mm装着タイプ = スルーホールコンタクト定格電流 = 50 mA @ 12 V dc操作力 = 160 g定格電圧 = 12V dcタクトスイッチ、洗浄可能THT. ステンレススチール製カバー ステンレススチールコンタクト(銀クラッド付き) ウエーブはんだ付け260 ℃ 10秒 最大 動作温度範囲: -40 ℃ → +85 ℃RoHS指令(10物質対応)対応
  • RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc RS PRO

    RS Pro スライドスイッチ 1回路 2接点 5 A @ 28 V dc

    RS PRO
    ¥999税込¥1,099
    1個
    欠品中
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPDT装着タイプ = パネルマウントスイッチの動作 = On-Onコンタクト定格電流 = 5 A @ 28 V dcターミナルタイプ = はんだアクチュエータタイプ = トップ長さ = 12.7mm幅 = 6.6mm深さ = 6.35mm寸法 = 12.7 x 6.6 x 6.35mm接触抵抗 = 10mΩ機械的寿命 = 30000Cyclesコンタクト材質 = Silver Plated BrassRS - ミニチュアスライドスイッチ. 260 ℃ 5秒間のウェーブはんだ付けに適合 黒いナイロンアクチュエータ、DAPケース、及びステンレススチールハウジング 代表的用途: 携帯型の製品、計装、白物家電、医療、IT及び通信機器の基板又はフロントパネルコントロールなどRoHS指令(10物質対応)対応
  • スライドスイッチ ミヤマ電器

    スライドスイッチ

    ミヤマ電器(2件のレビュー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷
    絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)スイッチ特性ON-ON
  • ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)

    ON・ON・ON(特殊回路)スライドスイッチ

    NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    はぎれの良い操作感覚。 端子部はインサート成形により、フラックスの侵入及び端子ガタの発生を防止し、接触の安定性を一層向上させています。 可動接片は、二面摺動接触方式のため、セルフクリーニング効果と、デュアルコンタクトにより常に安定した品質と高い接触信頼性が得られます。
    用途OA機器、無線機、業務用ビデオカメラ、交換機、電気計測器、制御盤等ストローク(mm)2切換方式切替タイミングを限定せず使用温度範囲(℃)-15~60機能動作ON-ON-ON回路単極3投RoHS指令(10物質対応)対応
  • タクトスイッチ GB[制御機器]

    タクトスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥41~税込¥45~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    押すとクリック感のあるスイッチです。押している間ON-離すとOFFになります。
    ハウジング形状:正方形LED無操作部形状丸形操作部色黒RoHS指令(10物質対応)対応実装タイプDIP
  • シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN Aratas(旧:omron)

    シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥79~税込¥87~
    1個
    当日出荷から50日以内出荷
    シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ。薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
    質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥379税込¥417
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 0.5mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 12 x 12 x 4.3mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 Nコンタクト材質 = 銅合金、銀めっきTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)

    日本電産コパル電子 ロータリコードスイッチ, ロータリーフラッシュ

    ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
    ¥489税込¥538
    1個
    当日出荷
    仕様コンタクト定格電流 = 100 mA @ 5 V dcコンタクト材質 = 銅合金、金めっきポジション数 = 16装着タイプ = PCBアクチュエータタイプ = ロータリーフラッシュパッケージスタイル = DIP最大動作温度 = +85℃最小動作温度 = -40℃動作温度範囲 = -40 → +85℃絶縁耐力 = 300V acロータリ コード スイッチ S-1000A/2000Aシリーズ. 10mm角, 16ポジション, 10ポジション 上部設定・側部設定型, 洗浄可能 耐電圧:AC300V 50Hz 60sRoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, 表面実装

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    ¥389税込¥428
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = 表面実装スイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 黒アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.6 N動作温度範囲 = -20 → +85℃TE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity タクタイルスイッチ,SPST, スルーホール

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1件のレビュー)
    ¥159税込¥175
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様コンタクトのコンフィギュレーション = SPSTターミナルタイプ = スルーホールスイッチの動作 = Off-(On)アクチュエータ長さ = 3.4mmアクチュエータ色 = 青アクチュエータタイプ = ボタン寸法 = 6 x 6 x 7mmコンタクト定格電流 = 50 mA @ 24 V dc操作力 = 1.569 N高さ = 7mmTE Connectivity FSMシリーズタクトスイッチ. TE Connectivity製の業務用タクタイルスイッチです。FSMシリーズスイッチは、モバイルデバイスに適しています。. THT、SMD、及びライトアングル型の実装で使用可能なSPNOタクトスイッチ SMDタイプは浸漬処理に対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ オータックス(旧:PATLITE/パトライト)

    DIPスイッチ Kシリーズ ピアノタイプ

    オータックス(旧:PATLITE/パトライト)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷
    ナイフエッジ ・ ハイプレッシャー接触方式により安定して接触します。 接触圧力は 200kg/mm2 あるので振動衝撃による誤動作はしません。 端子寸法と形状は IC と全く同じですから、自動取付作業が出来ます。
    使用温度範囲(℃)-30~+85定格DC5V 10mA端子形状フロー実装動作力7.9N(最大)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下保存温度範囲(℃)-30~+85電気的耐久性1000回絶縁耐圧AC300V 1分間操作部形状ピアノタイプ
  • スライドディップスイッチ A6S-H Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6S-H

    Aratas(旧:omron)
    ¥159~税込¥175~
    1個ほか
    当日出荷から82日以内出荷
    従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ。従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
  • スライドスイッチ GB[制御機器]

    スライドスイッチ

    GB[制御機器]
    ¥91税込¥100
    1個
    3日以内出荷
    ON-ONの切替ですが、片方の端の端子を付けなければON-OFFのスライドスイッチとしてお使いいただけます。
    タイプスライド端子間ピッチ(mm)2.54
  • 超小型スライドスイッチ 2回路2接点 GB[制御機器]

    超小型スライドスイッチ 2回路2接点

    GB[制御機器]
    ¥44税込¥48
    1個
    3日以内出荷
    基板取付型の超小型スライドスイッチです。 ※2.54mmピッチのユニバーサル基板に挿さりますが、足を狭めるか拡げて挿し込んでいただく必要がございます。
    タイプスライドスイッチ取付方式基板取付機能DPDT(双極双投)端子ピッチ(mm)2.54
  • Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.9 x 4.9 x 1.50mm Panasonic(パナソニック)

    Panasonic タクタイルスイッチ SPST 表面実装 モーメンタリ 4.9 x 4.9 x 1.50mm

    Panasonic(パナソニック)
    ¥299税込¥329
    1袋(5個)
    当日出荷
    仕様イルミネーション:なし、末端様式:表面実装長さ(mm)4.9幅(mm)4.9寸法(mm)4.9×4.9×1.50アクチュエータの種類タクティカル接点構成SPSTボタン色燈動作特性モーメンタリ操作力(N)1.6特性タクトスイッチ、EVQPLシリーズ. 超軽量 / 超低プロファイル / 表面実装 閉鎖構造に収められた高い信頼性 耐久性に優れたステンレススチール製ダイアフラム動作温度範囲(℃)-20 → +70アクチュエータ長さ(mm)1.5コンタクト定格電流(mA)20@15Vdc
  • XG4A-2034 omron(オムロン)

    XG4A-2034

    omron(オムロン)
    ¥229税込¥252
    1個
    欠品中
    ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
  • B3FS-1000 omron(オムロン)

    B3FS-1000

    omron(オムロン)
    ¥639税込¥703
    1袋(10個)
    当日出荷
    仕様(末端様式)ガルウィングアクチュエータの種類プランジャー接点構成SPSTボタン色黒動作特性モーメンタリ保護等級IP00RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)0.5実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50
  • スライドディップスイッチ A6E-N Aratas(旧:omron)

    スライドディップスイッチ A6E-N

    Aratas(旧:omron)(1件のレビュー)
    ¥209~税込¥230~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
  • ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R Aratas(旧:omron)

    ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R

    Aratas(旧:omron)
    ¥299~税込¥329~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
    ローコストタイプのロータリーディップスイッチ。ロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
    質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
基板用スイッチ