絞り込み
ブランド
  • omron(オムロン)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(87)
  • Panasonic(パナソニック)(80)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(68)
  • NKKスイッチズ(旧:日本開閉器)(26)
  • RS PRO(24)
  • SPARKFUN(16)
  • GB[制御機器](12)
  • C&K(10)
  • ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子)(7)
  • オータックス(旧:PATLITE/パトライト)(6)
  • Dailywell Electronics(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(5)
  • 池上(4)
  • Adafruit(3)
  • IDEC(和泉電気)(2)
  • BOURNS(2)
  • Alps Electric(2)
  • ERG(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タクタイルスイッチ B3F omron(オムロン)タクタイルスイッチ B3Fomron(オムロン)(40件のレビュー)
52税込57特価
1個ほか
当日出荷から121日以内出荷
シャープなクリック感と高耐久性を実現。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
タクタイルスイッチ用キートップ B32 omron(オムロン)タクタイルスイッチ用キートップ B32omron(オムロン)(3件のレビュー)
35税込39
1個
当日出荷から105日以内出荷
形B3F、形B3FS、形B3Wの凸形プランジャタイプ専用のキートップ大きさ、形状、カラーなど豊富なバリエーションを用意。
シール形タクタイルスイッチ B3W omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3Womron(オムロン)(9件のレビュー)
62税込68
1個
当日出荷から101日以内出荷
形B3Fシリーズと取りつけ互換、シール構造により高信頼性を実現。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。(端子部を除く。)小形、薄形で6mm角、12mm角の2種類を用意。 静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。キートップ(形B32シリーズ)が取りつけ可能な、凸形プランジャを用意。
ディップスイッチ A6T omron(オムロン)ディップスイッチ A6Tomron(オムロン)(1件のレビュー)
70税込77
1個
当日出荷から86日以内出荷
豊富な極数仕様を品揃えした基板穴挿入端子タイプ接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FS omron(オムロン)サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3FSomron(オムロン)(2件のレビュー)
69税込76
1個ほか
当日出荷から48日以内出荷
高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプリフローはんだが可能。
スライドディップスイッチ A6E-N omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6E-Nomron(オムロン)(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷から81日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~9.8電気的耐久性1000回以上耐電圧(V/min)端子間 AC500衝撃(誤動作)(m/s2)300以上振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm
ヒンジ形タクタイルスイッチ B3J omron(オムロン)ヒンジ形タクタイルスイッチ B3Jomron(オムロン)
209税込230
1個
当日出荷から107日以内出荷
ヒンジ形でシャープなスナップ感を実現フックタイプ・ヒンジ機構により歯切れの良いスナップ感触。
シール形タクタイルスイッチ B3WN omron(オムロン)シール形タクタイルスイッチ B3WNomron(オムロン)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(5個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
仕様スイッチは水洗浄不可.タクトスイッチ、オムロンB3WN.B3WNシリーズは、IP67準拠の二重シールドボディ構造を備えています。端子セクションは保護されていません。寸法(mm)8×8×13使用温度範囲(℃)-25~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP67耐久性10万回以上コンタクトのコンフィギュレーション単極単投(SPST)
スライドディップスイッチ A6S-H omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6S-Homron(オムロン)
139税込153
1個ほか
当日出荷から81日以内出荷
従来品(形A6S)をリニューアルし、はんだ耐熱性をアップしたサーフェス・マウント端子タイプ従来品(形A6S)と取りつけ互換、同形状にてはんだ耐熱性を向上。 (はんだづけピーク温度:260℃)接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。洗浄可能なシールテープ付タイプを品揃え。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~9.8耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SN omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3SNomron(オムロン)(1件のレビュー)
73税込80
1個
当日出荷から49日以内出荷
シール形で薄形化を実現したサーフェス・マウント端子タイプ薄形化により、機器の小形化に貢献。シール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。ステンレス製バネの採用により、歯切れの良いクリック感を実現。
質量(g)約0.2耐電圧AC250V 50/60Hz 1min絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)(DC5V 1mA通電)使用周囲湿度35~85%RH(+5~+35℃にて)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm動作に必要な力(OF)(N)1.57±0.49戻りの力(N)最小0.29耐久性10万回以上動作までの動きPT0.25±0.15mm衝撃(耐久)(m/s2)最大1000バウンシング(ms)5以下
ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6R omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(上面操作) A6Romron(オムロン)
269税込296
1個
当日出荷から81日以内出荷
ローコストタイプのロータリーディップスイッチロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.6使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
ディップスイッチ A6TN omron(オムロン)ディップスイッチ A6TNomron(オムロン)(1件のレビュー)
76税込84
1個
当日出荷から81日以内出荷
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(はんだ付けピーク温度:265℃)
使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
シール形ロータリーディップスイッチ A6A omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ A6Aomron(オムロン)
309税込340特価
1個
当日出荷から98日以内出荷
シール形で操作方法に合わせて選択できるロータリータイプ上面・側面の2方向操作のコーンタイプ、長いシャフトでパネル面からの操作ができるシャフトタイプ、そしてフラットタイプをシリーズ化。摺動子固定、プリント基板回転方式により安定した接触信頼性を実現。シール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。
用途マイコンのモード設定用、通信基板(モデム)・サーボコントローラー、コインチェンジャー・PLC使用温度範囲(℃)-10~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min使用湿度範囲45~85%RH以下(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)10以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC28V 0.1A、DC5V 1mA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)1.18~2.45×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
シール形ディップスイッチ A6D omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6Domron(オムロン)
159税込175
1個
当日出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)電気定格DC30V 30mA、DC3.5V 10μA(最小電流)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
XG4A-2034 omron(オムロン)XG4A-2034omron(オムロン)
239税込263
1個
当日出荷
ピッチ(mm)22.86極数20シリーズXG4A定格電流(A)3行数2RoHS指令(10物質対応)対応オス・メスオス実装タイプスルーホール実装表面処理(コンタクト)ニッケルの上に金
シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DR omron(オムロン)シール形ディップスイッチ(ピアノタイプ) A6DRomron(オムロン)
259税込285
1個
当日出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したディップスイッチシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。スムーズな切り替え機構により軽快な操作感触。接点部は金メッキ、ツイン接点で摺動によるセルフクリーン機構で高信頼性を確保。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC500V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)100以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
B3FS-1000 omron(オムロン)B3FS-1000omron(オムロン)
299税込329
1袋(10個)
翌々日出荷
仕様(末端様式)ガルウィングアクチュエータの種類プランジャー接点構成SPSTボタン色動作特性モーメンタリ保護等級IP00RoHS指令(10物質対応)対応アクチュエータ長さ(mm)0.5実装タイプ表面実装コンタクト定格電流(mA)50
サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4 omron(オムロン)サーフェスマウントタクタイルスイッチ B3FS-4omron(オムロン)
1,598税込1,758
1袋(10個)ほか
当日出荷から51日以内出荷
仕様Omronタクタイルスイッチ - B3FS-4シリーズ. OmronのB3FS-4シリーズのタクタイルスイッチはSMDタイプで、シャープなクリック感で卓抜したユーザーフィードバックを提供します。 B3FS-4シリーズは、長寿命設計で、機械的耐久性と電気的耐久性に優れています。(プランジャ)黒タイプ(ターミナル)はんだ使用温度範囲(℃)-25~+70 60%RH以下( ただし、氷結、結露しないこと)定格DC3~24V 1~50mA
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HF omron(オムロン)小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6HFomron(オムロン)
189税込208
1個
当日出荷から81日以内出荷
定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6H omron(オムロン)小形サーフェス・マウントディップスイッチ A6Homron(オムロン)
219税込241
1個
当日出荷から81日以内出荷
業界最薄クラスの実装高さ1.55mmを実現。 ハーフピッチ(1.27mm)の採用により実装面積63%ダウン(メーカー従来品比)。 シールテープ付タイプは洗浄可能。
使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと。)保護構造IEC IP40耐電圧端子間 AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.29~4.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅1.5mm耐衝撃(誤動作)300(m/s2)以上電気的耐久性1000回以上
シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3S omron(オムロン)シール形サーフェス・マウントタクタイルスイッチ B3Somron(オムロン)(3件のレビュー)
64税込70
1個ほか
7日以内出荷から101日以内出荷
シール構造により高信頼性を実現したサーフェス・マウント端子タイプシール構造IP67(IEC-60529)相当により、塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。 ※端子部を除く。高密度実装に適したサーフェス・マウント端子タイプ。静電対策に便利なアース端子付もシリーズ化。
ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RV omron(オムロン)ロータリーディップスイッチ(側面操作) A6RVomron(オムロン)
249税込274
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
ローコストタイプのロータリーディップスイッチロータ部はOリングによる密閉構造により、塵埃の浸入を防止。回路設計が容易。
質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-25~+80 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC24V 25mA、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性5000ステップ以上操作トルク(N・m)1.96×10-2衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6C omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ(上面操作タイプ) A6Comron(オムロン)
269税込296
1個
当日出荷から9日以内出荷
質量(g)約0.4使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)0.98×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SL omron(オムロン)ミドルストローク・タクタイルスイッチ B3SLomron(オムロン)
209税込230
1袋(5個)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
ロングストローク・タクタイルスイッチ B3AL omron(オムロン)ロングストローク・タクタイルスイッチ B3ALomron(オムロン)
149,800税込164,780
1パック(1400個)
3日以内出荷から98日以内出荷
照光タクタイルスイッチ B3W-9 omron(オムロン)照光タクタイルスイッチ B3W-9omron(オムロン)
399税込439
1個
当日出荷から81日以内出荷
小形(□10mm/□12mm×高さ11mm)寸法で、明るく均一な発光を実現。 3色発光も可能。(赤LED+緑LED=橙色発光) 標準荷重(1.57N)と高荷重(2.26N)の2種類を用意。
小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KS omron(オムロン)小形ロータリーディップスイッチ A6K / A6KSomron(オムロン)
249税込274
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
小形ピアノタイプ サーフェス・マウントディップスイッチ A6HR omron(オムロン)小形ピアノタイプ サーフェス・マウントディップスイッチ A6HRomron(オムロン)
239税込263
1個
81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100V絶縁抵抗計にて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)
ピアノタイプディップスイッチ A6TR omron(オムロン)ピアノタイプディップスイッチ A6TRomron(オムロン)
179税込197
1個
9日以内出荷から81日以内出荷
絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
シール形ディップスイッチ A6D / A6DR omron(オムロン)シール形ディップスイッチ A6D / A6DRomron(オムロン)
299税込329
1個
31日以内出荷から101日以内出荷
サーフェス・マウントロータリーディップスイッチ A6RS omron(オムロン)サーフェス・マウントロータリーディップスイッチ A6RSomron(オムロン)
269税込296
1個
81日以内出荷
使用温度範囲(℃)-20~+80接触抵抗(mΩ)200以下絶縁抵抗100MΩ以上(DC250V絶縁抵抗計にて)
サーフェス・マウント・ピアノタイプディップスイッチ A6SR omron(オムロン)サーフェス・マウント・ピアノタイプディップスイッチ A6SRomron(オムロン)
179税込197
1個
81日以内出荷から121日以内出荷
シール形ロータリーディップスイッチ(側面操作タイプ) A6CV omron(オムロン)シール形ロータリーディップスイッチ(側面操作タイプ) A6CVomron(オムロン)
339税込373
1個
9日以内出荷
シール構造を持ったDIL-IC形状で小形化を実現回転カムと接触片駆動方式の精密メカ設計により小形化を実現し、高密度実装が可能。上面操作タイプ、側面操作タイプをシリーズ化。ベース部インサート成形、ロータ部はOリングによるシール構造IP64(IEC-60529)相当によりフラックスの浸入を防止し、また塵埃の多い場所や水回りの使用でも高い接触信頼性を確保。端子部がケース側面より出ており、回路チェックが容易。
質量(g)約0.8使用温度範囲(℃)-20~+70 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)耐電圧端子間:AC250V 1min出力コードの種類リアル・コード使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC250Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)電気定格DC30V 0.1A、DC3.5V 10μA(最小電流)耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性2000ステップ以上操作トルク(N・m)0.98×10-2以下衝撃(誤動作)(m/s2)300以上
スライドディップスイッチ A6SN omron(オムロン)スライドディップスイッチ A6SNomron(オムロン)
169税込186
1個
81日以内出荷
ナイフエッジ構造により高接触信頼性を実現。ナイフエッジ構造により、接触圧力を高くすることで接触信頼性を向上。ナイフエッジ構造のためシールテープ無しで洗浄が可能。自動実装に最適なエンボステーピング梱包仕様を用意。高耐熱性樹脂採用により耐熱性が更に向上。(リフローピーク温度:260℃)
仕様洗浄可使用温度範囲(℃)-30~+85 60%RH以下(ただし、氷結、結露しないこと)保護構造IEC IP40耐電圧端子間:AC300V 1min使用湿度範囲35~95%RH(+5~+35℃にて)絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC100Vにて)接触抵抗(mΩ)200以下(初期値)操作力(N)0.98~7.9耐振動(誤動作)10~55Hz 複振幅 1.5mm電気的耐久性1000回以上衝撃(誤動作)(m/s2)490以上
タクタイルスイッチ6mm角タイプ omron(オムロン)タクタイルスイッチ6mm角タイプomron(オムロン)
99税込109
1個
13日以内出荷
形B3W-9 照光タクタイルスイッチ用文字切替フィルム omron(オムロン)形B3W-9 照光タクタイルスイッチ用文字切替フィルムomron(オムロン)
999税込1,099
1パック(25個)
54日以内出荷
適合機種B3W-9照光タクタイルスイッチ
ノンシールTH端子 B3J omron(オムロン)ノンシールTH端子 B3Jomron(オムロン)
339税込373
1個
107日以内出荷
アズワン品番64-3342-34
ノンシールTH端子 B3F omron(オムロン)ノンシールTH端子 B3Fomron(オムロン)
90税込99
1個
95日以内出荷
カバー付タクタイルスイッチ B3F-8000(N) omron(オムロン)カバー付タクタイルスイッチ B3F-8000(N)omron(オムロン)
159税込175
1個
31日以内出荷
使用温度範囲(℃)-25~+70電気定格DC5~24V 1~50mA 抵抗負荷
基板用スイッチ