絞り込み
検出距離(mm)
- 3000(2)
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- BOURNS(93)
- omron(オムロン)(58)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- 緑測器(15)
- 日本抵抗器製作所(10)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(8)
- SIRC(サーク)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- azbil(旧:山武)(4)
- アサ電子工業(2)
- スイッチサイエンス(2)
- 北陽電機(1)
- オムロンヘルスケア(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- 共立電子産業(1)
- SICK(1)
- Seeed Studio(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

小型レーザー測距センサCX-F100 ケーブルタイプ
Panasonic(パナソニック)¥16,980税込¥18,6781個欠品中汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24V DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。短絡保護装備(自動復帰型)投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)