FA現場のお役立ち情報
223件中 201~223件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 接触式デジタル変位センサ用測定子 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ用測定子

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    17日以内出荷
  • 接触式デジタル変位センサ用ジョイント パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ用ジョイント

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    17日以内出荷
  • 高精度・高機能接触式変異センサ 測定子 パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度・高機能接触式変異センサ 測定子

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1個
    17日以内出荷
  • 高精度・高機能接触式変異センサ 外部入出力ケーブル パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度・高機能接触式変異センサ 外部入出力ケーブル

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    10日以内出荷
  • 高精度・高機能接触式変異センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度・高機能接触式変異センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥55,980~税込¥61,578~
    1個
    10日以内出荷
    付属品取付枠材質表面シート:ポリエステル、ケース:難燃性ABS表示極性および6桁、モード表示、緑色/赤色バックライト付LCD量子化誤差±1digit電源電圧(V)DC12~24 DC±10% リップルP-P10%以下最小読取値0.1μm消費電流(mA)200以下表示範囲(mm)-99.9999~99.9999プリセット機能極性および6桁使用周囲温度(℃)0~+55(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-10~+60応答速度2,000mm/s使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH耐振動10~55Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間ピークホールド機能+P、-P、P-P、P-P/2(+P:最大、-P:最小)接続台数センサヘッド1台組み合わせセンサヘッドTR-2510、TR-2510T、TR-2510-R3N、TR-2510T-R3N、TR-155、TR-155-R3N、TR-1515、TR-1535
  • デジタル変位センサ用通信ユニット パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    デジタル変位センサ用通信ユニット

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    6日以内出荷
    適合コントローラHG-SC□、HG-TC□保護構造IP40(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)、UKCAマーキング(EMC規則、RoHS規則)材質(ケース)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)DC250Vメガにて20以上 充電部一括・ケース間使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結および結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.75mm(10~58Hz)最大加速度49m/s2(58~150Hz) XYZ各方向2時間使用周囲湿度35~85%RH、保存時 : 35~85%RH保存温度範囲(℃)-20~60標高(m)(使用)2000以下汚染度(使用環境)2耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐衝撃(耐久)(m/s2)98(約10G) XYZ各方向5回
  • 接触式デジタル変位センサ コントローラ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ コントローラ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥30,980~税込¥34,078~
    1個
    7日以内出荷
    ここに技あり! 平軸受け2点支持構造 金属ガイド回り止め構造 横荷重摺動回数1億回以上(代表値) 「値飛び」も「ゼロ点忘れ」もなし クラス最高精度を実現 先端軸ブレ量35μm以下(代表値) 突き上げに強いスピンドルストッパーを下部に設置 活線挿抜(かっせんそうばつ)に対応電源を入れたまま、センサヘッド交換OK コントローラが、ここまで多才に、使いやすく! すべてのセンサヘッドとの組み合わせで高速応答3msを実現現場で役立つメンテナンスモード搭載 アラーム設定で突き上げをチェック 2段デジタル表示で使いやすい 2段表示により、センサヘッド測定値と判定値を同時表示 直感的にわかりやすいサークルメータ搭載 コピーしたい機能をいつでも自由に選択可能 公差設定が手軽で使いやすい 簡単1点ティーチング トリガ入力不要で使いやすいセルフトリガホールド機能搭載 子機を横連結できて使いやすい子機を最大15台まで連結可能
    用途カップリング組み付け検査、カシメ後の高さ測定、クランクシャフトの寸法測定、ねじ締め後の高さ測定、トランスミッション部品の高さ測定、自動車部品の寸法測定、圧入部品の圧入点管理、モータ軸の偏心測定、X-Yステージの位置測定、タブレット表面の平坦度測定、樹脂ローラーの偏心測定材質ケース部:ポリカーボネート、カバー:ポリカーボネート、スイッチ:ポリアセタール規格EMC指令保護構造IP40(IEC)出力PNPトランジスタオープンコレクタ表示分解能0.1μm電源電圧(V)DC24±10% リップル0.5V(P-P)を含む制御出力PNPトランジスタ・オープンコレクタ・最大流出電流:50mA・印加電圧:30V DC以下(出力-+V間)・残留電圧:5V以下(流出電流50mAにて)・漏れ電流:0.1mA以下応答時間3ms、5ms、10ms、100ms、500ms、1,000ms 切換式消費電流(mA)70以下(センサヘッド接続時)表示範囲-199.9999~199.9999mm判定出力NO/NC 切換式使用周囲温度(℃)-10~+50(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:-20~+60アラーム出力アラーム時にオープン使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH短絡保護装備(自動復帰式)デジタル表示204セグメントLCD連結数コントローラ最大:親機1台に対して、子機は最大15台まで連結可能耐振動耐久10~150Hz 複振幅0.75mm(最大加速度49m/s2) XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下外部入力無接点入力またはPNPトランジスタ・オープンコレクタ・入力条件…無効:0~+0.6V DCまたは開放、有効:+4V~+V DC・入力インピーダンス:約10kΩ絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐衝撃耐久98m/s2(約10G) XYZ各方向5回耐電圧(V)AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間トリガ入力入力時間2ms以上(ON)組み合わせセンサヘッドHG-S1010(R)、HG-S1110(R)、HG-S1032
  • 接触式デジタル変位センサ センサヘッド パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    接触式デジタル変位センサ センサヘッド

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    7日以内出荷
    付属品センサヘッド固定用スパナ1本、取付用ナット1個仕様組み合わせコントローラ:HG-SC101(-P)、HG-SC111(-P)、HG-SC112(-P)、HG-SC113材質ボディ:アルミ、保持部:ステンレス鋼、スピンドル:快削鋼、測定子(注):セラミック、ゴムベロー:NBR(黒)(注):測定子は、オプション(別売)でもご用意できます。ストローク32.5mm以上質量(g)約150測定範囲(mm)32保護構造IP67(IEC)(注): 外的要因によりゴムベローが劣化、損傷した場合は除きます。方式コンデンサアース測定力(N)下向き設置時:2.97以下、1.90、上向き設置時:2.09以下、1.19、横向き設置時:2.53以下、1.50分解能0.5μm機能活線挿抜機能装備使用周囲温度(℃)-10~+55(結露および氷結しないこと)、保存時: -20~+60締付トルク(N・m)測定子0.1~0.4(本体に力が加わらないこと)指示精度(P-P)全範囲: 3.0μm以下、狭範囲: 2.0μm以下(任意60μm)(注): 使用周囲温度=+20℃のときの値です。位置検出方式光学アブソリュートリニアエンコーダ方式サンプリング周期1ms使用周囲湿度35~85%RH、保存時: 35~85%RH動作表示灯2色LED(橙色/緑色)耐振動耐久10~150Hz 複振幅3mm(最大加速度 196m/s2) XYZ各方向2時間機械的寿命3,000万回以上(代表値)(注): 水や油などの液体および粉塵などがかからないクリーンな雰囲気中の条件での代表例です。絶縁抵抗DC250Vにて100MΩ以上締め付け強度(N・m)(取付用ナット)15耐衝撃耐久1,960m/s2 XYZ各方向3回
  • レーザ計測センサ ZS-X omron(オムロン)

    レーザ計測センサ ZS-X

    omron(オムロン)
    1個
    欠品中
  • 3224X-1-502E BOURNS

    3224X-1-502E

    BOURNS
    ¥579税込¥637
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3224X-1-101E BOURNS

    3224X-1-101E

    BOURNS
    ¥769税込¥846
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターン数:12長さ(mm)4.8幅(mm)3.5高さ(mm)5.3定格電力(W)0.25定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)100以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150調整方式垂直調整RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC(1分)温度係数(ppm/℃)±100
  • 補助ホテンションメータ azbil(旧:山武)

    補助ホテンションメータ

    azbil(旧:山武)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    5日以内出荷
  • 高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高速・高精度渦電流式デジタル変位センサ GP-X

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥51,980~税込¥57,178~
    1個
    4日以内出荷から52日以内出荷
    種類高精度変位センサ保護構造IP67(IEC)、IP67G(注6)、防浸形使用湿度範囲35~85%RH保存湿度範囲35~85%RH絶縁抵抗DC250Vメガにて20MΩ以上 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC250 1分間 充電部一括・ケース間検出対象SUS304/鉄(SPCC) 60×60×t1mm
  • レーザ式ラインセンサ LA パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザ式ラインセンサ LA

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥6,398税込¥7,038
    1個
    52日以内出荷
    種類測長センサ
  • レーザラインセンサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    レーザラインセンサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    種類測長センサ接続方式コネクタ接続使用湿度範囲35~85%RH使用周囲温度(℃)0~50(結露しないこと)耐振動(耐久)10~150Hz 複振幅0.7mm XYZ各方向80分保存湿度範囲35~85%RH耐電圧(V/min)AC1000 充電部一括・ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間保存湿度範囲(%RH)35~85使用周囲湿度(%RH)35~85耐振動(耐久)(Hz)10~150 複振幅0.7mm XYZ各方向80分耐衝撃(耐久)(m/s2)300(約30G) XYZ各方向3回
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ) ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ) ZX-GT

    omron(オムロン)
    ¥74,980税込¥82,478
    1個
    62日以内出荷
  • スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T omron(オムロン)

    スマートセンサ 高精度接触タイプ ZX-T

    omron(オムロン)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    68日以内出荷
  • スマートセンサ omron(オムロン)

    スマートセンサ

    omron(オムロン)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    4日以内出荷から68日以内出荷
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)延長ケーブル ZX-GT

    omron(オムロン)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1本
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)パソコン設定用ソフト ZX-GT omron(オムロン)

    スマートセンサ(レーザ式CCD測長センサ)パソコン設定用ソフト ZX-GT

    omron(オムロン)
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    68日以内出荷
  • スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード omron(オムロン)

    スマートセンサ レーザタイプ 両側コネクタコード

    omron(オムロン)
    ¥28,980~税込¥31,878~
    1本
    3日以内出荷
  • スマートセンサ プリアンプ取りつけ金具 ZX-E omron(オムロン)

    スマートセンサ プリアンプ取りつけ金具 ZX-E

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個ほか
    3日以内出荷から62日以内出荷
  • スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD omron(オムロン)

    スマートセンサ (シンプルレーザ変位センサ)センサヘッド部+アンプ部 ZX-SD

    omron(オムロン)
    ¥98,980~税込¥108,878~
    1個
    4日以内出荷
    高精度な計測から検出までローコストで実現
    保護構造(センサヘッド部)IP50、(アンプ部)IP40
変位・測長・回転角度センサ