絞り込み
検出距離(mm)
検出対象
ヘッド形状
ブランド
BOURNS・omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・緑測器・日本抵抗器製作所・SIRC(サーク)・AUTONICS(オートニクス)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)・スイッチサイエンス・北陽電機・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・アサ電子工業・共立電子産業・Seeed Studio
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
226件中 81~120件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブル omron(オムロン)

    ファイバ同軸変位センサ ZW用ケーブル

    omron(オムロン)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    3日以内出荷から68日以内出荷
  • スマートセンサ  高精度接触タイプZX-T用プリアンプ取りつけ金具 omron(オムロン)

    スマートセンサ 高精度接触タイプZX-T用プリアンプ取りつけ金具

    omron(オムロン)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    62日以内出荷から68日以内出荷
  • 高精度レーザ位置計測センサ azbil(旧:山武)

    高精度レーザ位置計測センサ

    azbil(旧:山武)
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    5日以内出荷から82日以内出荷
    K1Gは、平行光レーザーとCMOSリニアイメージセンサの組み合わせで、ワーク位置を高精度に計測できます。
    用途フィルムの蛇行計測・フィルムのシート厚み計測。電子部品の異品種混入・ガラス基板の異常判別・ウエハアライメント。
  • 高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    高精度・高機能接触式変異センサ ゴムベロー

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    17日以内出荷
  • 小型レーザ変位センサ パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)

    小型レーザ変位センサ

    パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)
    ¥109,800~税込¥120,780~
    1個
    6日以内出荷から17日以内出荷
    アプリケーション事例をご紹介! 高精度な測定やPCを活用したデータ分析をこの1台で実現します 基本性能 機能 高機能タイプ(HL-G1□-S-J/HL-G1□-RS-J)
    付属品レーザ警告ラベル:1セット材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC規格CE、FDA保護構造IP67((IEC)出力判定出力またはアラーム出力(設定切替式)、NPNトランジスタ・オープンコレクタ/PNPトランジスタ・オープンコレクタ(切替式)<NPN出力選択時> ・最大流入電流:50mA ・印加電圧:3V~24V DC(出力-0V間) ・残留電圧:2V以下(流入電流50mAにて) <PNP出力選択時> ・最大流出電流:50mA ・残留電圧:2.8V以下(流出電流50mAにて)電源電圧24V DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)、保存時:-20~60(但し、氷結しないこと)電流(mA)出力範囲:3.2~20.8(正常時)、21.6(アラーム時) 負荷インピーダンス:300Ω以下サンプリング周期200μs、500μs、1ms、2ms使用周囲湿度35%~85%RH(但し、結露しないこと)、保存時:35%~85%RH(但し、結露しないこと)短絡保護装備(自動復帰式)使用周囲照度(Lx)白熱ランプ:受光面照度3000以下出力動作ON時(出力動作時)にオープンデジタル表示赤色LED 5 1/2桁表示表示灯緑色LED(レーザ放射時点灯)、橙色LED(光量不足または光量過多による測定不能時点灯)温度特性±0.08% F.S./℃耐振動耐久10~55Hz(周期1分) 複振幅1.5mm XYZ各方向2時間使用周囲標高(m)2000以下出力表示灯黄色LED×3受光素子CMOSイメージセンサ絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐衝撃500m/s2(約50G) XYZ各方向3回耐電圧(V)AC1000 1分間 全端子一括-ケース間
  • PDB183-GTR01-504A2 BOURNS

    PDB183-GTR01-504A2

    BOURNS(1件のレビュー)
    ¥929税込¥1,022
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PDB183-GTR01-254A2 BOURNS

    PDB183-GTR01-254A2

    BOURNS
    ¥969税込¥1,066
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)45.2定格電力(W)線形:0.2、オーディオ:0.1定格電圧(V)線形:200、オーディオ:150外径(Φmm)17寿命回転:15000サイクル動作温度(℃)-10~50RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCW1J-B24-KAB502L BOURNS

    PCW1J-B24-KAB502L

    BOURNS
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • PCW1J-B24-KAB103L BOURNS

    PCW1J-B24-KAB103L

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3339P-1-103LF BOURNS

    3339P-1-103LF

    BOURNS
    ¥899税込¥989
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3339P-1-101LF BOURNS

    3339P-1-101LF

    BOURNS
    ¥739税込¥813
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329P-1-503LF BOURNS

    3329P-1-503LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329P-1-103LF BOURNS

    3329P-1-103LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-504LF BOURNS

    3329H-1-504LF

    BOURNS
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-503LF BOURNS

    3329H-1-503LF

    BOURNS
    ¥299税込¥329
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-502LF BOURNS

    3329H-1-502LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-501LF BOURNS

    3329H-1-501LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-203LF BOURNS

    3329H-1-203LF

    BOURNS
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    長さ(mm)11.35定格電力(W)0.5定格電圧(V)300外径(Φmm)6.35絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転(空荷重):200サイクル動作温度(℃)-55~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:600AC、80000フィート:250AC温度係数(ppm/℃)±100
  • 3329H-1-202LF BOURNS

    3329H-1-202LF

    BOURNS
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-201LF BOURNS

    3329H-1-201LF

    BOURNS
    ¥359税込¥395
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-105LF BOURNS

    3329H-1-105LF

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-104LF BOURNS

    3329H-1-104LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-103LF BOURNS

    3329H-1-103LF

    BOURNS
    ¥419税込¥461
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-101LF BOURNS

    3329H-1-101LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3329H-1-100LF BOURNS

    3329H-1-100LF

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3310H-003-104L BOURNS

    3310H-003-104L

    BOURNS
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3310H-001-102L BOURNS

    3310H-001-102L

    BOURNS
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-504LF BOURNS

    3299W-1-504LF

    BOURNS
    ¥369税込¥406
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-501LF BOURNS

    3299W-1-501LF

    BOURNS
    ¥519税込¥571
    1個
    翌々日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-500LF BOURNS

    3299W-1-500LF

    BOURNS
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-204LF BOURNS

    3299W-1-204LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-202LF BOURNS

    3299W-1-202LF

    BOURNS
    ¥459税込¥505
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-201LF BOURNS

    3299W-1-201LF

    BOURNS
    ¥399税込¥439
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-105LF BOURNS

    3299W-1-105LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-104LF BOURNS

    3299W-1-104LF

    BOURNS
    ¥379税込¥417
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-102LF BOURNS

    3299W-1-102LF

    BOURNS
    ¥389税込¥428
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3299W-1-101LF BOURNS

    3299W-1-101LF

    BOURNS
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3290W-1-502 BOURNS

    3290W-1-502

    BOURNS
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 3290W-1-103 BOURNS

    3290W-1-103

    BOURNS
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    7日以内出荷
    仕様ターン数:25長さ(mm)17.53幅(mm)3.81高さ(mm)10.55定格電力(W)1絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-65~150RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:1000AC、80000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±50
  • 3269W-1-503LF BOURNS

    3269W-1-503LF

    BOURNS
    ¥619税込¥681
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
変位・測長・回転角度センサ