絞り込み
検出距離(mm)
- 0~0.5(1)
- 0.5~2.0(1)
- 0.5~3.0(1)
- 0.8(1)
- 1(2)
- 2(2)
- 10(1)
- 26.3(1)
- 30(3)
- 40(3)
- 50(5)
- 85(3)
- 100(5)
- 120(2)
- 250(1)
- 300(4)
- 500(3)
- 2000(2)
- 3000(2)
- 10000(1)
- 検出距離(mm)をもっと見る
検出対象
ヘッド形状
ブランド
- BOURNS(93)
- omron(オムロン)(58)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(28)
- 緑測器(14)
- 日本抵抗器製作所(10)
- SIRC(サーク)(6)
- AUTONICS(オートニクス)(5)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- azbil(旧:山武)(2)
- スイッチサイエンス(2)
- 北陽電機(1)
- ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)(1)
- OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(1)
- アサ電子工業(1)
- 共立電子産業(1)
- Seeed Studio(1)
BOURNS・omron(オムロン)・パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)・緑測器・日本抵抗器製作所・SIRC(サーク)・AUTONICS(オートニクス)・Panasonic(パナソニック)・azbil(旧:山武)・スイッチサイエンス・北陽電機・ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)・OPTEX FA (オプテックス・エフエー)・アサ電子工業・共立電子産業・Seeed Studio

小型レーザ変位センサ HL-G1シリーズ
パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から52日以内出荷材質本体ケース:PBT、前面カバー:アクリル、ケーブル:PVC型式拡散反射タイプ品名センサヘッド種類その他の変位センサ保護構造IP67(IEC)電源電圧(V)24 DC±10% リップル0.5V(P-P)を含む消費電流(mA)100以下使用湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)使用周囲温度(℃)-10~45(但し、氷結しないこと)保存温度範囲(℃)-20~60(但し、氷結しないこと)保存湿度範囲35~85%RH(但し、結露しないこと)動作表示灯ON時(出力動作時)にオープン短絡保護装備(自動復帰式)絶縁抵抗DC250Vメガにて 20MΩ以上 全端子一括-ケース間耐電圧(V)AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 5kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)5定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 10kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個欠品中仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)10定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100kΩ
日本抵抗器製作所¥4,698税込¥5,1681個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16抵抗(kΩ)100定格電力(W)2シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
IoT角度センサ延長コード
SIRC(サーク)¥12,980税込¥14,2781本6日以内出荷IoT角度センサユニットのセンサヘッドと通信ユニット間の延長に利用。延長ケーブルを使用することでセンサヘッドと通信ユニット間を最大5.5mにすることが可能。用途IoT角度センサユニット オプション品(PAKx4シリーズ・PAKx5シリーズ対応)
スマートセンサ形ZXシリーズ用バンクユニット
omron(オムロン)¥49,980~税込¥54,978~1個4日以内出荷から10日以内出荷質量(g)約350(梱包状態)長さ(m)2出力NPNオープンコレクタ出力/DC30V/25mAmax.、残留電圧1.2V以下材質(ケース)ポリブチレンテレフタレート電源電圧(V)DC12~24±10% リップル(p-p)10%以下材質(カバー)ポリカーボネート入力仕様ON時0V短絡/または1.5V以下、OFF時開放(漏れ電流0.1mA以下)
ファイバ同軸変位センサ
omron(オムロン)¥99,980~税込¥109,978~1個3日以内出荷から104日以内出荷バタつく、傾く光沢・軽薄・微細部品をインラインで高精度測定 従来では難しかった、薄い透明シールやフィルムの表面と裏面の反射光を分離して測定できます。 従来はスポット径が大きく、微小物体の正しい測定ができませんでした。超小スポットにより測りたい所を超高精細に測定可能です。 測定条件に合わせて選べる 小スポットヘッド群をラインアップ
3299W-1-503LF
BOURNS¥449税込¥4941個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
3299W-1-203LF
BOURNS¥439税込¥4831個7日以内出荷仕様ターン数:25長さ(mm)12.32幅(mm)11.55高さ(mm)9.53定格電力(W)0.5定格電圧(V)300絶縁抵抗(MΩ)1000以上/500V DC寿命負荷:1000時間、回転:200サイクル動作温度(℃)-55~125RoHS指令(10物質対応)対応絶縁耐圧(V)海面:900AC、70000フィート:350AC温度係数(ppm/℃)±100
無接触形回転角度センサ CP-3HABS シリーズ
緑測器(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷ホールICを使用した無接触ポテンショメータでQP-3HBと同じ取付ピッチで本体を樹脂化することによりローコスト化、ESD耐性にも強化を図りました。 フェールセーフ用として6線2出力、軸にはリターンスプリングを内蔵を標準としています。振動や衝撃に強く、防塵防滴性もあり、車両用防滴コネクタ付で悪環境下での使用に適しています。 特殊仕様対応もQP-3HBと同等対応。 レジャーボートやフォークリフトのリモコンレバー、トラックのクラッチストロークやシフトポジションなど高い信頼性を求められる場所で多くの実績があり、高い評価を得ています。仕様(EMS)100V/m質量(g)約30タイプ密閉性/IP65種類無接触形使用温度範囲(℃)-40~125角度(°)120分解能12bit/Vin消費電流(mA)20以下直線性(絶対)±4%FS・FS=90°印加電圧(V)DC5回転トルク(mN・m[gfcm])5~60単独直線性(%)±3相当電気的回転角度(°)±45機械的回転角度(°)120±5静電耐圧(kV)(接触)±16、(端子間)±8
リニアセンサ
アサ電子工業¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷取付M2 締付トルク0.15N・m種類その他の変位センサ保護構造IP65材質(ケース)GF 強化PBT(オレンジ)ケーブル芯線Φ0.9×3本, 長さ0.3m
無接触回転角度センサ CP-2UNシリーズ
緑測器(2件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781個欠品中磁気抵抗素子を使用した無接触のポテンショメータです。 近接させたマグネットの磁界の移動により抵抗値を変位させるので、摺動によるノイズの影響を受ける事なく、低トルク、高耐久性を実現。 温度補正回路も内蔵し、テンションコントロールやバルブ開度発信機など幅広い分野で活躍しています。軸径(Φmm)3質量(g)約10種類無接触形電気的回転角度(°)±45
超音波変位センサ E4PA-N
omron(オムロン)¥119,800~税込¥131,780~1個当日出荷から3日以内出荷ワイドな測定レンジで、高精度検出。長距離検出で、さまざまなアプリケーションに対応。温度補正機能付き設定プラグで簡単に測定範囲の設定ができる。超音波なので、色による影響はありません。相互干渉防止機能がついて、さらに進化保護構造IEC60529規格 IP65接続方式5極 コネクタタイプ標準検出物体(mm)平板100×100アナログ出力電流出力:4~20mA(許容負荷抵抗500Ω以下)電圧出力:0~10V(1000Ω以上)材質(ケース)ステンレス(SUS303)絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500Vメガにて)充電部一括とケース間周囲湿度(%RH)使用時、保存時:各35~85(ただし結露しないこと)直線性±1%F.S.以下電圧の影響定格電源電圧の範囲内で±0.5%F.S.以下耐振動(耐久)10~55Hz 複振幅1mm X、Y、Z各方向 2h消費電力(mW)1800以下温度の影響-10~+55℃の範囲で+23℃時の出力値に対し±1%F.S.材質(検出面)PBT樹脂、ポリウレタン、カラスエポキシ樹脂繰返し精度±0.1%F.S.以下周囲温度(℃)使用時:-10~+55保存時:-40~+85(ただし氷結、結露しないこと)耐電圧(V)AC1000 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間衝撃(耐久)(m/s2)300 X、Y、Z各方向 3回
2.2インチ曲げセンサー
共立電子産業¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷使用しやすい小型の曲げセンサ。ぬいぐるみに仕込んだり、パワーグローブの修理などにご利用ください。仕様電源評価:連続0.5W、ピーク1W抵抗(kΩ)フラット時:10 ±30%
曲げセンサ(90mm)
スイッチサイエンス¥1,998税込¥2,1981個3日以内出荷長さ90mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
曲げセンサ(60mm)
スイッチサイエンス¥1,698税込¥1,8681個3日以内出荷長さ60 mmの曲げセンサです。 出力される抵抗値によって、一方向の曲げ具合とどちらの側が曲げられているかを検出できます。 柔軟な素材で非常に薄く(測定部分が旧製品より約0.1 mm薄くなりました)、高解像度かつ耐久性に優れ、ゲームやリハビリ、ページめくり検出のインターフェースなど、幅広い用途に応用可能なセンサです。定格電力(W)0.5以下(25℃で使用時)反応時間1 ms以下動作温度-30℃~80℃解像度1°寿命100万回以上検出範囲0°~180°
PIR Motion Sensor-Large Lens version
Seeed Studio¥1,198税込¥1,3181個3日以内出荷長距離検知 広い検知角度 低消費電力 DC 3.0~5.5V 電源対応その他【電流】最大100μA寸法(mm)36×26×21検知範囲120°出力信号0/VCC(動体検知時に High 出力)コネクタ3ピン(2.54mm ピッチ)入力電圧DC 3.0~5.5V
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 2kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)2定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 20kΩ
日本抵抗器製作所¥4,498税込¥4,9481個3日以内出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)20定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 5回転 1kΩ
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個当日出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)11抵抗(kΩ)1定格電力(W)1シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数1800° 5回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)1800摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
巻線多回転形ポテンショメータ 10回転 100Ω
日本抵抗器製作所¥3,500税込¥3,8501個3日以内出荷仕様残留抵抗値:0.5% max.質量(g)16定格電力(W)2抵抗(Ω)100シャフト×長さL(Φmm×mm)6×21耐熱性端子部はんだ:350℃±10℃ 5second強度(Nm)回転止:3.9 × 10-1(4kgf-cm) max.回転数3600° 10回転絶縁耐圧AC1000V for 1 minute最大使用電圧(V)DC250ナット締付トルク(N・m)7.8 × 10-1(8kgf-cm) max.絶縁抵抗DC500V 1000MΩmin.RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5電気的回転角度(°)3600摺動ノイズ(等価ノイズ抵抗)(Ω)100(max)動作温度範囲(℃)-55~125温度係数(ppm/℃)100ppm max.回転トルク(N・m)9.8 × 10-3(100gf-cm) max.
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用コネクタケーブル
AUTONICS(オートニクス)¥1,898~税込¥2,088~1個4日以内出荷から16日以内出荷電源電圧DC電圧コネクタM12 (ソケット-Female)、M12 (プラグ-Male)RoHS指令(10物質対応)対応
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥39,980税込¥43,9781個22日以内出荷・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用材質ハウジング, 検出面:PBT寸法線形性:± 400μm保護構造IP67耐電圧充電部とケースの間:500 VAC~50/60 Hzで1分間検出方式誘導式本体質量(g)53.5検出距離(mm)物体:0.5~3.0接続方法コネクタ型電源電圧(V)DC15~30機能位置制御(Positioning)応答時間≦ 30 ms使用周囲温度(℃)-25~85, 保存時:-25~85(凍結または結露しないこと)負荷抵抗電圧:≧2,000Ω、電流:≦500Ω保護回路出力短絡過電流保護回路, 電源逆接続保護回路使用周囲湿度35 ~ 85 %RH, 保存時: 35 ~ 85 %RH (氷結または結露しないこと)出力仕様DC0-10V/DC4-20mA検出範囲(mm)103耐振動10~55 Hz 複振幅1.0mm X, Y, Z 各方向30分間取得規格CE、UKCA、UL、IO-Link絶縁抵抗≧ 100 MΩ (500 VDCspecialstring megger)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ仕様M12 4-pinプラグ型消費電流≦ 30 mA耐衝撃Half sinus, 30 g, 11 ms (EN 60068-2-27, Shock)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ用ターゲット
AUTONICS(オートニクス)¥4,998税込¥5,4981個4日以内出荷検出体が一般構造用銅(SS275、SM45C)でない場合、ターゲット(TG-LPD-T8)を取り付けて使用してください。材質一般構造用銅SS275RoHS指令(10物質対応)対応
小型レーザー測距センサ CX-F100 M8コネクタタイプ
Panasonic(パナソニック)¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷汎用ビームセンサと同サイズ!反射型で50~3,000mmまで検出可能。「長距離で検出したいが、センサを設置するスペースが取れない…」。そんなお悩みをCX-F100シリーズが解決します。長年培ったセンサの小型化技術により、汎用ビームセンサと同サイズで。50~3,000mmの検出距離を実現しました。これにより、従来のTOF方式のセンサでは難しかった狭いスペースへの。設置が可能になり、生産性向上に貢献します。仕様●短宅保護:装備(自動復帰型)●白黒誤差:設定距離の5%以内電圧(V)12~24DC±10% リップルP-P10%以下保護構造IP67(IEC)適合規格CEマーキング(EMC指令、RoHS指令)検出距離(mm)50~3000白色無光沢紙(200×200に対する値です。消費電流(mA)40以下設定範囲100~3000mm 白色無光沢紙(200×200mm)に対する値です。投光素子クラス1レーザ(注4) 発光ピーク波長:940nm(不可視赤外線)出力動作入光時ON / 非入光時ON(切換式)RoHS指令(10物質対応)対応応差(mm)検出距離の15%以内(検出距離900未満)検出距離の8%以内(検出距離900以上)ビーム径(Φmm)代表例:約32(距離1,000mm)、約105(距離3,000mm)
誘導式リニアポジションセンサLPDシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥33,980~税込¥37,378~1個5日以内出荷から23日以内出荷・金属物体の線形移動や位置を検出できる誘導式リニアポジションセンサ。・Coreless方式で検出面の衝撃による破損のリスクを低減。・検知範囲 : 14mm, 103mm。・アナログ電圧/電流出力, 電圧/電流統合出力, IO-Link出力対応。・多様な機能の提供:ティーチングモード, OOR(Out-ofRange)出力機能など。・耐油性強化ケーブル採用材質ハウジング, 検出面:PBT保護構造IP67検出方式誘導式電源電圧(V)DC15~30取得規格CE、UKCA、UL、IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応周囲湿度(%)【使用時】35 ~ 85【保存時】35 ~ 85(氷結または結露しないこと)
IoT角度センサ用通信ユニット(防爆対応モデル) PAKX5シリーズ
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67質量(g)約110型番PAK05精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)サイズ(mm)80×60×30使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
IoT角度センサヘッド(防爆対応モデル) PAKx5シリーズ
SIRC(サーク)¥99,980税込¥109,9781台6日以内出荷【防爆対応モデル】既設の機械式アナログ1針メータ(圧力計・温度計など)の計器に後付けするだけで、簡単にIoT化を実現します。本商品は、ZONE 1(危険度1区域)に使用できる本質安全防爆構造です。※防爆等級:Ex ib ⅡB T4 Gb用途アナログメーターのIoT化、データ自動取得、設備の遠隔監視、異常の検出など仕様仕向け地:日本性能対環境:IP67精度(%)目安:±2.0of FS ※360度フルスケール(F.S.)保存温度(℃)-20~70通信方式Bluetooth使用周囲温度(℃)-20~60測定間隔測定/通信:10秒/1秒 (DIP SW切替)使用周囲湿度(%RH)35~85電池寿命(年)目安:約5(常温20℃、通信間隔10秒)
絶縁抵抗監視機器
omron(オムロン)¥159,800税込¥175,7801個3日以内出荷設備停止や感電事故を防ぐうえで、設備の絶縁抵抗の劣化傾向を把握することは重要ですが、熟練保全員の不足や、手動計測に時間を割くことが難しいのが現状ではないでしょうか。 これまで絶縁抵抗を測定するには、現場へ出向いて生産を止めて電源を落としてから測定対象に合わせた電圧で測定する必要があり、測定時にはミスが発生する可能性もありました。 手間がかかる絶縁抵抗計測を改善しませんか?監視タイプ絶縁抵抗タイプ
スマートセンサ レーザタイプ センサヘッド部 ZX-L
omron(オムロン)¥92,980~税込¥102,278~1個当日出荷から10日以内出荷付属品取扱説明書、レーザ警告ラベル(英字)絶縁抵抗(MΩ)20以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)動作時:0~50、保存時:-15~60(ただし、氷結、結露しないこと)材質(カバー)アルミ材質(レンズ)ガラス使用周囲照度(Lx)受光面照度 白熱ランプ:3000以下耐電圧(V/min)AC1000(50/60Hz)発光波長(nm)650光源(発光波長)可視光半導体レーザ(1mW以下、クラス2)衝撃(耐久)(m/s2)300 6方向 各3回(上下、左右、前後)使用周囲湿度(%RH)動作時・保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)振動(耐久)Hz10~150複振幅0.7mm X、Y、Z各方向 80min