絞り込み
ブランド
- ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)
- IDEC(和泉電気)(7)
- omron(オムロン)(25)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- Pro-face(シュナイダーエレクトリック)(2)
- RS PRO(36)
- SIEMENS(17)
- シュナイダーエレクトリック(2)
- パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(1)
- ワゴジャパン(1)
- 三菱電機(16)

DL205シリーズ ベースユニット
ジェイテクトエレクトロニクス(旧:光洋電子工業)¥29,980~税込¥32,978~1台4日以内出荷から7日以内出荷DL205のシステムを構築するためのベースユニットです。取付取付穴(4-M4)またはDINレール(EN5022準拠)電源電圧AC耐電圧1分(1次、2次、フィールドアース間にAC1500V)消費電力最大80VA周囲湿度(%RH)30~95(結露なきこと)耐ノイズNEMA(ICS3-304)突入電流(A)最大30雰囲気腐食性ガスなきこと耐振動JIS C 0040正弦波振動試験方法に準拠、MIL STD 810C方式514.2に準拠周囲温度(℃)(保存時)-20~70、(使用時)0~55入力電圧範囲(V)AC85~132V(100Vレンジ)、AC170~264V(200Vレンジ)、47~63Hz絶縁抵抗>10m(DC500V)供給電源(外部DC24V)最大300mA耐衝撃JIS C 0041に準拠、MIL STD 810C方式516.2に準拠