絞り込み
ブランド
  • マル信無線電機(12)
コンタクト形状
  • オス(ピン)(5)
  • メス(ソケット)(11)
定格電流(A)
  • 0.5
  • 1(17)
  • 2(36)
  • 2.5(5)
  • 3(60)
  • 4(43)
  • 5(111)
  • 7(16)
  • 8(8)
  • 10(109)
  • 13(19)
  • 15(88)
  • 20(55)
  • 23(19)
  • 25(13)
  • 30(43)
  • 46(18)
  • 50(11)
  • 80(33)
  • 150(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DCプラグ マル信無線電機DCプラグマル信無線電機(52件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状オス
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(27件のレビュー)
149税込164
1個ほか
当日出荷から36日以内出荷
形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
DCジャック マル信無線電機DCジャックマル信無線電機(20件のレビュー)
319税込351特価
1個
当日出荷
仕様DCジャック種類丸型コンタクト形状メス
DCアダプターケーブル マル信無線電機DCアダプターケーブルマル信無線電機(11件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12ケーブル長(m)1.8
パネルマウント DCジャック マル信無線電機パネルマウント DCジャックマル信無線電機(1件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
パネル取付型のDCジャック。
仕様パネルマウント DCジャック付属品ナット形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5適合プラグ外径Φ5.5mm×内径Φ2.1mmコンタクト形状メスRoHS指令(10物質対応)対応
DCジャック(基板取付用) マル信無線電機DCジャック(基板取付用)マル信無線電機(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
仕様DCジャック(基板取付用)形状アングル種類丸型コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機
339税込373
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4マル信無線電機(12件のレビュー)
199税込219特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
仕様DCジャック形状ストレート種類丸型定格電圧(V)DC12定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4コンタクト形状メス
DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ5.5X2.1 & Φ5.5X2.5マル信無線電機(4件のレビュー)
439税込483
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型定格電圧(V)DC12コンタクト形状メス
ロック式DCプラグ・ジャック マル信無線電機ロック式DCプラグ・ジャックマル信無線電機(2件のレビュー)
390税込429
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型
DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0 マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.0X1.0マル信無線電機(1件のレビュー)
109税込120特価
1個ほか
当日出荷から32日以内出荷
種類丸型形状アングル定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.0×1.1
DCプラグ・ジャック マル信無線電機DCプラグ・ジャックマル信無線電機(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(10個)
62日以内出荷
種類丸型コンタクト形状メス定格電圧(V)DC12
丸型コネクタ